1個
¥835
税込¥919
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター オートロックタイプ グリップ付
モノタロウ
¥269
税込¥296
超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。
材質(刃)セラミック
仕様オートロック式・ラバー付グリップ
材質(グリップ)ラバー
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。
用途SK11セラミックカッター替刃。
材質(刃)セラミック
セラミック製の刃なのでスチール製の刃よりも数倍長持ち。
使い方は簡単で指でさっとスライドした状態で開梱作業をして指を離せばバネの力でさっと収納します。
1枚の刃で2か所使用できるので切れ味が悪くなってきたら反対側に入れ替えてご使用ください。
用途段ボール等の開梱作業時に。
材質(刃)セラミック
全長(mm)153
材質(本体)樹脂
刃長(mm)13 (装着時)
刃厚(mm)1.3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。
また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。
刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。
刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。
初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃)セラミック
材質(ボディ)プラスチック
刃厚(mm)1.5
刃先角度(°)R30
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
本体寸法(mm)81×25×9
裏面シートマグネット付
こんなお得な商品も!

セラミック安全カッター
モノタロウ
¥499
税込¥549
安全にクリップし、切り、開けることができる。
紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。
マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃
絶対に錆びず、鋭利さを保つ
耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ
刃交換なし、コスト削減、怪我減少
両手利き用滑り止め仕上げ
埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃)セラミック
材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可>
寸法(mm)61.24×30.76×5.71
質量(g)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10550は、商品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定でできできます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
寸法(mm)153.83×35.64×21.18
質量(g)66
深さ(mm)20±0.2
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボックスカッター セラミック刃 自動収納式
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
自動収納式
両側刃Sliceセラミック刃1枚付属
スチールよりも10倍長持ち
道具無しで簡単に刃の交換可能
刃の使用数の減少は怪我の減少につながる
レッド・ドット・デザイン賞受賞
グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック
1重と2重壁段ボールの使用に最適
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)
材質ABS
寸法(mm)177×85×18.2
質量(g)96
深さ(mm)8.5±0.2
切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
自動収納式
両側刃Sliceセラミック刃1枚付属
スチールよりも鋭利さ10倍長持ち
道具無しで簡単に刃の交換可能
刃の使用数の減少は怪我の減少につながる
使いやすいゴム引き仕上げスライダーボタン
吊るし紐/キーリング用の穴付き
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)
材質ABS
寸法(mm)133.5×17.3×17.3
質量(g)26
深さ(mm)12±0.2
切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10554刃先自動収納型は、本体中央のグリンのボタンを前に押し出すと刃先が本体より出ます。ボタンより指を放すと刃先が自動で本体へ収納されます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
寸法(mm)153.83×35.64×21.18
質量(g)68
深さ(mm)20±0.2
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
トラスコ品番343-9282
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック
全長(mm)148
刃長(mm)16
刃厚(mm)0.65
適合替刃60099C
1丁
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
1パックにつき両側刃セラミック刃4枚入り
丸みがかった刃先でより安全
1枚の刃で金属刃の20枚分相当
スチールよりも鋭利さ10倍長持ち
セラミック段ボールカッターのみに使用可
従来の金属刃より安全
非導電性、非磁性
絶対に錆びず、化学薬品に不活性
刃の交換の減少= 怪我の減少
材質(刃)酸化ジルコニウム
寸法(mm)33.3×6.26×1.33
質量(g)1
1パック(4枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ダンボールの開梱作業から、雑誌や新聞の一枚切りまで幅広く使えるカッターです。
錆びにくく耐久性に優れたセラミック製のカッター刃は、反転させることで新しい刃として使用可能。
替刃を利用することで半永久的に使用が可能なサステナブルなカッターです。
マグネットが内蔵されており、金属製のアイテムに留めてスマートな保管が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×50×12.5
適合替刃35411006
本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。
とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。
磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。
用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に
材質ABS
質量(g)7.5
切込深さ(mm)約1
材質(刃)セラミック
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)61×37×4.4
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)22
構造刃はスプリングリターン式(使用時、摺動ロック付)
本体寸法(mm)125×30×14
ステップ部やロッカーパネル、リアーメンバーなどの通常のスポットカッターの長さだとエアードリル本体の先端がボディーに当ってしまい真っ直ぐにカッターが溶接部に入らない場合に効果を発揮します。
用途高張力鋼板自動車ボディー等
寸法(mm)8.2×150
全長(mm)150
色ブラックバイオレッド
危険物の類別非危険物
刃径(mm)8.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スプリング式。未使用時は本体内に刃が収納されており、レバーを押し込んでいる間のみ刃が出る安全設計です。
鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続 (メーカー比)。
曲がった取っ手は手の保護になり、なめらかで安全なカットができます。
本体内に替刃収納可能。
エスコ品番EA589DS-3
全長(mm)170
材質(本体)ABS樹脂
刃幅(mm)8
刃厚(mm)1.5
最大切込深さ(mm)8
材質(刃)セラミック
アズワン品番64-7878-46
1個
特価
¥4,484
税込¥4,932
当日出荷
小型のセラミックカッターです。スイッチを可動すると刃が出ます。スイッチ可動式設計の為、安全予防にも繋がります。本体に磁石が内蔵されており、金属のデスクや扉などに固定して保管が可能です。便利なストラップ穴付き
仕様磁石内蔵
寸法(mm)75×30
質量(g)30
材質(刃)セラミック
用途プラスチックのバリ取り作業に
トラスコ品番195-4424
材質プラスチック
質量(g)72
品名ハンドル
アズワン品番64-8341-61
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター。左・右利き兼用。自動収納式。グリップはステンレス製で、高いカッティング頻度と長時間の使用に耐えるよう設計されています。交換用ボタンを押したままスライダーを前方に引くだけで、刃の裏返し、または交換ができます。ストラップ用の小さなアイレットが装備されています。これにより、カッターナイフを確実に固定できます。
用途主な使用段ボール(2枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、プラスチックバンド、コード、繊維素材
1本
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。
スケール30mm
1組(4枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
トラスコ品番343-9280
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック
全長(mm)128
刃長(mm)9
刃厚(mm)0.5
適合替刃92C
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。開梱作業に最適です。刃は1枚で4ヵ所使えます。左右どちらの手でも快適に使用できます。アルミボディで壊れにくく高級感のあるカッターです。
トラスコ品番343-9281
材質本体:アルミニウム(122001)、グラスファイバー強化プラスチック(124001)、刃:セラミック
全長(mm)155
刃長(mm)9
刃厚(mm)0.5
適合替刃92C
1丁
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
耐久性に優れたマグネット付きダンボールカッター。金属より強くて硬いジルコニア製のセラミック刃を使用しているので耐久性に優れています。マグネットが付いているので、玄関扉や冷蔵庫扉などサッと使いたい場所に設置できます。引っ掛け収納に便利なストラップ用穴付きです。
材質【本体】ABS樹脂【マグネット】セラミック
色ブラック
質量(g)20
備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×1.2×4.7
1個
¥1,000
税込¥1,100
欠品中
耐久性に優れたマグネット付きダンボールカッター。金属より強くて硬いジルコニア製のセラミック刃を使用しているので耐久性に優れています。マグネットが付いているので、玄関扉や冷蔵庫扉などサッと使いたい場所に設置できます。引っ掛け収納に便利なストラップ用穴付きです。
材質【本体】ABS樹脂【マグネット】セラミック
色ホワイト
質量(g)20
備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×1.2×4.7
1個
¥1,000
税込¥1,100
欠品中
13mmの深い切れ込みを入れることができます。ボディを握るだけで刃を出して使用できる、GSマーク取得の安全性が高いカッターです。ドイツ製の高品質な刃のカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。
トラスコ品番343-9283
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック
全長(mm)139
刃長(mm)13
刃厚(mm)0.65
適合替刃1765232
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
3段階の位置を手動で決められるスライダー
両側刃Sliceセラミック刃1枚付属
スチールよりも鋭利さ10倍長持ち
道具無しで簡単に刃の交換可能
刃の使用数の減少は怪我の減少につながる
使いやすいゴム引き仕上げスライダーボタン
吊るし紐/キーリング用の穴付き
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)
材質ABS
寸法(mm)133.5×17.3×17.3
質量(g)26
深さ(mm)12±0.2
切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
サビないセラミック刃の小型ラインカッター。サビないセラミック刃を採用した小型ラインカッター。キーリングでピンオンリールやカバンなどに取り付け可能。便利なフックシャープナー付き。フックアイクリーナーは、結び目や絡んだ糸を外すにも最適。
材質スチール(フックシャープナー)
全長(mm)60
材質(本体)PC
材質(刃)セラミック
耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。
用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。
寸法T(mm)3
Sliceセラミックカッター安全安心構造バリ取りです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能で、交換は別売り型番10483(凸面)、10484(凹面)が対応しております。
10482は、Slice独自のセラミック刃を使用した手の切れにくい安心・安全なバリ取りツールです。
出荷時は、本体に凸面タイプ(10483)の刃が組込まれております。
替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途バリ取り
寸法(mm)164.50×23.2×8.6
質量(g)29.3
深さ(mm)切り口:19
ブレード#10483×1枚が本体内蔵
材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム
材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン
適合替刃10483(凸面),10484(凹面)
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ