24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途カッターなどの収納に。 材質牛ヌメ革 トラスコ品番856-3566 形状ペンチ、カッター2段 幅(mm)70 高さ(mm)210 質量(g)80 奥行(mm)40 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2260
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ミゼットカッターなどを収納できる黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約170 呼び寸法(mm)275×105×50
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

大型のカッターでも収納な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 替刃収納スペースの底部には穴が開いているので、細軸ドライバーやパーツ類も収納できる他 ボールペンやマーカー等を収納できるサイドポケットが装備しています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約150 呼び寸法(mm)240×100×50
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ミゼットカッター他・ベアリングタイプの太いハッカーを収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 結束線用吊下リングや、マーキングチョークが楽々入るライド式のチョークホルダー(PAT.)を装備。 送りレバーに特殊スプリングを使用することで、チョークが小さくなっても、いつでも取り出せるように工夫しています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール 質量(g)約370 呼び寸法(mm)300×110×70
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ミゼットカッター・ミニカッターを収納できるダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス 質量(g)約175 呼び寸法(mm)330×100×35
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

プロスターカッターケース
L型カッターに替刃やペンが収納出来ます。
材質牛革 寸法(mm)H230×W73×D45 質量(g)100 適合ベルト幅(mm)50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ラシャ鋏が収納できる工具差しです。カッター差し用ポケット付き。
材質牛白皮 寸法(mm)W105×H300 質量(g)110 適合ベルト幅(mm)60
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に 材質本体/黒牛床皮リベット/スチール 種別 適合ベルト幅(mm)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×70×45 深さ(mm)105
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。ノミ差し・カッター2段差しです。
用途工具差し。 材質牛本革
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マルキン印黒皮工具差し
水平器の工具差しケースです。作業用ベルトに通して固定し、水平器を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。H型の特大刃カッターも差し込めます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン 寸法(mm)差し口45×20、差込部分110、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40 質量(g)110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×80×35
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

マルキン印黒皮工具差し
ラチェット・モンキー・ミゼットカッター等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ 寸法(mm)内側差し口45×20、内側差込部分120、外側差し口25×15、外側差込部分95、50ベルト用 質量(g)120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×50
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

マルキン印黒皮工具差し
ミゼットカッター・L型カッター等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ 寸法(mm)差し口50×25、差込部分125、50ベルト用 質量(g)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

マルキン印黒皮工具差し
ラチェット・モンキー・ミゼットカッター等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルキン印黒皮工具差し
ハッカー・折尺・マーカー・ミゼットカッター等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン 寸法(mm)内側差し口60×10、内側差込部分140、外側差し口40×20、外側差込部分95、左右側差し口15×20、左右側差込部分110、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40 質量(g)220 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×130×50
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

マルキン印黒皮工具差し
ラチェット・モンキー・ミゼットカッター等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。丈夫な極太ステン角リングにより、体にフィットします。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン 質量(g)195
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルキン印黒皮工具差し
ミゼットカッター・ペンチ等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン 寸法(mm)差し口50×30、差込部分130、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40 質量(g)130 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×95×40
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

マルキン印黒皮工具差し
L型カッター・A型カッター・替刃等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン 寸法(mm)内側差し口40×10、内側差込部分95、外側差し口35×15、外側差込部分85、左側差し口20×5左側差込部分65、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40 質量(g)130 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×70×50
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

『黒皮工具差し TK-39』は、マジック・カッター・ハサミ等を収納するのに便利な、6丁差しタイプの黒皮工具差しです。2段目の工具差し部にはドライバーやマジックを差すのにしなやかな皮素材の収納部が4つ縫合され、小型ながら利便性は抜群!「ベルト通し部」から「工具差し部」までの距離を長く取り丈夫な極太ステン角リングで繋ぎ合わせ可動域を増やし、工具の取り出し動作が快適に行えます。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付きで安全性も高く、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。
用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。 材質黒皮 幅(mm)115 ブラック 奥行(mm)66 縦(mm)315
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

ミゼットカッターはもちろん、プラスチック墨つぼ・圧着電工ペンチ等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール 質量(g)100 呼び寸法(mm)220×60×50
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

材質ラチェット・カッター、ハンマー差し:皮材 材質(基布)表面:カワテック内面:ポリドビー 適合ベルト幅(mm)60まで可能 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×290×130 適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミゼットカッター他・ベアリングタイプの太いハッカーも楽に収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。 結束線用吊下リングや、マーキングチョークが楽々入るライド式のチョークホルダー(PAT.)を装備。 送りレバーに特殊スプリングを使用することで、チョークが小さくなっても、いつでも取り出せるように工夫しています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス 質量(g)約375 呼び寸法(mm)350×120×65
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。チェーン式丁番で体にフィットします。極厚革と鋼リベットで耐久性がアップしました。
用途工具差し。 材質牛本革 仕様ノミ・カッター差し
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に 材質黒床革 仕様ハトメ穴付 トラスコ品番856-3578 形状ハッカー差し、ミゼットカッター、チョーク 幅(mm)120 高さ(mm)255 質量(g)270 奥行(mm)55 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2262
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷