96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
1箱(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 材質(刃)カーボンスチール 仕様L型カッター各社共通の替刃。 全長(mm)109
1箱(10枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特専黒刃替刃(大) オルファ 動画あり
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TJMデザイン製の高品質カッター替刃です。 刃欠けに強く切れ味重視の鋭角刃です。
用途L型カッター各社共通の替刃 材質(刃)SK120(旧SK2) 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 刃長(mm)100
1箱(10枚)ほか
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。 異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。 断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
刃厚(mm)0.5
1箱(10枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 トラスコ品番485-8875 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
299 税込329
当日出荷

LBSP5K スピードブレード(大) オルファ 動画あり
刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質合金工具鋼 トラスコ品番485-8867 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
299 税込329
当日出荷

丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。黒刃。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 材質(刃)SKS-81 適合本体L型カッター(連発式を除く) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.50 質量(g/個)360 色(刃)
1個(50枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

刃先の『角度・粗さ・硬度』を適正化 超鋭角な刃先で食い込みが良く滑らないそして、切れ味を実現
刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 刃幅(mm)18
1パック(10枚)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と耐久性のバランスを重視した、黒刃仕様のL型カッター刃です。切れ味と耐久性をバランスよく向上させた刃先仕様になっています。
用途L型カッター用替刃。 材質(刃)合金工具鋼 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5
1セット(10枚)ほか
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50枚×10(500枚)入りのバリューパックです。 白刃:耐久性に優れた万能タイプです。 黒刃:切れ味重視の超鋭角研磨刃です。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.5 質量(kg)4
1セット(50枚×10個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型カッター替刃です。L型カッター各社(タジマ・オルファ・KDS・NTその他)共通です。
用途カッター用替刃。 仕上クリアコート仕上げ 適合本体L型
1セット(10枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 仕様プラケース入 種別 アズワン品番64-3671-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
569 税込626
当日出荷

刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 種別 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型カッターナイフ用の通常替刃です。
材質(刃)合金工具鋼 寸法(mm)100×18×0.5
1ケース(10枚)
319 税込351
当日出荷

大五郎 目地落としカッターTC-4用替刃。
用途古くなった目地のかき落としに。 セット内容2枚 材質(刃)SK65(SK-7)
1個(2枚)
399 税込439
5日以内出荷

刃先が通常品の2倍使えるL型刃
刃幅(mm)18 材質(刃)SK120 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 適合オートロックL、ネジL、メタルL、ラバーL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーL100、グリ-L トラスコ品番439-6774 種別ダブル 直径(Φmm)100 質量(g)80
1箱(10枚)
299 税込329
当日出荷

大五郎 強力目地落としカッターTC-6用替刃。
用途古くなった目地のかき落としに。 セット内容2枚 材質(刃)カーボン鋼 + タングステンカーバイド
1個(2枚)
699 税込769
5日以内出荷

異物混入対策などに適した折れ線のない替刃です。
用途梱包、開梱、加工等 仕様折線なし替刃 全長(mm)109 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK2
1箱(50枚)
449 税込494
当日出荷

特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、 驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、 腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない20枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 仕様プラケース入 種別 アズワン品番64-3670-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
899 税込989
当日出荷

市販のカッターナイフL型に使用できます。
用途カッター交換刃 サイズ 規格L型
1セット(10枚)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左利き用大型カッター「レフティL型」専用の替刃。 耐久性と切れ味のバランスとれた、万能タイプの刃です。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 トラスコ品番495-7423 適合本体レフティL型 種別 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
319 税込351
当日出荷

特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 刃長(mm)126 適合本体101B、151BG、196B 種別特大 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切味抜群の鋭黒刃です。 ケースは使用後に刃折具としてご使用できます。
用途ベニヤ板・石膏ボード・段ボール・絨毯・フローリングなどの厚物に最適 トラスコ品番194-9030 全長(mm)130 黒(鋭刃) 質量(g)216 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.5 材質(刃)スチール アズワン品番64-3669-25
1パック(30枚)
499 税込549
当日出荷

ムラテックKDS替刃 ダブル大厚
適合セフティG 種別ダブル大厚 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 適合替刃・カッターセフティG 刃厚(mm)0.6
1セット(10枚)ほか
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラテックKDS替刃 大厚
適合セフティG 種別大厚 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 適合替刃・カッターセフティG 刃厚(mm)0.6
1セット(10枚)ほか
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 仕様プラケース入 種別 アズワン品番64-3671-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
649 税込714
当日出荷

床などの重作業から紙等まで
用途のりのついたかべ紙、障子紙の裁断に。厚地や薄地までスムーズに切れます。 タイプ黒刃 適合本体LP-230・LP-280、LA-260 質量(1箱あたり)(g)157 トラスコ品番381-1344 質量(g)157 刃長(mm)108 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5
1箱(20枚)
849 税込934
当日出荷

1枚
9,798 税込10,778
4日以内出荷

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。 ねじロックタイプで、刃をしっかり固定。
規格L型 材質(刃)カーポンスチール 黄色、黒 種別L型 全長(mm)168 材質(本体)ABS、PVC タイプねじロック式 刃幅(mm)18
1個
279 税込307
当日出荷

1枚
9,498 税込10,448
4日以内出荷

サビに強いL型カッター用のステンレス製替刃です。 しなり易く、折れにくい素材です。 水回りの作業にも使用できます。
用途水回り作業に最適です。 長期間保存しても錆びにくいです。 PPバンド、段ボールなど様々な素材・用途に使用可能。 トラスコ品番197-3197 全長(mm)130 材質/仕上刃:ステンレス、ケース:PP樹脂 質量(g)82 刃厚(mm)0.5 アズワン品番64-3669-24
1パック(10枚)
589 税込648
当日出荷

約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)。大巻、小巻、両方のテープに対応。まっすぐな切り口。専用替刃あり(別売り)
用途軽い力で切れるテープカッター 仕様●本体寸法:約W29×D0.3×H11.5mm●本体質量:約0.7g ●材質:ステンレス●パッケージ形態:台紙+ブリスター●パッケージ寸法:約W55×D2.6×H100mm ●内箱寸法:W60×D56×H102mm●梱包寸法:W360×D200×H230mm●内箱質量:約75g ●梱包質量:約3kg●入数:24/864 ●台湾製
1個
479 税込527
5日以内出荷

替刃大に比べ、刃の腰の強さ約2.5倍
刃幅(mm)22 刃厚(mm)0.65 刃長(mm)100 適合オートロックJ型、ブリザードJ型、スクレーパーL100、グリ-J、オートロックJアルミニスト、ネジプロJアルミニスト トラスコ品番377-1318 質量(g)115 寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)137×29×13 製品質量(g)115(ケース含む) 材質(刃)SK120
1箱(10枚)
469 税込516
当日出荷

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染む硬質ラバーハンドル ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・耐荷重40kgのオートロック式スライダー ・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ ・耐久性の良い刃付け角
用途床材用 サイズ タイプ白刃 適合替刃・カッターL-20 L-50 刃厚(mm)0.5
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

・プロユーザー監修モデル ・手に馴染む硬質ラバーハンドル ・現場での視認性も考慮したカラーリング ・耐荷重40kgのオートロック式スライダー ・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状 ・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ ・くい込みの良い黒刃、三段刃付け
用途床材用・フロアマット サイズ タイプ黒刃 適合替刃・カッターBL-20 BL-50 刃厚(mm)0.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

関連カテゴリ