丈夫な厚物切り作業用
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.45
刃長(mm)100
材質(刃)SK2
こんなお得な商品も!

替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ケースは刃先処理できるようになっており、折り取った刃はケース内にためることができます。
刃幅(mm)18
材質(刃)SKS-81
刃厚(mm)0.45
刃長(mm)100
適合本体L型カッター
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.45
質量(g/個)72
色(刃)銀
1個(6枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。 通常刃よりも厚い0.60mm厚により、しっかりとした切れ味があり、耐久性にも優れている為、安定したカットが可能です。
用途厚物切り作業用
適合本体NTのL型カッター(連発式を除く)
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
包装プラケース(吊り下げ式)
刃厚(mm)0.6
材質(刃)SKS-81
1セット(5枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
手袋をはめたままでも滑りにくいギザギザホルダー
用途厚物切り
規格L型
色赤
付属品刃折具(PS樹脂)L型刃2枚
トラスコ品番336-7088
材質本体:プレス軸(ステンレス)・ABS樹脂スライドネジ:アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ刃:L型刃
質量(g)110
適合替刃・カッターL型刃
刃厚(mm)0.45
材質(刃)SK2
サイズ(mm)75×216×27
適合替刃BL-150P、BL-300、BL-50P
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.38
トラスコ品番381-9256
質量(g)16
アズワン品番65-0499-55
適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
1ケース(40枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
色赤
材質本体・プレス軸/(ステンレス)・ABS樹脂スライドネジ/アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ刃折具/PS樹脂
適合替刃・カッターL型刃(BL-150P、BL-300)
寸法(mm)75×215×27
付属品刃折具、L型刃2枚
トラスコ品番336-7096
種別L-Type(L型)カッターナイフ
質量(g)111
規格L型
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!

替刃 小 カッター用
モノタロウ
¥299
税込¥329
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
種別小
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
材質(刃)カーボンスチール
仕様L型カッター各社共通の替刃。
全長(mm)109
1箱(6枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
タイプA刃
材質(刃)SK2
適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
金属ボディーにしたことで、耐久性にも優れ、高級感ある商品に仕上がりました。
低価格で刃がすべり出ないオートロック機能つき。
規格L型
色グレー
付属品刃折具
トラスコ品番336-7070
種別L-Type(L型)カッターナイフ
材質本体/プレス軸(ステンレス)・アルミニウム・鉄ネジスライド/ABS樹脂・POM樹脂・ステンレスバネ刃折具/PP樹脂+ガラス
質量(g)119
適合替刃・カッターL型刃
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様後ヒンジ形
材質アルミダイカスト
形式一般基本形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
刃先を3段にする事で、スッと切れる滑らかな切れ味を実現
用途ダンボールの開梱、カーペット・ベニヤの切断など様々な用途で使える万能タイプの替刃
全長(mm)130
材質/仕上ケース:PP樹脂
色白
刃厚(mm)0.5
材質(刃)スチール
材質(本体)樹脂
消音効果(dB)30
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型
材質(刃)カーボンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプオートロック式
刃幅(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品替刃各2枚付(計6枚)
トラスコ品番360-0688
厚さ(mm)13.7
全長(mm)172
質量(g)29.5
全幅(mm)16
刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55
適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード