仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。
分解能0.025mm/step
幅(mm)385
奥行(mm)203
高さ(mm)215
最大作画範囲200×3000mm
質量(kg)3.9
トラスコ品番412-5436
対応OSWindows10
カット速度最大120mm/sec
インターフェイスUSB、LAN
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
厚さ(mm)最大メディア:2
寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)23
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:1本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)
関連資料(0.31MB)
最大速度(mm/sec)100
1台
¥28,891
税込¥31,780
4日以内出荷
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz
分解能(mm)0.025/step
インターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
通常よりも薄く、軽く、加工しやすい強力タイプ。
油性ペンで書くだけでなく、カッティング文字貼り、シール貼り、シルク印刷に。
溶剤系インクジェットプリンターでダイレクトに出力出来る。
用途スチール面への脱着
幅(mm)620
厚さ(mm)0.4
色白
質量(g)9400
長さ(m)10
マイゾックスコード220508
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V)100
使用フィルム塩ビ・PO系兼用
仕様フィルム外置型
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。
幅(mm)330
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド
印字方式熱転写方式
印字密度203dpi
印字速度25mm/秒
カット速度最大120mm/秒
分解能カッティング:0.025mm/step
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)85
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能枠カット
品番IL90215
仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可
アズワン品番65-1855-75
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
こんなお得な商品も!

マーキングフィルム カッティング用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)450
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.57
長さ(m)2
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
質量(g)1100(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成360dpi・384dot
インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330
質量(kg)9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
印字方式熱転写方式
カット速度最大120mm/秒
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能切り文字・縁取り・枠カット
仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色
幅(mm)230
シート幅(mm)210
適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C
長さ(m)5
使用場所屋外
厚さ(mm)最小メディア:3
寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし)
質量(kg)5.7
消費電力(W)25
対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.2×124.2×176.4
機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数装着可能なペン:2本
インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A
最大速度(mm/sec)300
1台
¥60,618
税込¥66,680
4日以内出荷
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
シール幅(mm)15~70
シール長さ(mm)10~150
最大外径(mm)(巻)115
トラスコ品番390-5578
質量(kg)1.6
電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))
消費電力(W)ピーク時1.3(15V
巻数巻メーター数:約50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
寸法(mm×m)210×10
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
サイズA4
質量(g)27
寸法(縦×横)(mm)310×225
粘着力18N/25mm
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用5年程度
適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C
幅(mm)200
長さ(m)15
使用場所屋外
コストパフォーマンス・カット性能に優れたカッティングプロッタです。進化したカット性能と幅広いカット素材への対応力を併せ持ち、ユーザビリティを高めたカッティングプロッタのエントリーモデルです。切り文字、ラベル、ステッカー製作はもちろんのこと、CG-ARでは新たに厚紙の全カット&罫引きに対応。専用オプションを使用することで、A3サイズまでのパッケージ製作も可能になりました。10gから550gまでカット圧が選択でき、ノーマルカット・全カット、ハーフカットといった3種類のカッティングが可能です。塩ビシート、蛍光・反射シート、ゴムシートなど、多様な素材のカッティングに対応しています。台紙テーブル、カッティング台紙、厚紙切り刃、罫引きツールといった厚紙カット用オプション品をご利用いただくことで、普通紙から厚紙までの高品質な全カットが可能になりました。この一台で、ペーパークラフト製作やパッケージ製作などにご利用いただけます。MicrosoftWord、Excel、PowerPointなどの使い慣れたソフトウェアを使い、一般的なオフィスプリンタから出力する感覚で、簡単にカットできるようになりました。
用途切り文字サインやラベル・ステッカーの製作に。
仕様プログラムステップ:25、10μm(MGL-IIc)/100、50μm(MGL-Ic1)、最大圧力:550g
幅(mm)セット可能メディア:90~740
精度反復:0.2mm/2m、保証範囲:586mm×2m
分解能(μm)(機械的)X軸:2.5μm Y軸:5μm
寸法(mm×m)(カット可能範囲)606×51
対応メディア(カット可能)塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)、ゴムシート、蛍光シート、反射シート
最大速度(m/sec)カット時:73、移動時(45°方向):103
速度(cm/s)(設定可能)1~10(1ステップ調整)、10~73(5ステップ調整)
1台
¥359,800
税込¥395,780
30日以内出荷
紙を半分に切るのが簡単!! Wゲージ搭載のスライドカッター『ハンブンコ 』。ハンブンコだけ!!簡単に半切できるWゲージ搭載の手動裁断機。 刃を往復(往復裁断)することで、一度にコピー用紙(68g/m2)を約20枚まで裁断可能。紙を半裁すれば40人分の資料を1度につくることができます。簡単に半分に切れる!Wゲージ搭載で、片方のゲージを動かすと反対側も同時に開閉できる新開発のWゲージを搭載。紙をWゲージで両端から挟むだけです。誰にでも簡単に紙を半分にできるので、断裁作業が早くきれいに仕上がります。平行移動するゲージで、短冊切りも簡単です。ゲージが平行移動するので、紙束を揃えて細長い短冊状に切り揃えることができます。左ゲージある印矢と▼マークを合わせると、定型サイズに紙を切り出すことができます。(B5用紙から A5に切り出す等)。刃がブレにくい「センターレイアウト」刃をハンドルの中央に配置。刃の真上から押すことで刃がブレにくくなり真っすぐに切りやすくなりました。消耗品のカッターマットは刃を受ける所が6箇所(1面につき2箇所×3面)あるので、1本で長く使えます。ワンタッチで交換可能な替刃。裁断時しか刃の出ないカートリッジ式の替刃。刃に触れないのでお子様のいるご家庭でも安全な替刃です。交換もワンタッチなので、別売りのミシン目刃、折り目刃への切り替えも簡単。カートリッジを3つまで収納できる収納穴がカッター本体の台盤右上にあります。付属品「直線刃」以外に「ミシン目刃」と「折り目刃」を別売しています。「ミシン目刃」はチケットの半券などのキリトリ線を付けることができます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2):ハンドルを往復させないでください(紙が切断されます)。「折り目刃」でWゲージを使って半分の位置で折り目を付ければ、小冊子が作れます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2)。持ち運び用取手付き。スライドカッター本体の台盤左上に取っ手穴があります。片手で提げて持ち運ぶことができます。
細断方法スライド式
付属品直線刃×1、ハンブンコ用カッターマット×1
材質(本体)ABS
能力裁断:往復裁断方式約20枚(コピー用紙68g/m2使用時)
材質(刃)スチール
材質(レール)アルミニウム
厚紙・合成皮革など厚みのあるメディアがカットできるブレードです。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー3
対応機種CAMEO4/
材質(刃)ステンレス鋼
調整方式刃出量:手動
1個(2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
自然環境にやさしいオレフィン樹脂を使用したカッティングマット。スケルトンカラーのカッティングマット。22×15cmのA5サイズ。切り抜きに便利な5mm間隔の目盛入りです。コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×220×2
サイズA5
材質(本体)オレフィン系樹脂
質量(g)62
自然環境にやさしい再生オレフィン樹脂を使用したカッティングマット。
切り抜きに便利な両面罫線入り。
両面使用可能なロングライフ設計。
安定したカッティングができる3mm厚。
コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。
色(本体)緑
材質(本体)再生オレフィン系樹脂
グリーン購入法適合
ビジコム レシートプリンタ 黒 80/58mm幅兼用 CT-S253ETJBK-BC1(有線LAN・USB)電源同梱。どんなお店の雰囲気にも合うスタイリッシュかつコンパクトなデザイン。最大250mm/sec の高速印字が可能。用紙前出し構造のため、高さ制限のある場所でもOK。ヘッドの寿命を延ばすロングライフプリント(LLP)機能、用紙セーブ機能を搭載。メモリスイッチによる各種カスタマイズが可能。シンプルな電源周り。ユーザーメモリにユーザー作成文字、ロゴを登録可能。有線LAN/USBが使えるインターフェイス。
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
自然環境にやさしいオレフィン樹脂を使用したカッティングマット。スケルトンカラーのカッティングマット。30×22cmのA4サイズ。切り抜きに便利な5mm間隔の目盛入りです。コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×300×2
サイズA4
材質(本体)オレフィン系樹脂
質量(g)124
インクジェットプリンタで印刷が可能なカッティングフィルム。
寸法(mm)216×279
色ホワイト
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
印刷可
使用場所屋内
1個(8枚)
¥699
税込¥769
8日以内出荷
自然環境にやさしいオレフィン樹脂を使用したカッティングマット。スケルトンカラーのカッティングマット。45×30cmのA3サイズ。切り抜きに便利な5mm間隔の目盛入りです。コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×2
サイズA3
材質(本体)オレフィン系樹脂
質量(g)258
キャッチコピー:カッティング用黒台紙は切りやすい紙を使用!色紙は民芸調の和紙で趣のある作品に仕上がります。黒台紙に下絵を写すための白カーボン紙入!。商品説明:カッティング用黒台紙は切りやすい紙を使用!色紙は民芸調の和紙で趣のある作品に仕上がります。黒台紙に下絵を写すための白カーボン紙入!
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容黒台紙(カッティング用)×1、白カーボン紙×1、民芸いろがみ(和紙)B6 15色組×1、裏張用厚台紙(カッティングベース兼用)×1
材質紙・プラ
寸法(mm)210×297
1セット
¥382
税込¥420
3日以内出荷
キャッチコピー:カットしやすい目盛り付のカッティングマット!。商品説明:カットしやすい目盛り付のカッティングマット!
仕様1個梱包形態:OPP袋
セット内容本体×1
材質PVC
寸法(mm)300×220×3
色ブルー
1個
¥455
税込¥501
3日以内出荷
3つのサイズを組み合わせてつなげれば好きな長さで使えます。
自然環境にやさしい再生オレフィン系樹脂を使用したカッティングマットのジョイントタイプ。切るものの長さに合わせて、つなげて使用できます。使わない時は、重ねて省スペースで保管できるため、持ち運びにも便利です。表面には5mm間隔の目盛り、裏面には1cm方眼の罫線が入っています。コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。安定したカッティングができる3mm厚。
用途長尺物のカットに
色(本体)緑
材質(本体)再生オレフィン系樹脂
グリーン購入法適合
カッター・マット・定規がひとつになった、手軽に使えるスライドカッターです。
直線カットが素早く簡単にできます。Aコピー用紙2枚裁断できます。
最大裁断枚数2枚(A4上質紙64g/m2)
セット内容スライドカッター本体(1台)、直線用カッター(2個)
材質本体・レール:スチロール樹脂、刃:スチール
色ブルー
質量(g)116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×59×20
裁断幅(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
細断方法スライド式
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード