52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。 分解能0.025mm/step 幅(mm)385 奥行(mm)203 高さ(mm)215 最大作画範囲200×3000mm 質量(kg)3.9 トラスコ品番412-5436 対応OSWindows10 カット速度最大120mm/sec インターフェイスUSB、LAN
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz 分解能(mm)0.025/step インターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。 カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。 自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。
仕様レター 質量(kg)1.14 対応OSWindows/MacOS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×282×69 適合サイズA4、Letter 対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー 給紙可能枚数20枚 適合厚さ(mm)0.18~0.26 積載面高さ(mm)4.4
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

熟練した筆文字で、誰でもスピーディに、各種看板を作成。 筆耕作業のわずらわしさを一気に解決。経済的にもお得です。 高速カッティングで作業時間を大幅短縮。仕上がり美しく、手書きをしのぐ筆さばき。 場所をとらない、省スペース、コンパクトボディ。動作音も静かでどこでも気軽に使えます。 シートの残量を検出。長さが足りずに、シートが無駄になることを省きます。 LAN接続に対応。離れた場所への設置や、複数台のパソコンで共有して使用することができます。 シートがずれないスプロケット方式採用。簡単にシートをセットでき、長尺もズレ無くかっとできます。 マックスオリジナル筆耕ソフト「書家の筆」で使用できます。
付属品電源ケーブル、USBケーブル、カッティングツール、スキージ、CD-ROM、スパナ、取扱説明書、インストールマニュアル、保証書兼お客様登録カード 適合専用粘着シート(460mm×20m巻) 消費電力(W)最大24、待機時7 本体質量(kg)6.4 分解能0.025mm/step 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×200×218 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 最大出力範囲(mm)幅420×長さ3000 カット速度軸方向:500mm/秒、最大(45度方向):700mm/秒 インターフェイスUSB:USB 2.0(Full Speed) LAN:10BASE-T/100BASE-TX 適合替刃カッティングツール CM-100CC
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。 カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。 自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。
仕様A3プラス 質量(kg)1.96 対応OSWindows/MacOS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×368×84 適合サイズA4、Letter、A3、A3ノビ、12x12インチ 対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー 給紙可能枚数20枚 適合厚さ(mm)0.18~0.26 積載面高さ(mm)4.4
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

厚さ(mm)最大メディア:2 寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし) 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)23 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:1本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A) 関連資料(0.31MB) 最大速度(mm/sec)100
1台
28,891 税込31,780
4日以内出荷

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色 幅(mm)230 シート幅(mm)210 適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C 長さ(m)5 使用場所屋外
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.7 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.2×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 最大速度(mm/sec)300
1台
60,618 税込66,680
4日以内出荷

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)450 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.57 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.2 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 色数クラシックホワイト 最大速度(mm/sec)300
1台
42,254 税込46,479
当日出荷

カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
対応機種STIKA【ステカ】(SV-15/12)、CAMM-1シリーズ 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)305×1×0.198(総厚)、0.078(剥離紙以外) 耐候性5年相当
1点
1,798 税込1,978
7日以内出荷

カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
対応機種STIKA【ステカ】(SV-15/12)、CAMM-1シリーズ 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)305×1×0.198(総厚)、0.078(剥離紙以外) 耐候性5年相当
1点
1,798 税込1,978
7日以内出荷

カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
用途塩ビシート(光沢タイプ) 幅(mm)210 サイズ厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外) 長さ(m)1 テープ地色 対応機種STIKA【ステカ】(SV-8)、CAMM-1シリーズ 耐候性耐候性5年相当
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
用途塩ビシート(光沢タイプ) 幅(mm)210 サイズ厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外) 長さ(m)1 テープ地色
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。 底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。 底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。 温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V)100 使用フィルム塩ビ・PO系兼用 仕様フィルム外置型
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。 幅(mm)118 トラスコ品番855-0502 質量(kg)1.48 高さ(mm)146 奥行(mm)192 電源(V)100 消費電力(W)63.6 対応OSWindows 11/10 印字密度360×180~720 2018年トラスコ掲載ページ10 0523
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。
用途カッティングマシン用の塩ビシート 厚さ(mm)0.078(剥離紙以外) 対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ 耐候性5年相当 総厚(mm)0.198
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。 シール幅(mm)15~70 シール長さ(mm)10~150 最大外径(mm)(巻)115 トラスコ品番390-5578 質量(kg)1.6 電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)) 消費電力(W)ピーク時1.3(15V 巻数巻メーター数:約50m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷


赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター 付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg)1.15 消費電力(W)115以下 電源AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142 インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時) 印字方式ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃)10~35 印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型カッティングマシン用塩ビ粘着フィルム。屋外耐候性3年
仕様●サイズ:305×10M●裏面同色 アズワン品番65-8285-39
1本
5,798 税込6,378
10日以内出荷

小型カッティングマシン用塩ビ粘着フィルム。屋外耐候性3年
仕様●サイズ:305×10M●裏面同色 アズワン品番65-8285-45
1本
5,798 税込6,378
10日以内出荷

小型カッティングマシン用塩ビ粘着フィルム。屋外耐候性3年
仕様●サイズ:380×10M●裏面同色 アズワン品番65-8285-56
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷

小型カッティングマシン用塩ビ粘着フィルム。屋外耐候性3年
仕様●サイズ:380×10M●裏面同色 アズワン品番65-8285-64
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷

小型カッティングマシン用塩ビ粘着フィルム。屋外耐候性3年
仕様●サイズ:380×10M●裏面同色 アズワン品番65-8285-55
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷

1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種小型カッティングマシンに対応した、強粘着・剥離紙ありのアプリケーションテープです。
幅(mm)220 長さ(m)10 粘着剤強粘着 剥離紙あり
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型カッティングマシン用塩ビ粘着フィルム。屋外耐候性3年
仕様●サイズ:305×10M●裏面同色 アズワン品番65-8285-37
1本
5,798 税込6,378
10日以内出荷

1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型カッティングマシン用塩ビ粘着フィルム。屋外耐候性3年
仕様●サイズ:305×10M●裏面同色 アズワン品番65-8285-44
1本
5,798 税込6,378
10日以内出荷

小型カッティングマシン用塩ビ粘着フィルム。屋外耐候性3年
仕様●サイズ:305×10M●裏面同色 アズワン品番65-8285-47
1本
5,798 税込6,378
10日以内出荷

小型カッティングマシン用塩ビ粘着フィルム。屋外耐候性3年
仕様●サイズ:200×10M●裏面同色 アズワン品番65-8285-35
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷

小型カッティングマシン用塩ビ粘着フィルム。屋外耐候性3年
仕様●サイズ:380×10M●裏面同色 アズワン品番65-8285-57
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷

小型カッティングマシン用塩ビ粘着フィルム。屋外耐候性3年
仕様●サイズ:200×10M●裏面同色 アズワン品番65-8285-34
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷

小型カッティングマシン用塩ビ粘着フィルム。屋外耐候性3年
仕様●サイズ:380×10M●裏面同色 アズワン品番65-8285-63
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷