26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)325×344 対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ 粘着力 粘着面(mm)305×305
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 12inch
本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
寸法(mm)325×344 対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ 粘着力標準 粘着面(mm)305×305
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 24inchX24inch
Silhoiuette CAMEO 4 PRO 本体に標準付属されているスタンダードタイプの24 inch 台紙です。
対応機種CAMEO4 PRO 粘着力標準
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 8inch
本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
寸法(mm)221×344 対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3 粘着力標準 粘着面(mm)203×305
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Silhoiuette CAMEO 4 PRO 対応の弱粘着24 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PRO/ 粘着力
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 24inch
送り方向に長い24インチの台紙です。粘着力は標準のものと同じです。
寸法(mm)325×750 対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ 粘着力標準 粘着面(mm)305×609
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

強い固定が必要な素材に最適なCAMEO5対応の強粘着タイプ台紙です。
サイズ(inch)12 対応商品CAMEO / CAMEO2 / CAMEO3 / CAMEO4 / CAMEO5 / CURIO2 粘着力強粘着
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/ 粘着力
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)221×344 対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3 粘着力 粘着面(mm)203×305
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 15inch
Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 本体に標準付属されているスタンダードタイプの15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/ 粘着力標準
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の強粘着15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/ 粘着力
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

強い固定が必要なメディア用の強粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)221×344 対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3 粘着力 粘着面(mm)203×305
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Silhoiuette CAMEO 4 PRO 対応の強粘着24 inch 台紙です。
対応機種CAMEO4 PRO 粘着力
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1 対応機種CAMEO4 / Portrait 3 材質(刃)焼結タングステン合金 調整方式刃出量:自動調整
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]きりえ(カッター付)
カッティング用黒台紙は、切り易い紙を使用。いろがみは、民芸調の和紙で趣のある作品に仕上がります。黒台紙に下絵を写すための、白カーボン紙入。
セット内容黒台紙(カッティング用)、白カーボン紙×各1、民芸いろがみ(和紙)B6 15色組×1、裏張用厚台紙(カッティングベース兼用)×1、工作専用カッターナイフ×1 寸法(mm)380×270 科目図工 準拠図工小学校6年
1個
491 税込540
3日以内出荷

厚さ(mm)最大メディア:2 寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし) 質量(kg)2 ホワイト 消費電力(W)23 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:1本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A) 関連資料(0.31MB) 最大速度(mm/sec)100
1台
28,891 税込31,780
4日以内出荷

折り畳めるタイプの便利なカッターマットです。広げるとA3、折り畳めばほぼA4のマットは使いやすく、持ち運びにちょうどいいサイズ。裏面には滑り止め付きで作業中にマットが滑りにくく、快適に作業を行っていただけます。
グリーン購入法適合 サイズA3 材質(樹脂部)オレフィン系樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.2 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566.0×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 色数クラシックホワイト 最大速度(mm/sec)300
1台
42,254 税込46,479
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260
エコ商品
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時) 寸法(mm)約188×117×42 測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要) 質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず) 対応OSPCソフトウェア:Windows11/10 チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず) パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ) 外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ) 機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能 液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピー メモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB) 電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション) AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz 電源(DC-V)8.5~24 表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃) 消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード 表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示 サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部 トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間 外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力 RoHS指令(10物質対応)対応 耐振性自動車部品第一種A種相当 アナログ入力ネジ式端子
1台ほか
124,000 税込136,400
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.1 サイズA4 質量(g)27 寸法(縦×横)(mm)310×225 粘着力18N/25mm
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]きりえA4
キャッチコピー:カッティング用黒台紙は切りやすい紙を使用!色紙は民芸調の和紙で趣のある作品に仕上がります。黒台紙に下絵を写すための白カーボン紙入!。商品説明:カッティング用黒台紙は切りやすい紙を使用!色紙は民芸調の和紙で趣のある作品に仕上がります。黒台紙に下絵を写すための白カーボン紙入!
仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容黒台紙(カッティング用)×1、白カーボン紙×1、民芸いろがみ(和紙)B6 15色組×1、裏張用厚台紙(カッティングベース兼用)×1 材質紙・プラ 寸法(mm)210×297
1セット
382 税込420
3日以内出荷

厚さ(mm)最大メディア:20、カット可能:3 寸法(mm)カッティング範囲:305×305 質量(kg)10.8 消費電力(W)23 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×504.5×238.6 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter 24 VDC (2A) 関連資料(0.28MB) 最大速度(mm/sec)100
1台
70,618 税込77,680
4日以内出荷

ミマキエンジニアリングMimaki カッティングプロッタ CG-60AR
コストパフォーマンス・カット性能に優れたカッティングプロッタです。進化したカット性能と幅広いカット素材への対応力を併せ持ち、ユーザビリティを高めたカッティングプロッタのエントリーモデルです。切り文字、ラベル、ステッカー製作はもちろんのこと、CG-ARでは新たに厚紙の全カット&罫引きに対応。専用オプションを使用することで、A3サイズまでのパッケージ製作も可能になりました。10gから550gまでカット圧が選択でき、ノーマルカット・全カット、ハーフカットといった3種類のカッティングが可能です。塩ビシート、蛍光・反射シート、ゴムシートなど、多様な素材のカッティングに対応しています。台紙テーブル、カッティング台紙、厚紙切り刃、罫引きツールといった厚紙カット用オプション品をご利用いただくことで、普通紙から厚紙までの高品質な全カットが可能になりました。この一台で、ペーパークラフト製作やパッケージ製作などにご利用いただけます。MicrosoftWord、Excel、PowerPointなどの使い慣れたソフトウェアを使い、一般的なオフィスプリンタから出力する感覚で、簡単にカットできるようになりました。
用途切り文字サインやラベル・ステッカーの製作に。 仕様プログラムステップ:25、10μm(MGL-IIc)/100、50μm(MGL-Ic1)、最大圧力:550g 幅(mm)セット可能メディア:90~740 精度反復:0.2mm/2m、保証範囲:586mm×2m 分解能(μm)(機械的)X軸:2.5μm Y軸:5μm 寸法(mm×m)(カット可能範囲)606×51 対応メディア(カット可能)塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)、ゴムシート、蛍光シート、反射シート 最大速度(m/sec)カット時:73、移動時(45°方向):103 速度(cm/s)(設定可能)1~10(1ステップ調整)、10~73(5ステップ調整)
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷

カッティングシートで作成した数字の切文字シールです。和紙転写シート付で施工がしやすいです。貼付面をそうじ後、台紙を剥がし転写シートに残った切文字を貼付して下さい。スキージ(品番AISQGE1)を使うとよりきれいに貼付できます。
用途管理・整理・5Sに。 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 タイプカッティングシート 縦(mm)50
1枚
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)お魚カッティングステッカー
釣人に人気の魚種をカッティングステッカーにしました。クーラーボックスや車などの濡れる物や屋外にもしっかり貼れる素材を使用しております。サイズは台紙サイズが11センチ×11センチでその中に収まるサイズです。ブラックとホワイトの2色からお選びください。
寸法(cm)11×11
1枚(1枚)
1,098 税込1,208
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タックルボックスなどのオリジナルチューンに!。車やタックルボックス、クーラーボックスなど、いろいろなアイテムのオリジナルチューンに。どんなアイテムにも合わせやすい、切り文字タイプのステッカーです。カッティングシートの貼り方。(1)貼り付けたい面の汚れや油分を落とし、ステッカーを透明シートごと台紙から剥がします。(2)貼り付け位置を決め、透明フィルムごと貼り付けます。(3)透明シートの上からロゴ部分を強く擦りつけ、よく馴染ませてください。(4)ロゴ部分が剥がれないよう注意しながら透明シートをゆっくりと剥がしてください。
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)