39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


9.0 T2G1 【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
97 税込107
翌々日出荷

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
182 税込200
当日出荷

15.0 T2G1 【オーダー】普通合板 15mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
157 税込173
翌々日出荷

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

12.0 T2G2 【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
129 税込142
翌々日出荷

1枚ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

12.0 T2G1 【オーダー】普通合板 12mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)12 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
131 税込144
翌々日出荷

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5 【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)2.5 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
20 税込22
4日以内出荷

先端のキリで切り込み穴が開けられ、そのまま押し切っていく為、作業性が良い。 工具不要の替え刃方式を採用。
刃渡り(mm)100 刃厚(mm)0.9 材質(柄部)ABS樹脂 刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上) 適合材一般木材・ベニヤ板・石膏ボードなど 材質(刃)SK-5 鋸目(山/寸目)18
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

HM 【オーダー】桧 無節 ノーブランド カスタマイズ可
ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。 ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。 耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
500 税込550
4日以内出荷

【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mm ノーブランド カスタマイズ可
材質MDF材 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)5.5 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
42 税込46
4日以内出荷

折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 付属品替刃3枚 材質(刃)SK-2 穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質シナ合板(コア 植林木) 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッターの刃を入れても切り口が開く事が少ないカッティング専用マットです。 ベニヤ板と違い、刃のいたみ具合が減り、カッターの刃が逃げたりせず、走りもスムーズです。 両面使用が可能です。 500mmサイズ(11-4210)は、現場への持ち込みに便利なポータブルサイズで、糊付けした壁紙の幅落としなどに便利です。
厚さ(mm)4
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保管に便利な吊り下げ式替刃ケースで、段ボールや薄いベニヤ板等のカットに最適です。
用途丈夫な厚物切り作業用。 付属品吊り下げ式プラケース 適合本体L型カッター タイプL刃 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.45 材質(刃)SK2 アズワン品番64-8424-54
1パック(10枚)
389 税込428
当日出荷

独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃
用途材、竹、塩ビ管、新建材、ベニヤ板、プラスチック等のカットに最適。 対応機種スリーウェイ、セフティG、ヘラノコシリーズ トラスコ品番851-1042 全長(mm)106 質量(g)8 刃厚(mm)0.5
1枚
489 税込538
当日出荷

C3000GP 円切りカッター NTカッター 動画あり
アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。 トラスコ品番381-9264 全長(mm)120 質量(g)400 直径(Φcm)3~26 刃厚(mm)1 適合替刃BC-501P
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ベニヤ板のように前の切り目にそってカッター刃が走ることはありません。 マットタイプですので、くり返し使用できます。 カッターの刃の傷みが少なくてすみます。 裏表共に使用できます。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同幅の複数枚のカット・毛引きにも簡単・便利です。蝶ネジで幅調節・刃の交換ができるので、工具不要です。 すべりがよく摩耗しにくくなっています。市販のL型カッターの刃が使えます。
用途石膏ボード・ベニヤ板の幅切り・毛引き。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 多用途
エコ商品
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。 仕様テープカット条件:手で切断可 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.8 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハード作業用特大円切りカッター。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板などを円に切ることができます。直径10cm~100cmの円を切ることができます。
用途フロアシートや薄いベニヤ板などの円切りに トラスコ品番480-8649 材質(本体)アルミニウム 質量(g)567 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)568×65×50 色(本体)シルバー 適合替刃BC-400P,BC-501P
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

WAKI(和気産業)厚手両面接着テープ
エコ商品
カーペットの固定、表示板、銘の固定に 建築用パネル、ベニヤ板の仮止めに 基材の布に、特殊粘着剤を塗布し、養生用として必要な粘着力、カット性、強度、対候性などを備えています。(厚0.5mm) この商品は日東電工(株)のNo.523です。
材質織布タイプ支持体(ゴム系粘着) 寸法(幅W×長さL)(mm)20×15 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
1,098 税込1,208
欠品中

リンテックコマースかべを保護するシートW
半透明で壁に貼ってもテカらずに目立たない保護シート。大容量だから家じゅうの気になる所にどんどん貼れる。裏紙には目盛りがあるから、カットしやすい。テレビ・冷蔵庫などの静電気による壁紙の黒ずみや、洗面所やタオルが掛けてある壁紙の水滴による黒ずみ防止に。ついつい触れて黒ずんでくる、階段そば・電気スイッチまわりの壁紙に貼ると、壁紙の汚れを防止に。ビニル壁紙(貼れない壁紙もあります)、ベニヤ板などに貼れる。
用途新居の汚れ防止・ネコちゃんの爪とぎ防止・水回りやお子様の落書き防止に 材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙 半透明 タイプシールタイプ 幅(cm)92
1巻
2,998 税込3,298
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オルファカッター EXL
ボディは直線的なラインで設計されたものから、曲線を取り入れたエルゴノミックでより握りやすいものに。ランヤードホールも大きく設計することで使いやすさが格段に向上。刃先までしっかりロックするオートロック式で、切れ味抜群のオルファ特製刃によりベニヤ板などのカットにもつかえる。新しくなったオルファの大型カッターナイフで手に取りやすいエントリーモデル。
用途オートロック式で刃をしっかりと固定できるため、紙や布・薄い合板・石膏ボードなどの切断に使用できる。 仕様落下防止用取り付け穴・替刃式 イエロー 質量(g)68 タイプオートロック式 サイズ(mm)157×43×22 適合替刃オルファカッター替刃(大)・特専黒刃(大)・スピードブレード(大)・ウェービーブレード(大)
1本
358 税込394
4日以内出荷

オルファカッター NXL
ボディは直線的なラインで設計されたものから、曲線を取り入れたエルゴノミックでより握りやすいものに。ランヤードホールも大きく設計することで使いやすさが格段に向上。刃先までしっかりロックするネジロック式で、切れ味抜群のオルファ特製刃によりベニヤ板などのカットにもつかえる。新しくなったオルファの大型カッターナイフで手に取りやすいエントリーモデル。
用途ネジロック式で刃をしっかりと固定できるため、紙や布・薄い合板・石膏ボードなどの切断に使用できる。 仕様落下防止用取り付け穴・替刃式 イエロー 質量(g)72 タイプネジロック式 サイズ(mm)157×43×24 適合替刃オルファカッター替刃(大)・特専黒刃(大)・スピードブレード(大)・ウェービーブレード(大)
1本
378 税込416
4日以内出荷

用途パッキン・ガスケット作りに 材質(刃)刃物工具鋼 穴あけ深さ(mm)10まで(ベニヤ板/3まで) 適合材ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど 穴あけ範囲(Φmm)30~300
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

壁紙をカットせずにそのまま貼れるのでラクラク作業!。裏面フィルム・紙管をなくしてゴミを減らす環境配慮型製品です。裏面フィルムがないので簡単に貼れる。(裏面フィルムをはがす必要がなく、広げてそのまま貼付け可能)。予め2.5mの長さにカットしてあるので、一般的な家屋の壁に対してカベ紙をカットをせずに貼れます。今貼ってあるカベ紙をはがす手間が省け、作業が簡単なカベ紙です。生のりタイプなのでシワや空気が入っても貼り直し、位置合わせが簡単に出来ます。カベ紙とのりにカビの発生を抑える防カビ加工をしています。施工目安(約):一般的なトイレ/15m 4.5畳/25m 6畳/30m 8畳/35m
用途【貼れる面】:ビニルカベ紙(凹凸の激しいビニルカベ紙には充分に接着しないことがあります。)、古いカベ紙をはがした面、ベニヤ板、しっくい壁、コンクリート、紙カベ紙、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)塗装面、石膏ボード、モルタル。【貼れない面】:凹凸の激しい面、浴室内等の水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外 材質基材/塩化ビニル、紙 接着剤/でんぷん、合成樹脂 長さ(m)2.5 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1枚)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手切れ性の良い(ハンディカットタイプ)ポリエチレンクロス基材で耐候性にも優れます。強粘着アクリル系粘着剤採用で低温時の初期接着に優れ、粗面への接着もよく長時間接着力が安定しています。基材の伸び縮みが少ないので扱いやすい多用途両面テープです。日本製。
用途ブロック塀やベニヤ板へのポスターの固定に。耐候性が求められる粗面への固定に。紙や布地の継ぎや仮止めに。軽量な金属・プラスチック・木材等の貼り合わせ用途に。紙工作や木工作の仮止めなど一般用途に(不織布タイプ一般両面よりしっかり接着させたい時に) 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)7.8 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!。グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)。ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。 ●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工 ●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー) 有効長(mm)10~20 適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。 仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸 使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード) アズワン品番64-9664-14 最小穴あけ寸法32 最大穴あけ寸法300 取付軸6.35六角軸
1個
16,980 税込18,678
当日出荷