手切れ可能なアクリル系防水気密用両面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。
仕様両面
粘着力(N/25mm)常態:31(ベニヤとして)
手切れ性、耐久性、対候性に優れた補修用テープです。透明性にも優れます。農業用ハウス補修用に使用できます。アクリル系粘着剤を使用している。
用途農ビ・農ポリ補修用
幅(mm)80
色ナチュラル(透明)
長さ(m)20
粘着力(N/25mm)20
基材構成PEエンボス基材
総厚(mm)0.14
1ケース(36巻)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ビニールハウスの補修に優れた作業性と接着力。手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れています。強力な接着力が持続し、ポリオレフィン系、農ビの区別なく強力に接着できます。
用途ビニールハウスの補修に。
色クリア
タイプ片面
テープ幅(mm)80
粘着力(N/25mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレージフィルムの補修に優れた作業性と粘着力。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材は柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は強力な特殊粘着剤を使用。
用途サイレージフィルムの補修に。
色黒
タイプ片面
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)20
粘着力(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18巻)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
サイレージフィルムの補修に優れた作業性と粘着力。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材は柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は強力な特殊粘着剤を使用。
用途サイレージフィルムの補修に。
色白
タイプ片面
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)20
粘着力(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18巻)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
耐候性、シール性、柔軟性に優れたフィルム基材。
各種防草シートに強力に接着。
特殊エンボスフィルムにより手で簡単に切れ、作業性良好
用途道路予定地・法面・メガソーラー・高架下等様々な用途で使用されている防草抑制シートの目的シール。
粘着力(g/25mm)4500
アズワン品番64-8437-48
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
PEフィルムにアルミ箔を貼り合わせた粘着テープ(クロス基材ベース)。優れた手切れ性・貼り直しが容易・強力な粘着カ。カットエースALより、約3倍ほど粘着カUP・光沢に富み、外観が良好・冷暖房ダクト施工、保冷配管の被覆固定等に最適です。
用途冷暖房タクトなどの目張り、空調ダクト目張りテープ
材質アルミ箔+PEエンボス基材
長さ(m)20
使用温度(℃)0~80
寸法W(mm)50
粘着力(N/25mm)29
1巻(20m)
¥598
税込¥658
4日以内出荷
関連キーワード