基本型 カットコームの基本型。
全長(mm)180
歯がよりしっかりしたロングタイプカットコーム。頭皮に直角に立ちます。
全長(mm)220
ロングヘアーのカットに最適。スーパーロングのカットコーム。
全長(mm)230
ノーマルタイプ。欧米で流行!クリッパー・バリカンを使用したカットの為のコーム 刈り上げスタイルなどを超スピーディーに仕上げる事ができます。
全長(mm)240
ソフトタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)178
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
ソフト・ハードタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)176
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
ショート~ロングヘアのカットに最適。
全長(mm)189
材質ポリエーテルイミド
耐熱温度(℃)220
ノーマルタイプ。ベーシック中荒 角度付
全長(mm)168
材質ポリエーテルイミド
色キャメル
耐熱温度(℃)220
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ソフト・ハードタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)175
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
薄いのにしならないハードタイプコーム。刈り上げ時の安定感抜群。トリマーで使用可能。
全長(mm)175
最薄部分2.0mmの薄くて幅広のバーバースタイルコーム。新色ブルーは黒髪~白髪までくっきり見えます。
材質ポリエーテルイミド
全長(mm)185
耐熱温度(℃)220
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。
両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。
防水加工で水洗いできます。近いやすい電源ボタン。
ソフトポーチ・眉毛用コーム付き。単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)
幅(mm)28
高さ(mm)155
奥行(mm)30
本体質量(g)74
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ウレタン防水のネタを流しに!!
1.5mm厚、2.0mm厚仕上げに適した二種類をご用意!!
カットすることで狭い箇所や狭い溝でもご使用可能です。
ベース・中間・仕上げカッティングの各段階に使いわけて、再現性の高いスタイリングが実現。 ベースカットに!
全長(mm)215
ノーマルタイプ。欧米で流行!クリッパー・バリカンを使用したカットの為のコーム 刈り上げスタイルなどを超スピーディーに仕上げる事ができます。
全長(mm)195
真円丸歯のナチュラルテンション 中間にテンションがかかりすぎず前髪のカットに最適
全長(mm)190
真円丸歯のナチュラルテンション 仕上げにナチュラルなカットラインが出せます。
全長(mm)228
黒色の髪に乗せる時に見やすいようにコームを白くしました。右利き・左利き両方に対応できるように目盛を色付けはしておりません。
材質特殊樹脂
全長(mm)200
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
真円丸歯のナチュラルテンション 中間にテンションがかかりすぎず前髪のカットに最適
全長(mm)190
材質ポリエーテルイミド
耐熱温度(℃)220
眉の輪郭をぼかすための筆です。コームは眉カットや眉を整えます。
全長(mm)140
寸法(mm)金具:25
直径(mm)7
毛丈(mm)12
材質(毛)馬
材質(金具)真鍮クロームメッキ
材質(軸)木軸
質量(g)4
1本
¥800
税込¥880
9日以内出荷
眉の輪郭をぼかすための筆です。コームは眉カットや眉を整えます。
全長(mm)140
寸法(mm)金具:25
直径(mm)7
毛丈(mm)12
材質(毛)馬
材質(金具)真鍮18金メッキ
材質(軸)木軸
色(柄)臙脂
質量(g)4
1本
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
ベースカットに。
全長(mm)215
材質ポリエーテルイミド
耐熱温度(℃)220
基本型 カットコームの基本型。
全長(mm)180
材質ポリエーテルイミド
耐熱温度(℃)220
世界に誇る熊野の化粧筆。筆司の手作り極上品質化粧筆。穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品です。
セット内容ハイライトブラシ、ブラシ&コーム
材質白尖峰/ブラシ&コーム:馬毛
サイズハイライトブラシ:全長約131mm・毛丈約35mm・13g/ブラシ&コーム:全長約130mm・毛丈約27mm・4g
生産国日本
1個
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
グレードナチュラル/平織り
体積抵抗率(Ωcm)1015
表面抵抗率(Ω)1014
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
ノコ目付なので、握るだけですべらずに切れます。
ストッパーがあるので、指をはさむことはありません。
クロームメッキ処理しておりますので、サビに強くなっています。
幅の広いグリップにソフト樹脂をコーディングしておりますので、手にフィットして手がいたくなりません。
カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。
スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしが便利です。
用途日曜大工/金属板金、金網、ゴム、ビニール、プラスチック
リフォーム/カーペット、クッションフロア
ガーデニング/草花のお手入れ
農作業/果実の収穫
全長(mm)250
材質(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに
仕様すべり止め:無し
厚さ(mm)1.2
規格EN388 2003、EN388 2016
適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他
耐切創性5、X/F
特性耐切創
テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
使用温度範囲(℃)-60~+200
表面抵抗率(Ω)108以下
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
丸みを帯びた大きめレンズ。クリングスとシリコンノーズパッドにより、掛け心地感UP。反射光や照り返しをカットする偏光サングラス。天地が大きめのレンズサイズでも落ち着いた印象を与える端正なレンズシェイプ。すっきりとした細身の金属ステンレス製フレーム。掛けやすく調整可能な金属クリングスとシリコン製ノーズパッド。日常使いにもフィットするユニセックスモデル。
用途サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用
材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン/ステンレス
機能UVカット
可視光線透過率(%)21
度数なし
紫外線カット99%以上
偏光率(%)99
1本
¥429
税込¥472
8日以内出荷
対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる夜間用グラス。夜間の運転や夜釣りに。濃霧や豪雨、吹雪などの悪天候時にもお勧め。天地が大きめのレンズサイズでも落ち着いた印象を与える端正なレンズシェイプ。すっきりとした細身の金属ステンレス製フレーム。掛けやすく調整可能な金属クリングスとシリコン製ノーズパッド。日常使いにもフィットするユニセックスモデル。ブルーライト/ HEV(380nm~500nm)を76%ブロック。
用途夜間用サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用 夜間運転 夜釣り
材質レンズ:プラスチックナイトレンズ、本体:ナイロン/ステンレス
機能UVカット、反射防止
可視光線透過率(%)83
度数なし
紫外線カット99%以上
味の素(株)独自の減塩技術に加えて、スーパースイートコーンをたっぷり使っているのでおいしく塩分40%※カット 1食分あたり食塩相当量0.47g ※メーカー<コーンクリーム>比
用途保存方法:直射日光をさけて常温で保存してください。 開封後の取扱い:開栓後は冷蔵庫に立てて保管し2日以内にご使用ください。
1個
¥6,290
税込¥6,919
12日以内出荷
高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロントを使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム
厚さ(mm)1.2
色ブルー
規格【EN388 2003】カットレベル:5(参考値)【EN388 2016】カットレベル:X・F
ゲージ数10
耐切創性X/F
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ