頭部は、鋼付でいつまでも良く切れます。
刃部は研ぎなおしもできるのでいつまでも、効率よく作業できます。
材質(頭部)SS+SK-5 HRC56±2
全長(mm)298
質量(g)183
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
土や小石と一緒に草を削るのに便利です。
用途狭い場所での草削り、草取り作業。
材質(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
全長(mm)335
質量(g)185
刃幅(mm)110
柄長さ(mm)210
1丁
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
プロにお勧めの本格派の草削り、もちろん一般の家庭用にも
硬い草、太い草に最適です。
削ると言うより、切る感覚で楽に作業ができます。900mmの柄付きで立ったままの状態で使用に便利。
用途草削りに
全長(mm)1740
柄長さ(mm)900
刃渡り(mm)110
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
プロにお勧めの本格派の草削り、もちろん一般の家庭用にも
硬い草、太い草に最適です。
削ると言うより、切る感覚で楽に作業ができます。270mmの柄付きで通常より持ち手が長くて疲れにくいです。
用途草削りに
全長(mm)435
柄長さ(mm)270
刃渡り(mm)110
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
草削り・草取りに最適です。鋼付きで、研ぎやすく、研げば良い切れ味が長く持続します。
用途除草作業に。
全長(mm)150
質量(g)125
柄長さ(mm)110
刃渡り(mm)100
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
左利き用のカット鎌です。刃部は切れ味が持続する鋼付です。
用途除草作業。
仕様左利き用
材質刃部:刃物鋼(鋼付)・柄:椿
材質(刃)鋼付
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。軽いアルミ製柄。地面にはった雑草の刈り取り。
用途軟らかい草の草取り・草削りに。
全長(mm)1240
刃長(mm)125
刃先形状片刃
柄長さ(mm)1090
材質(柄部)アルミ
材質(刃)SK85
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。手打ち製造で鋭い切れ味。柄が長く刈りやすい。
用途地面にはった雑草の刈り取り。
全長(mm)430
刃長(mm)110
柄長さ(mm)260
材質(刃)SK85
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
特殊ハンドル形状により、少ない力で作業ができます。刃物特殊鋼使用で、切れ味抜群です。天然木で手に優しく、焼入れ柄のため防腐効果があります。
用途除草作業に。
全長(mm)305
質量(g)182
材質(刃)刃物特殊鋼
1個
¥1,788
税込¥1,967
5日以内出荷
カット鎌は土をえぐって草を刈る鎌です。深くまでえぐれるので根絶やしにすることが出来ます。鋼付きで刃持ちがよいです。
用途草刈り
材質刃先:鋼付き、柄:シャンチン
刃長(mm)110
柄長さ(mm)110
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
曲面で鎌、カット鎌などの曲がった刃が研げる。平面ではさみ、包丁などのまっすぐな刃が研げる。
用途鎌、なた、はさみetcの刃研ぎに、その他バリ取りに。
寸法(Φmm)100
コード219679
アズワン品番64-9645-33
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2690~6120
刃長(mm)370
仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番EA650AX-170
質量(g)2620
ピッチ(mm)【鋸刃】9
材質(柄部)アルミ
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)【鋸刃】2
グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800
刃長(mm)370
仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番EA650AX-150
質量(g)2050
ピッチ(mm)【鋸刃】9
材質(柄部)アルミ
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)【鋸刃】2
グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2360~5120
刃長(mm)370
仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番EA650AX-120
質量(g)2240
ピッチ(mm)【鋸刃】9
材質(柄部)アルミ
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)【鋸刃】2
グリップタイプ滑り止めグリップ
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
独特の先端で雑草の根っこをしっかりカット
独特の先端で土にしっかり入り込む、雑草の根っこをしっかりカットできる鎌です
細かな場所の除草作業に適しています
手になじみの良い朴材の柄です
刃の作り方は、長期間切れ味キープ、お手入れが楽な二層構造の「鋼付」を採用したアイテムです
切れ味も良いので作業効率が上がります
適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・草取り。
材質頭/鉄、柄/朴材
質量(g)70
頭部寸法(mm)75
柄長さ(mm)210×Φ26
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち
刃長(mm)370
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
16 50 145 E01替刃。16 50 145 E02 セーフティーロック。さまざまなケーブルシースでも簡単に切断できます。円形カットと縦カットが可能な 3 つのカットエリアを備えた多用途ブレード。ガイドシューはケーブルシースの下の導体絶縁体を保護します。最大壁厚7mmまでの非常に硬いまたは丈夫なプラスチックシースを切断します。鎌型の交換可能なフックブレードは折りたたんで安全に持ち運ぶことができます。ブレードには、折りたたみ、ストレート、角度、ラチェットの4つの位置があります。安全な取り扱いと輸送のための3段階ブレード ロック。人間工学に基づいて設計された快適なハンドル。
全長(mm)145
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ