171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(200枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに 容量(L)1 トラスコ品番322-9467 材質ポリプロピレン 質量(g)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷

少量の調色の必需品!着脱ワンタッチ!
材質(内容器、ホルダー、ミキシングバー)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装の下地処理、木工仕上げに。 目詰まりし難く、両面使えて経済的。
幅(mm)100 高さ(mm)130 奥行(mm)130 容量(L)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷


塗料をムダ無く使える200mLタイプ使いすて容器
容量(mL)200 セット内容容器10枚、ホルダー1個 材質(容器)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン 目盛(mL)25 上部径×高さH(mm)60×88 底径(Φmm)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
429 税込472
当日出荷

園芸等にも便利 重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修用の調色用容器として最適です。 塗料の小分けに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱着3秒、調色容器の決定版!
材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重力式スプレーガンの塗料カップです。
用途重力式スプレーガンの塗料カップとして カップ容量(mL)100 適合機種T-1FG 供給方式重力式 RoHS指令(10物質対応)対応 カップねじ径G1/4
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

少量の軽量及び調色に便利
用途塗装用に・研究室に 仕様フタ付 セット内容容器×50個、フタ×20個 材質ポリプロピレン 目盛(mL)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)補修カップ 容器のみ
エコ商品
材質ポリプロピレン 容量(mL)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200枚)
3,198 税込3,518
欠品中

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷



1個
89 税込98
当日出荷

塗料カップと蓋がセットになっています。 QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。 カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。
用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用 仕様重力式・センターカップ 材質アルミ カップ容量(mL)750 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷


インダストリーコーワミニマムローラー専用カップ
エコ商品
容量目盛付き。耐熱温度100℃
用途容量目盛付き。耐熱温度100℃ 材質ポリプロピレン 容量(cc)1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
4日以内出荷

口元の広いフタ付き容器。塗料用下カップ・調色・保存と1つ3役
仕様表示ラベル付き 材質ポリプロピレン 目盛(mL)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ 仕様重力式・サイドカップ 材質プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)上カップ450cc用単品
エコ商品
塗料が見える、保存ができる
セット内容塗料用x6、保存用x6 種別パッキン RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
249 税込274
欠品中

ヨトリヤマ(世取山)使いすて下カップ700cc
エコ商品
調色容器がそのまましたカップに!半透明で軽いカップ
材質(容器)ポリエチレン、ホルダー他:ナイロン・真鍮 容量(mL)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・半透明・フィルター付きスプレーガン用カップ
セット内容本体1個/フタ1個/パッキン3個/フィルター2個 種別フィルター付 材質本体・フタ:ナイロン/フィルター:ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)/ジョイント部:真鍮 接続口径1/4インチ(本体一体型) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×160(容器) フィルター100メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

塗料が見える。保存ができる。カップのみなら使い捨てできる安さです。
セット内容塗装用キャップ2個/容器本体12個/専用ジョイント1個/保存用キャップ大2個・小2個/パッキン1シート(塗装用×6・保存用×6) 材質(本体・フタ)ポリエチレン/(ジョイント)ポリアセタール・真鍮 接続口径1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×164(容器) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
欠品中

カップにすっぽり入るフィルター。脱着冶具付き
仕様フィルター 適合岩田PC-4・PC-4S セット内容フィルター3個/脱着冶具1個 材質ポリアセタール・真鍮(ネット部) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×95 フィルター100メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ヨトリヤマ(世取山)使いすて下カップ700cc 単品
エコ商品
調色カップがそのまま下カップに!半透明で軽いカップ
容量(mL)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼付け形メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料オルガネオ専用シンナーです。 エアスプレー(静電エアスプレー・回転無化静電など)塗装の希釈剤として使用します。 専用シンナーには種類があります。気温の変化により使い分けてください。
用途焼付け形上塗り塗料オルガネオ専用シンナー オルガネオの塗装時の希釈用としてお使いください。 季節や塗装ラインの温度によって使い分けてください。 荷姿石油缶 塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険物の類別第四類 危険物の数量16000mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ) 仕様重力式・センターカップ タイプフラット/125μmフィルター付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ) 仕様重力式・センターカップ タイププラグイン/125μmフィルター付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。
用途1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54~81g/m2【希釈率(外割wt%)】20~40 荷姿石油缶 適合材鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 膜厚(μm)(ドライ)20~30 塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗り(塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)