101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ(吐水口)カップリング ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応 グリーン購入法適合
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カップリング横水栓 SANEI 動画あり
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び13 呼び径(mm)13 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)65 寸法C(mm)56 ハンドル形状三角ハンドル ねじ径APJ1/2 カップリング対応 入数40/箱
1個
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JY30J13 カップリング横水栓 SANEI 動画あり
吐水口にカップリングが付いています。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び13 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 寸法A(mm)58 寸法D(mm)16.5 寸法B(mm)56 寸法C(mm)84 ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手 形状ストレート 材質黄銅 付属品パッキン付き
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

GA-QA011 ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合呼20のカップリング付水栓 材質ポリプロピレン 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5155-88 流路内径(Φmm)9
1個
409 税込450
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13 カップリング対応 対象地域一般地用 吐水口長さ(mm)固定84(壁から)
1個
1,398 税込1,538
欠品中

呼び13 材質青銅 タイプ固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)(水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。) アズワン品番64-6489-08
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。カップリング付き(取付ネジG1/2)
アンティークゴールド
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秋津(あきつ)シリーズ 「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。 そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。
呼び13 材質青銅 仕上ニッケルメッキ タイプ固定コマ仕様
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用。ネジ口金は大口径
用途水栓本体 仕様568-096付き(取付ネジG3/4)、送り座仕様、固定コマ仕様
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。カップリング付き(取付ネジG1/2)
レトロシルバー
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


呼び径(mm)13 付属品かぎ1個 規格JWWA適合品 寸法D(mm)82.5 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)52 寸法C(mm)56 ハンドル形状カギ式 使用地区一般地・寒冷地共用 カップリング対応 寸法APJ1/2
1個
4,798 税込5,278
欠品中

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(取付ネジG1/2)。バキュームブレーカは写真の向きで使用しないと効果を発揮しません
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

屋内および屋外の単水栓。13mmホースが接続可能なホースネジ継手付き。金属蛇口は、傷が付きにくい艶消しクロム処理
用途屋内または屋外で設置可。 GARDENA ガルデナ ガルディナ ホースネジ継手 GARDENAホースネジ 継手付き蛇口 散水ホース 材質 質量(g)225 適合サイズ21mm (G 1/2") ネジ、13mm (1/2") ホース用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)10.8×3×10.5 流量調整方式ハンドル上部を使用して、水量を調整
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:742-002(1個付き)。0764-13付き(取付ネジG1/2)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷


逆流防止機能がついている製品です。
付属品かぎ1個、スペア用共用栓キー 規格JIS適合品
1個
5,288 税込5,817
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様固定コマ仕様、首長かき式 使用地区一般地・寒冷地共用 入数40/箱
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。
仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合) アズワン品番64-6489-03 入数40/箱
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ非自動 水栓タイプ横水栓 使用地区一般地 適合場所一般水栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)固定80(壁から)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品 仕様節水チップ内蔵型、固定コマ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

カクダイ横水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
仕様0764-13付き 取付ねじG1/2
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様逆止弁付、節水コマ付 ハンドル形状カギ式 カップリング対応 グリーン購入法適合
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

JY32J-13 カップリング胴長横水栓 SANEI 動画あり
ホース接続用の水栓。通常より吐水口が前に出るタイプ。
呼び13 仕様ホース接続部/T30A 直径(Φmm)(ホース接続部)16.5
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷