20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 材質(刃)カーボンスチール 仕様L型カッター各社共通の替刃。 全長(mm)109
1箱(10枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(刃)合金工具鋼 トラスコ品番250-6190 質量(g)30 適合替刃・カッター141B 刃厚(mm)0.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
399 税込439
当日出荷

1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 種別 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃です。
用途刃の交換に。 材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.38 適合本体73386346 全長(mm)85 質量(g)1.8(1枚) タイプ替刃 刃先角度(°)30
1箱(10枚)
259 税込285
当日出荷

特専黒刃替刃(大) オルファ 動画あり
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
1箱(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 種別 適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


刃先の『角度・粗さ・硬度』を適正化 超鋭角な刃先で食い込みが良く滑らないそして、切れ味を実現
刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 刃幅(mm)18
1パック(10枚)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TJMデザイン製の高品質カッター替刃です。 刃欠けに強く切れ味重視の鋭角刃です。
用途L型カッター各社共通の替刃 材質(刃)SK120(旧SK2) 刃厚(mm)0.5 刃幅(mm)18 刃長(mm)100
1箱(10枚)ほか
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。黒刃。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 材質(刃)SKS-81 適合本体L型カッター(連発式を除く) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.50 質量(g/個)360 色(刃)
1個(50枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 刃長(mm)126 適合本体101B、151BG、196B 種別特大 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と耐久性のバランスを重視した、黒刃仕様のL型カッター刃です。切れ味と耐久性をバランスよく向上させた刃先仕様になっています。
用途L型カッター用替刃。 材質(刃)合金工具鋼 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5
1セット(10枚)ほか
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業を確かな切れ味でサポート! 模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。 グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
シルバー トラスコ品番360-7704 全長(mm)135 質量(g)19 適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

1箱(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型 材質(刃)カーボンスチール 黄色、黒 種別L型 全長(mm)168 材質(本体)ABS、PVC タイプオートロック式 刃幅(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269 税込296
当日出荷

「細工用」カッターナイフ替刃。 刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.38 材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm)74×9×0.38 適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(クリップ)ABS樹脂 材質(スライダー)ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10枚)
399 税込439
当日出荷

カッター用替刃。 精緻な30度黒刃替刃。 A型カッター用鋭角30°替刃です。 刃タイプ:A型刃(0.38mm厚×9mm幅)。
用途カッター用替刃 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 材質SK120(旧SK2) 刃長(mm)86 適合A型カッター各種 トラスコ品番761-7798 タイプA型刃(0.38mm厚×9mm幅) 入数10枚入り
1個
429 税込472
当日出荷

高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
材質(刃)炭素工具鋼
1箱(5枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ