23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属加工用の作業台。金属を叩いて曲げ伸ばししたり、絞ったりする際に使用します。
寸法(mm)65×135×210 質量(kg)5
1個
9,200 税込10,120
5日以内出荷

アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
用途切断・研磨作業の固定に 主な用途切断・研磨作業
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様前面長:15mm呼重量:5kg 材質鋳鉄(FC250) 全長(mm)210 高さ(mm)120 アズワン品番64-2218-64 上面幅(mm)55 上面長(mm)125
1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様呼重量(g):2400作業台サイズ(W×D)mm:55×100 高さ(mm)110 アズワン品番64-7864-68
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鋼製 材質SC450
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。 上面幅(mm)50 下面幅(mm)100 材質S50C
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場用品シリーズ。鉋の裏出し、鋸のアサリ用。
全長(mm)100 高さ(mm)110 全質量(g)3300
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途彫金やホビー等金属の細工。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●総焼入研磨仕上 ●サイズ:30x30x60mm●重量:410g
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断公差-0~+2 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,690 税込4,059
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。 幅(mm)65 高さ(mm)130 仕様すべり止めシート付 材質炭素鋼S50C
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大西測定工具アンビル
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 トラスコ品番456-7919 長さ(mm)(前面)15 全長(mm)255 質量(kg)10 高さ(mm)145 上面幅(mm)65 上面長(mm)155
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)327 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 危険物の類別非危険物
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水の使えない家電製品の細かな汚れを。 カキ落とします。また、水に濡らして。 ガンコな汚れもこすって落とせます。・ 家電製品、家具の細かな箇所、油汚れ、。 手垢、湯あかなどの汚れ落としに。 使い切りタイプですので、衛生的です。
用途手が届きにくい細かなスキマ汚れに。手あか汚れなどで汚れがちなキーボードなど、。水を使えない電化製品の汚れ落としに。
1袋(30本)
249 税込274
9日以内出荷