「カナビラベルト」の検索結果
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに
仕様3点溶接
質量(g)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×70×110
最大開口(mm)(ゲート部)25
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵や小物の携帯に便利。カラビナ付きベルト通し。
適合ベルト幅(mm)50~90
材質カラビナ:アルミニウム、ベルト部分:ポリエステル、合成皮革
8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
6箇所溶接により破損防止。
使いやすい8mm線径で作業性抜群。
あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴)
ベルト幅60mm対応。
材質スチール
質量(g)141
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60
こだわりが形になった。
多様するシーンに対応するRAUZシリーズ。
アクティブに動く人ほど、身につけるモノにはこだわりがある。
そんな人々の感性を動かす、優れたクオリティーとデザイン。
豊富なバリエーションであなたのニーズに応えます。
寸法(mm)110×50
適合ベルト幅(mm)70まで可能
適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質アルミニウム
質量(g)100
適合ベルト幅(mm)50
本体寸法(mm)10×110
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×80×120
こんなお得な商品も!

カラビナ リング付
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能なし
使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング
用途セフ着脱式工具ホルダー
仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
ベルト幅(mm)53以内
ベルト厚(mm)3以内
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。
材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ
仕様カラビナ(可動式)
寸法(mm)(ベルト通し)62
質量(g)190
径(Φmm)(カラビナ)8
適合ベルト幅(mm)~60
内寸法(mm)(カラビナ)H95×D35
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個
材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状オフセットD型
リング外径(Φmm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能なし
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・モンキレンチ等の収納に。
材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ
仕様カラビナ・リング
質量(g)152
適合ベルト幅(mm)~60
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高強度、高品質のスチール製カラビナです。
スチール製極太カラビナ使用で耐久性があり安心。
使用しないときはパチっとたため邪魔になりません。
ホルダー部分はセーフティコードを取り付けられるループ付き。
ホルダー部分は軽量なアルミ製です。
材質(カラビナ)スチール
質量(g)230
タイプ高強度
適合ベルト幅(mm)50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×70×130
六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱!
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。
強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個)
ベルト幅60mm対応。
材質アルミ合金
質量(g)84
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×45×75
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー
ベルト幅(mm)50以内
適合工具メガネレンチ、他
ベルト厚(mm)4.5以内
取付可能質量(kg)3
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。
大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。
台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に
材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-0~40
取付寸法(mm)100~150(背板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175
材質(ベルト)PP
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
新しい高級質感!型くずれしにくい使いやすさ
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用
水洗いOK!!汚れがひどい時は洗ってお使いいただけます
材質1680デニール生地
適合ベルト幅(mm)50
深さ(mm)175
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質鉄
質量(g)約375
寸法(縦×横)(mm)約210×約130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
二重外れ止め装置付
全長(mm)219
質量(g)約390
最大口開き(mm)50
引張強度(kN)13.0以上
適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷