681件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。
用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。 種類深部体温計 規格NETIS登録番号:KT-200121-VE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×27×45 耐熱温度(℃)80まで 防塵防水性能IP67 音量(dB)アラーム:74 使用期間5カ月
1個
8,690 税込9,559
当日出荷

ヒロコーポレーション充電式熱中警戒アラートバンド
光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
用途熱中症対策 材質(本体)ABS、PC、ナイロン 入力電圧(V)DC5※急速充電非対応 騒音値(dB)65~68 使用環境温度(℃)28~42 充電時間(時間)約2(10~35℃環境下) 動作時間約3.5日以上(内蔵電池が満充電時) 内蔵電池リチウムイオン110mAh 入力電流(A)1※急速充電非対応 温度誤差±0.3℃ 防水性IP67
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g)25 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間バッテリー:約4-6日 ディスプレイ0.96インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 対応アプリケーションDayBand BluetoothVer.4.0
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色、音、振動で熱中症警戒をお知らせ。猛暑から身を守るアラートバンドです。設定不要。充電式で、フル充電で3.5~4日連続稼働。【特許出願中】色、音、振動で、熱中症の危険をお知らせ。防水性能:IP67。動作時間:約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)。温度誤差:±0.3℃。動作環境温度:-10~50℃。使用推奨環境温度:28~42℃。内蔵電池:リチウムイオン110mAh。入力電圧/電流:DC5V/1A※急速充電非対応。充電時間:約2時間(10~35℃環境下)
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防の目安に! 材質ABS樹脂、PC樹脂 寸法(mm)約25×47×10.5 質量(g)約13(バンドは含まない) 使用温度範囲(℃)28~42 充電時間(時間)約2(10~35℃環境下) 防水性IP67 材質(バンド)ナイロン
1個
4,588 税込5,047
当日出荷

1179072030 熱中対策アラート ハートウォッチ グリーンクロス 動画あり
熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。 仕様アラート音量(db):68 セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)25×47×10.5 ブラック 電源リチウムイオン110mAh 連続使用3.5~4日 充電時間(時間)約2 充電方式USB充電(マグネット式) 防水性IP67 NETIS番号KT-240145-A 入力電圧5V1A
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質ABS、PC,アルミニウム、銅 種類表面体温計 電源DC5V 1A 本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず) 本体質量(g)約16(ベルト含まず) 使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。 使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40 充電時間(分)約120 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh) 平均月差前後約60秒 防水性IPX7(防浸形) アラーム60dB以上(上部50cm、A特性) 充電端子マグネット式
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で! 本体質量(g)約13 本体サイズ(mm)約25×47×10.5 素材ABS、PC、ナイロン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知。暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知。ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
用途現場の従業員の暑熱リスク対策に トラスコ品番698-3514 セット内容充電アダプタ 材質本体:PC素材、バンド素材:シリコン 幅(mm)48 高さ(mm)15.13 種類深部体温計 奥行(mm)25.5
1個
8,458 税込9,304
当日出荷

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート 本体質量(g)30 対応機種android4.4以上/iso8.0以上 機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応 使用時間バッテリー:約5-7日 ディスプレイ1.3インチ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)フル:2 対応アプリケーションDayBand BluetoothVer.4.0
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・バックライト付き液晶ディスプレイ ・2つのセンサーで身体リスクを検知 ・音 光 振動の3つのパターンで通知 ・ON/OFFスイッチ付で充電式で繰り返し使用可能
付属品充電用USBケーブル サイズフリーサイズ(調節可能) 電池リチウムポリマー電池400mAh 充電可・交換不可 防塵防水性能IP67 充電時間(分)約40~60 充電可能回数約400回迄 モニタLCD(液晶ディスプレイ) アラーム音量:約70db 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×12.5×51.3 使用可能日数1日8時間使用で最長約90日間(満充電時)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

カナリア専用に研究し、厳選された種子をバランスよく配合したフードです。カナリアの大好きなフルーツ、野菜をミックスし、天然ハチミツ、オリゴ糖、カルシウムを添加しました。
成分水分10.5%以下、粗蛋白質13.0%以上、粗脂肪16.5%以上、粗繊維12.5%以下、粗灰分5.5%以下、エネルギー475kcal/100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×260×80 内容量(g)500 原材料ヒエ(皮付き)、ナタネ、アワ(皮付き)、アワ(皮むき)、カナリアシード(皮付き)、エゴマ、ボレー粉(カキガラ)、リンゴ、小松菜※アワ(皮むき)には、天然ハチミツ、オリゴ糖、カルシウムが添加してあります。
1袋(500g)
449 税込494
8日以内出荷

冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1 ブラック サイズフリーサイズ(S~5L相当) 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)30 着丈(cm)43 素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム 前身丈(cm)36 後身丈(cm)47
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷

炭水化物や食物繊維が豊富で、嗜好性も高い飼料です。小鳥の発情期や産卵期、寒い時期などに与えてください。カナリアやインコ類が好んで食べます。
成分水分9.2%以下、粗蛋白質15.2%以上、粗脂肪4.8%以上、粗繊維6.3%以下、粗灰分5.9%以下、エネルギー364kcal/100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×60 内容量(g)280 原材料カナリアシード
1袋(280g)
389 税込428
8日以内出荷

栄養価が高く、リンゴの風味で嗜好性のよいペレットを配合したカナリア用総合栄養食です。ビタミン、ミネラル、カルシウム、乳酸菌配合。
用途小鳥用主食 成分保証成分:粗タンパク質12.2%以上、粗脂肪14.1%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分4.2%以下、水分10.8%以下、炭水化物約49.8% カロリー(kcal)約400/100g 原材料アワ、ヒエ、キビ、カナリアシード、ナタネ、エゴマ、ニガーシード、ペレット(米、米糠、粟、炭酸カルシウム、果糖、天日原塩、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A・D3・E・B1・B2・B6・B12・D-パントテン酸カルシウム・ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン・硫酸亜鉛・硫酸銅・硫酸マグネシウム・硫酸鉄・塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン・メナジオンK3)、香料)
1袋(630g)
399 税込439
4日以内出荷

インコカナリア文鳥十姉妹その他小鳥全般に。アシストONEシリーズは小鳥全般に最適、お客様のお好みのブレンドで楽しめます。主に大型インコに多く使用され、その他、ハトの餌としても使用できます。いつものご飯にアシストONEサフラワーを少し混ぜて嗜好性アップ。
用途小鳥用間食 原材料カナリアシード
1袋(200g)
229 税込252
4日以内出荷

熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約230×130×130
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

温度環境アラート機能付きで、体温上昇を振動とアラートでお知らせ。フルタッチパネルで操作簡単、熱環境悪化する前に振動し、画面が赤くなりアラームでお知らせします。ウェラブルデバイスを腕に装着するだけで体温を注意してくれるので、熱中症対策など日々の健康管理に便利にご利用いただけます。
寸法(mm)ウォッチサイズ:幅39×高さ45×奥行12、画面サイズ幅29×奥行37(1.83インチ)、ベルト幅:20 質量(g)46 機能検温計、温度環境アラート、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ/電話通知、座りがち注意、スポーツ対応 素材ケース:ABS、ベルト:シリコン、防風素材:ガラス 防水IP67
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属探知機可能 PET加工を施したバリエーション豊富な紙製カップ。生地を入れてそのままオーブンで焼成できます。
材質耐油紙+両面PET 容量(mL)86 寸法(Φ×mm)62.4×H38
1枚(100枚)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個 材質ABS樹脂 測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃ 質量(g)約70(電池含む) 寸法H(mm)122 電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続) 最小表示0.1 適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合 寸法D(mm)25 測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外) 寸法W(mm)60 温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0 湿度測定範囲(%)10.0~95.0 サンプリング約20秒 電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s 音量(dB)約75
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。
長さ(m)20
1巻
特価
398 税込438
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。 材質塩ビ 幅(mm)1000 (糊色)白 長さ(m)10 厚さ(μm)80(粘着剤含む) 耐候性屋外5~7年 表面仕様ツヤあり(グロス)
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷

エムエフ飲水器
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ 仕様ひよこ用
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10巻)ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

伊藤景パック産業ND
デザイン性と機能性に優れたカップ。華やかなカップケーキを引き立てます。フタ(別売)の嵌合が可能なため、セルフの売り場でも展開可能!内面PET貼り構造のため、耐水・耐油対応。カップ口径部(フランジ)がカールしているため嵌合が可能。側面プリーツ加工でカップの強度と高級感を演出。
寸法(Φ×mm)62.4×38 底径(Φmm)49
1ケース(1枚×2000袋)ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。 本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。
材質ポリエステル カナリア 長さ(m)20
1巻(1巻)
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど 適合ファンユニット:BR-283 セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1 材質(ポシェット)ポリエステル 質量(g)約1000 種類冷却機器 ウエスト(cm)80~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15 風量調整強/中/弱
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中警戒。暑さから身を守る。ヘルス機能で身体を管理
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質ABC、PC、シリコン 本体寸法(mm)約39×57×12 本体質量(g)約26 入力電圧(V)DC5 充電時間(時間)約2 動作時間7~12日間 入力電流(A)DC1 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン380 防水性IPX6
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

小鳥の快適な住まいを応援します。天然素材で小鳥も安心。文鳥の巣箱に入れたり、カナリアの繁殖に!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×250×55 原材料【本体】鉄線草【巣草】ヤシの実の皮 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×55
1個
539 税込593
8日以内出荷

脂肪分、タンパク質、カルシウムが豊富に含まれています。殻がやわらかく風味があり、嗜好性の高い飼料です。カナリアの繁殖期(2月~7月)などには発情促進用として与えてください。
成分水分5.6%以下、粗蛋白質17.7%以上、粗脂肪43.4%以上、粗繊維14.2%以下、粗灰分3.9%以下、エネルギー544kcal/100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×60 内容量(g)120 原材料エゴマ
1袋(120g)
499 税込549
8日以内出荷

黒糖の素朴な甘さ、ほのかな香りのお米のおやつです。お好みで餌に混ぜても!。セキセイインコカナリア文鳥などが食べやすいサイズです。便利な専用おやつ入れ付き
用途小鳥用間食 成分保証成分:粗タンパク質6.1%以上、粗脂肪0.9%以上、粗繊維1.4%以下、粗灰分1.2%以下、水分15.5%以下 カロリー(kcal)約357/100g 原材料米、黒糖、オリゴ糖、カップ(プラスチック・針金)
1袋(150g)
429 税込472
4日以内出荷

インコカナリア文鳥十姉妹その他小鳥全般に。アシストONEシリーズは小鳥全般に最適、お客様のお好みのブレンドで楽しめます。栄養価が高く雛鳥の発育を助けます。いつものご飯にアシストONEあわ玉を少し混ぜて嗜好性アップ。
用途小鳥用間食 原材料アワ、卵黄粉
1袋(180g)
229 税込252
4日以内出荷

インコカナリア文鳥十姉妹その他小鳥全般に。アシストONEシリーズは小鳥全般に最適、お客様のお好みのブレンドで楽しめます。良質な牡蠣殻を使用。カルシウムを補給します。いつものご飯にアシストONEホワイトボレーを少し混ぜて嗜好性アップ。
用途小鳥用間食 原材料カキガラ
1袋(200g)
229 税込252
4日以内出荷

インコカナリア文鳥十姉妹その他小鳥全般に。アシストONEシリーズは小鳥全般に最適、お客様のお好みのブレンドで楽しめます。燕麦の殻を剥きました。インコ類の嗜好性が大変良い商品です。いつものご飯にアシストONE殻むき燕麦を少し混ぜて嗜好性アップ。
用途小鳥用間食 原材料殻むき燕麦
1袋(200g)
229 税込252
4日以内出荷

インコカナリア文鳥十姉妹その他小鳥全般に。アシストONEシリーズは小鳥全般に最適、お客様のお好みのブレンドで楽しめます。良質な牡蠣殻を加工した本品は、鳥の成長には不可欠であるカルシウムを補給します。いつものご飯にアシストONEグリーンボレーを少し混ぜて嗜好性アップ。
用途小鳥用間食 原材料カキガラ、葉緑素、色粉
1袋(200g)
229 税込252
4日以内出荷

インコカナリア文鳥十姉妹その他小鳥全般に。アシストONEシリーズは小鳥全般に最適、お客様のお好みのブレンドで楽しめます。主に大型インコに多く使用され、その他、ハトの餌としても使用できます。いつものご飯にアシストONEサフラワーを少し混ぜて嗜好性アップ。
用途小鳥用間食 原材料サフラワー
1袋(150g)
229 税込252
4日以内出荷

インコカナリア文鳥十姉妹その他小鳥全般に。アシストONEシリーズは小鳥全般に最適、お客様のお好みのブレンドで楽しめます。主に大型インコに多く使用され、その他、ハトの餌としても使用できます。いつものご飯にアシストONE麻の実を少し混ぜて嗜好性アップ。
用途小鳥用間食 原材料麻の実
1袋(180g)
449 税込494
4日以内出荷

インコカナリア文鳥十姉妹その他小鳥全般に。アシストONEシリーズは小鳥全般に最適、お客様のお好みのブレンドで楽しめます。インコ類の嗜好性が大変良い商品です。しかし与えすぎによる脂肪過多に注意しましょう。いつものご飯にアシストONE燕麦を少し混ぜて嗜好性アップ。
用途小鳥用間食 原材料燕麦
1袋(200g)
229 税込252
4日以内出荷

カナリア号路線バス(横浜市営バス)ソーラーカーD-51バスりんどう号ダイハツ・ミゼットレースカー 他
ジャンルDVD 判型DVD
1冊
290 税込319
4日以内出荷