70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)4 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン 色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア 耐電圧(V/min)AC500
1巻(100m)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)4 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 色(絶縁体)青・青・白・白 耐電圧(V/min)AC500
1巻(100m)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カナレ電気75ΩBNC型プラグ
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナレ電気75ΩBNC型プラグ
L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

1巻(100m×1巻)
20,980 税込23,078
61日以内出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類制御・計装ケーブル 導体外径(Φmm)0.85 タイプ線心対より 公称断面積(mm2)0.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 定格温度(℃)80 定格電圧(V)150 導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)Fコネクタセッター
密集したコネクタ脱着に便利!。TV信号受信機器などの配線工事に便利!。グリップにF型プラグ付でF型接栓取付に便利
用途Fコネクタ用 全長(mm)304 質量(g)102 軸長(mm)約200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カナレ電気75ΩBNC型プラグ
7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。 中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
結線方式圧着 インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
23,980 税込26,378
当日出荷

片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB 全長(mm)215 質量(g)550
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気BNCケーブル 黒
75Ω型の両端オスコネクタを使用したケーブル。 使用コネクタ:BCP-A3(圧着式) 使用ケーブル:L-3C2VS
1本
2,098 税込2,308
9日以内出荷

75Ω同軸ケーブル 設備工事向けの固定配線用ケーブルです。 編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
ケーブル長(m)100
1箱
19,980 税込21,978
当日出荷

BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類中継アダプタ インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
7,198 税込7,918
当日出荷







カナレ電気BNCケーブル 黒
75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD
1箱
1,698 税込1,868
欠品中

カナレ電気F型プラグ
CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。 屋内配線用にご使用いただけます。
結線方式圧着 コネクタタイプF型
1箱
7,198 税込7,918
当日出荷

1本(1m)ほか
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
719 税込791
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)5.4(100m) 長さ(m)100 外径(Φmm)6.4 導体断面積(mm2)1 線心数4
1巻(100m)
17,980 税込19,778
翌日出荷

配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット 仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)5(100m) 長さ(m)100 外径(Φmm)6.2 導体断面積(mm2)0.31(23) 線心数4
1巻(100m)
25,980 税込28,578
翌日出荷

1箱(20個)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1巻(100m)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(0.5m)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(200m)
17,980 税込19,778
3日以内出荷