48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)4 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン 色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア 耐電圧(V/min)AC500
1巻(100m)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)4 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 色(絶縁体)青・青・白・白 耐電圧(V/min)AC500
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1巻(100m×1巻)
20,980 税込23,078
61日以内出荷

カナレ電気BNCケーブル 黒
75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。12G-SDI対応。 使用コネクタ:BCP-D55UHD(圧着式) 使用ケーブル:L-5.5CUHD
1箱
5,498 税込6,048
8日以内出荷

1本(0.5m)ほか
2,998 税込3,298
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(0.3m)ほか
2,598 税込2,858
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他 規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造 芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本) 長さ(m)1 再生紙使用マーク適合
1個
289 税込318
当日出荷

1巻(100m)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(200m)
27,980 税込30,778
61日以内出荷

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類制御・計装ケーブル 導体外径(Φmm)0.85 タイプ線心対より 公称断面積(mm2)0.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 定格温度(℃)80 定格電圧(V)150 導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80
1巻
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1巻(100m)
14,980 税込16,478
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
4,498 税込4,948
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(0.5m)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

質量(kg)5.4(100m) 長さ(m)100 外径(Φmm)6.4 導体断面積(mm2)1 線心数4
1巻(100m)
17,980 税込19,778
翌日出荷

1巻(100m)ほか
34,980 税込38,478
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(5m)ほか
4,098 税込4,508
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(200m)
87,980 税込96,778
61日以内出荷

1巻(100m)
19,980 税込21,978
61日以内出荷

1巻(100m)ほか
33,980 税込37,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1m)ほか
8,798 税込9,678
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(1.8m)ほか
2,398 税込2,638
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1.8m)ほか
2,198 税込2,418
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)5(100m) 長さ(m)100 外径(Φmm)6.2 導体断面積(mm2)0.31(23) 線心数4
1巻(100m)
22,980 税込25,278
翌日出荷

1本(1.8m)ほか
2,498 税込2,748
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カナレ電気BNCケーブル 黒
75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD
1箱
3,298 税込3,628
当日出荷

75Ω同軸ケーブル 設備工事向けの固定配線用ケーブルです。 編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
ケーブル長(m)100
1箱
16,980 税込18,678
当日出荷

カナレ電気BNCケーブル 黒
75Ω型の両端オスコネクタを使用したケーブル。 使用コネクタ:BCP-A3(圧着式) 使用ケーブル:L-3C2VS
1本
3,198 税込3,518
9日以内出荷


75Ω同軸ケーブル アナログHD(AHD、HD-TVI、HDCVI等)やHD-SDI、EX-SDIの映像信号伝送およびカメラ給電(PoC)に最適です。
ケーブル長(m)300
1箱
24,980 税込27,478
8日以内出荷

1個
特価
719 税込791
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。対応例: HDTV (1920x1080)、 UXGA (1600x1200)、 WUXGA (1920x1200)。プラグは金めっき仕様です。
形状DVI-D(オス) - HDMI(オス)
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
34,980 税込38,478
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット 仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(3m)ほか
13,980 税込15,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(200m)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

「ハイスピードHDMI延長ケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。< 対応信号 >10.2Gbps, 4K30p, ARC
形状HDMI(オス) - HDMI(メス) 長さ(m)2 ケーブル外径(Φmm)6.5
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷