材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類ますぶた
蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の
積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。
メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。
滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など
長さ(mm)498
種類みぞぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
寸法D(mm)14
材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
種類ますぶた
ピッチ細目
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
ステンレス製縦目プレーンタイプ
適合荷重歩行用
種類ますぶた
ピッチ細目
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製縦目プレーンタイプ
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
長さ(mm)499
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)6
等分布荷重(kN/m2)3500
適合荷重歩行用
ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(ローレット模様)
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
長さ(mm)499
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)9
等分布荷重(kN/m2)3500
適合荷重歩行用
ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(ローレット模様)
長さ(mm)499
種類みぞぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製プレーンタイプ
種類ますぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)9
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
種類ますぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
適合荷重歩行用
種類ますぶた
ピッチ細目
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)9
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき
種類かさあげ
ステンレス製プレーンタイプ
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
長さ(mm)498
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)6
等分布荷重(kN/m2)3500
適合荷重歩行用
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
寸法W(mm)30.2
材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(ローレット模様)
種類ますぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
種類ますぶた
ピッチ細目
材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
ピッチ(mm)15
鋳鉄製集水桝用たて樋用
材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装
種類みぞぶた
寸法t(mm)12
寸法F(mm)14
寸法D(mm)160
寸法E(mm)27.5
寸法B(mm)140
寸法C(mm)R70
寸法T(mm)15
適合荷重歩行用
鋳鉄製インターロッキングブロック用集水桝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)10
アルミニウム製プレーンタイプ
適合荷重歩行用
種類ますぶた
等分布荷重(kN/m2)3500
材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
アルミニウム製ノンスリップタイプ
適合荷重歩行用
種類ますぶた
等分布荷重(kN/m2)3500
材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
ステンレス製縦目プレーンタイプ
適合荷重歩行用
種類ますぶた
ピッチ細目
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)9
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製縦目プレーンタイプ
長さ(mm)499
種類みぞぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)9
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製プレーンタイプ
種類ますぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
長さ(mm)499
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)9
等分布荷重(kN/m2)3500
適合荷重歩行用
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
適合荷重歩行用
種類ますぶた
ピッチ細目
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
ピッチ(mm)15
ステンレス製プレーンタイプ
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
長さ(mm)498
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)9
等分布荷重(kN/m2)3500
適合荷重歩行用
ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
長さ(mm)499
種類みぞぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
長さ(mm)498
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)9
等分布荷重(kN/m2)3500
適合荷重歩行用
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
ピッチ(mm)15
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
ピッチ(mm)15
自然の素材感を活かした合成木材製のみぞ蓋です。リサイクルウッド材は腐食に強く、耐候性に優れ、再利用も可能です。また、木特有のササクレがなく、素足での歩行も可能です。段差のない場所でも水の流れ込みをシャットアウトする縦目タイプです。
用途ベランダや木製デッキ部と室内に段差のない福祉施設等に。
材質メインバー:リサイクルウッド、ベース:SUS304
長さ(mm)499
色チョコ
高さ(mm)30
強度歩行用(5kN/m2)
ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(デルタ模様)
適合荷重歩行用
種類ますぶた
ピッチ細目
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(デルタ模様)
長さ(mm)499
種類みぞぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(ローレット模様)
種類ますぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)9
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
適合荷重歩行用
種類ますぶた
ピッチ細目
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)9
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
長さ(mm)498
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)6
等分布荷重(kN/m2)3500
適合荷重歩行用
種類ますぶた
材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
関連キーワード