材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類ますぶた
種類ますぶた
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
ゴム製U字溝用フィールドカバー
長さ(mm)600
種類U字溝
適合荷重歩行用
寸法b(mm)600
寸法h(mm)12
寸法H(mm)35
材質/仕上ベースプレート/材質:SPHC、被覆材/材質:EPDM
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
寸法D(mm)14
材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
種類ますぶた
ピッチ細目
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
種類ますぶた
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
寸法W(mm)30.2
材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
種類ますぶた
ピッチ細目
材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき
鋳鉄製ノンスリップタイプ集水桝用
種類ますぶた
ピッチ細目
寸法h(mm)25
寸法t(mm)10
すきま(mm)10
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類ますぶた
種類ますぶた
材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類ますぶた
関連キーワード