材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。
種類Vプーリー
仕様2本掛け
適合ベルトA
タイプX
寸法L(mm)45
寸法A(mm)85
ねじ寸法M12×25
軸径(mm)最大d max60
ねじ穴数2
寸法A'(mm)79.38
タイプX
寸法L(mm)40
寸法A(mm)63
ねじ寸法M10×18
軸径(mm)最大d max42
ねじ穴数2
寸法A'(mm)58.00
種類ブッシングプーリー
溝の形C
溝数5
リム幅w(mm)136
寸法S2(mm)30
種類シンクロプーリ
呼び幅300
寸法H(mm)14
総幅(mm)85
リム幅w(mm)85
歯形H
寸法S3(mm)15
種類シンクロプーリ
呼び幅150
総幅(mm)45
リム幅w(mm)45
歯形H
種類シンクロプーリ
呼び幅200
総幅(mm)59
リム幅w(mm)59
歯形H
関連キーワード
1
2
3
次へ