4,085件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ランニングコストの低減に役立つ、透明プラスチックカバープレート。外側にセットして使用。
用途遮光プレートの傷付防止用カバープレート。 仕様アクリル 材質アクリル 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
1枚
219 税込241
当日出荷

1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
5日以内出荷









1個
特価
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質カバー:ポリカーボネート、軸受・化粧板・アダプタ:ABS樹脂 ニューホワイト、透明(カバー部)
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)外側カバープレート
JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。スズキットJIDOUMEN・FFの交換用外側カバープレートです。
用途溶接液晶面用交換消耗品。
1袋(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



軽くて割れにくく、傷にも強いです。スパッターがつきにくいです。耐衝撃性に優れ、遮光プレートへのスパッターの付着を防ぎます。
用途透明のプラスチックカバープレートとして。 遮光度- 縦(mm)50 横(mm)105 厚さ(mm)1 適合機種HS、TPW-T、TPW-K 材質ポリカーボネート
1箱(2枚)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

溶接面の遮光レンズを保護するカバーです。電気溶接面用のプラスチックレンズカバーです。
用途溶接面遮光レンズの保護。 仕様電気溶接用 材質プラスチック
1パック(2枚)
279 税込307
当日出荷


ポリカーボネイト透明平面仕様です。
質量(g)10 レンズポリカーボネイト透明平面 サイズ(mm)50×105
1枚
149 税込164
当日出荷

スパッタから手持ち面を守ります。 電気溶接向け遮光面の交換用カバープレートです。 ガラス製のカバープレートです。
用途電気溶接用 材質ガラス 質量(g)23 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×2
1セット(2枚)
159 税込175
当日出荷

15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付 茶色(クリア成形) 質量(g)212 対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用 防塵防水性能IPX3適合品 難燃性UL94 V-0
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイト工業株式会社保護カバープレート
レインボーマスクのオプション品です。
適合レインボーマスク アズワン品番64-9308-89
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

1個
995 税込1,095
翌日出荷

1セット(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

1箱(200枚)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

マイト工業株式会社カバープレートセット (前)
エコ商品
液晶スクリーンを保護します。
用途INFO-1500W保護プレート交換用 仕様INFO-1500W用 トラスコ品番250-6575 材質ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
645 税込710
翌日出荷