野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)-(HT)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。●周囲200~225cm・高さ95cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)
用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。
仕様●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:200-225
材質ポリエステル
色ブルー
サイズM
適合高さ(mm)950
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。
用途自転車用
適合26型、27型
材質ポリエステル
寸法(mm)1900×1020
色シルバー
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。●周囲226~254cm・高さ100cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)
用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。
仕様●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:226~254
材質ポリエステル
色ブルー
サイズL
適合高さ(mm)1000
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
UV剤を配合した丈夫で長持ちする厚手のシートです。3.6X5.4以上はコーナーパット付き
用途土木建設業・農林水産業や長期の養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。
特性耐UV
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
色シルバー
ハトメピッチ(mm)900
番手#4000
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。
物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。
厚さ(mm)0.3
色パールホワイト(外側)/白(内側)
材質(本体部)ポリエチレン(PE)
ハトメ数8
材質(シート)萩原工業(スノーテック・スーパークール)
引張強度(N)縦950、横850
ハトメピッチ(cm)90
耐用年数(年)約5
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様側面一面ファスナー付
材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)0.1
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。
材質PVC
寸法L(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量&長持ちシート。
紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。
#4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ)
紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果)
場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
色表:シルバー/裏:ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV
材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
ファスナー加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)ファスナー開閉ー(HT-F)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
色ベージュ色(5Y.7.5/1.5)
材質ポリプロピレン樹脂
保護等級IPX3
カバー持上式
板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3
設置場所屋内、屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板なし(ボデー直付)
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。
材質ASA
形状ジョイントカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
用途紫外線対策として。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cm
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候
引裂強度(N/cm)縦140N横90N
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質PE
寸法(mm)1300×1300×1300H
質量(kg)約2.2
色(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)0.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。
カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。
半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。
用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に
仕様簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし
材質本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.11
高さ(mm)1200
タイプ底なしカバータイプ
管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。
用途小型耕運機用収納カバー。
規格カバー:600×700×1050×1070
材質(シート)ポリエチレン
材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×78×182
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1個
¥5,500
税込¥6,050
3日以内出荷
屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
用途酸素ボンベ用断熱カバー
摘要酸素瓶用
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA334E-50
折径(mm)400×1250
開口幅(mm)Φ250
1個
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式シール
材質ポリエステルフィルム
適合レーザー、コピー
厚さ(mm)標準総厚み/0.16、ホワイトフィルムラベル厚み/0.08、透明保護フィルムラベル厚み/0.1
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
標準総厚さ(mm)0.16(ホワイトフィルム)、0.23(透明保護フィルム)
面付ノーカット(1列×1段)
ラベル厚(mm)0.08(ホワイトフィルム)、0.1(透明保護フィルム)
粘着性より強く貼れる
余白なし
関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタレーザー、コピー
ラベル形状四角
適合ネジ径:Φ4mm相当。
材質ABS樹脂
サイズ(mm)129×78×182(H)
1個
¥8,450
税込¥9,295
翌日出荷
住宅や店舗などの屋外用コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。
ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。
仕様鍵2本付
材質AES樹脂
クーラーの屋外器のカバーです。
厚さ(mm)0.05
材質ポリエチレン
縦(mm)650
横(mm)1050(800)
1枚
¥219
税込¥241
翌々日出荷
●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。
材質ASA
寸法L(mm)90
寸法W(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
耐水・耐光・耐久性に優れた素材を使用しています。
取付方式シール
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)標準総厚み/0.27、ホワイトフィルムラベル厚み/0.10、透明保護フィルムラベル厚み/0.1
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
標準総厚さ(mm)0.15
面付ノーカット
ラベル厚(mm)0.1
余白なし
インク(インクジェット)染料インク
ラベル数3シート
適合プリンタインクジェット(染料)
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。
屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。
AWG24の単線仕様です。
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)
動作温度(℃)-30~60
動作湿度(%)0~60
インターフェイス両端:RJ-45コネクター付き
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
屋外用冷風機ドライクール2用のレインカバーです。雨が降った際に該当機器を保護できます。
用途屋外用冷風機ドライクール2の保護に。
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×320×1065
1枚
¥39,800
税込¥43,780
4日以内出荷
用途タンク内のオイル盗難防止に
トラスコ品番204-7932
セット内容給油口キャップD型+盗難防止給油口カバー
材質アルミ/Dグレー色(給油口キャップ)
質量(kg)0.25
1セット
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
用途タンク内のオイル盗難防止に
トラスコ品番204-7948
セット内容給油口キャップA型+盗難防止給油口カバー
材質アルミ(給油口キャップ)
質量(kg)0.25
1セット
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
・屋外でも使用できます。・パッキン付で防滴型です。
仕上掲示板:ビニールレザー貼 色:アイボリー(2mm透明アクリルカバー付)、枠:アルミニウム アルマイト処理(ステンカラー)
外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。
付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。
入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
用途タンク内のオイル盗難防止に
トラスコ品番204-7946
セット内容給油口キャップE型+盗難防止給油口カバー
材質SUS(給油口キャップ)
質量(kg)0.25
1セット
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
用途タンク内のオイル盗難防止に
トラスコ品番204-7954
セット内容給油口キャップB型+盗難防止給油口カバー
材質アルミ/黒色(給油口キャップ)
質量(kg)0.25
1セット
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
充電方式コンセントタイプ
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC125V15A
仕様100V用,簡易錠付
設置場所屋外・屋側
筐体寸法(mm)H190×W87×D90
RS Pro VDE ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意しており、 RS Pro 2 m ケーブルトランキングに使用できます。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適ですケーブルトランキングアクセサリ 40 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5310) : 221-5310 内側カバー - RS 品番 (: 221-5312) : 221-5312 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5313) : 221-5313ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5314) : 221-5314 内側カバー - RS 品番 (: 221-5315) : 221-5315 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5316) : 221-5316ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5317) : 221-5317 内側カバー - RS 品番 (: 221-5318) : 221-5318 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5319) : 221-5319ケーブルトランキングアクセサリ 90 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5320) : 221-5320 内側カバー - RS 品番 (: 221-5321) : 221-5321 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5322) : 221-5322ケーブルトランキングアクセサリ 110 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5323) : 221-5323 内側カバー - RS 品番 (: 221-5324) : 221-5324 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5325) : 221-5325
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = 外側コーナー材質 = PVC寸法 = 40 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:カバー●幅:258 mm●高さ:110mm●寸法:258 x 110 x 39mm●シリーズ:KNA●コード番号:219-8887
アズワン品番65-7389-17
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
屋外でも屋内でも使用できます。
パッキン付で防滴型です。
マグネットが使用できます。
取付方法:扉を開け、付属のねじにて取り付けます。平らな壁面・又はスペーサー等を当てるなどして 真っすぐに取り付けてください。フレームがねじれると防滴効果に支障が出ることがあります。
材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板
仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装
機能扉:過剰開き止め付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ