安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質塩化ビニール(PVC)
形状コーナー用
色クリア
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型 コーナー用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
こんなお得な商品も!

コーナーキャップ 安全透明 三方タイプ
モノタロウ
¥369
税込¥406
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
形状コーナー用
色クリア
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)3
トラスコ品番489-6521
高さ(mm)25
質量(g)3
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
縦(mm)25
横(mm)25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。
ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。
室内にもご使用頂けます。
取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに
材質軟質塩ビ
タイプソフトタイプ
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
取付方式貼付タイプ
使用温度範囲(℃)-10~+50
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。
材質軟質PVC
仕様L型アングル40角、50角用
シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)0.9
雪・紫外線・埃・雨からフレコンを守ります。 。生地厚み: 250 (ミクロン)。 。底部のひも・マジックテープ付
材質本体:ポリエチレン(PE)
形状角型
質量(kg)1.5
色シルバー
高さ(mm)1200
外径(mm)□1200
1セット(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。裏面に、クッション性がある強力な、両面テープを貼付済みです。本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3箇所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
付属品粘着テープ付き
材質PVC
長さ(mm)1000
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。裏面に、クッション性がある強力な、両面テープを貼付済みです。本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3箇所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
付属品粘着テープ付き
材質PVC
長さ(mm)1000
外寸(幅W×高さH)(mm)17.0×10.0
内寸(幅W×高さH)(mm)15.0×8.0
収容数LANケーブル 2本
材質PVC
付属品粘着テープ付き
長さ(mm)1000
外寸(幅W×高さH)(mm)33.0×16.0
内寸(幅W×高さH)(mm)30.0×13.0
収容数LANケーブル 8本
ポリカーボネート製で耐久性に優れています。
クリスタルの透明感と気品があります。現代的なクロームハンドルがいっそう高級感を与えます。
耐熱温度(℃)99
学童用名札、名札カバー色物角型。色物角型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
仕様クリッピン付き
材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)(中紙)53×32
生地厚(mm)色物:0.3、透明:0.3
外寸法(高さH×幅W)(mm)75×50
内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー
材質ポリカーボネート
直径(Φmm)160
高さ(mm)150
ねじ内ネジ
口金E26
取付場所壁面取付
器具・セット器具のみ
適合ホルダH-2
色(カバー)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電源単相100V
寸法A(mm)370
寸法D(mm)380
寸法E(mm)240
消費電力180W
寸法B(mm)270
寸法C(mm)350
EBM品番2160000
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
トッププレートののほぼ全面を覆い、すきまが少なく、お掃除の手間を省きます。汁受け皿の形状が丸型・角型及び、排気口の位置が後方または中央にある機種にご使用いただけます。キッチンにとけ込み、汚れの目立ちにくいカラーリングです。空気の流れをさまたげない安心設計。
使用場所コンロまわり
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
UV剤高配合の三層ラミで長期屋外保管に最適 。屋外での長期保管に最適! ・完全防水! 。生地厚み: 350 (ミクロン)
材質本体:ポリエチレン(PE)
形状角型
質量(kg)2
色シルバー
高さ(mm)1200
外径(mm)□1200
1セット(10枚)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
くもり止め加工のマド付で蓋を開けずに中の料理が確認できます。
仕様固型ランプ:(Φ95×H60)×2
材質本体:ステンレス 蓋窓:PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×485×H420
開口部(mm)560×350×H150
TKG品番9-1605-0201
フードパンサイズ1/2サイズ(265×327×H65)3.6L×2
TKG品番(2017)6-1435-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
表地には漂白に強い色落ち防止加工を施したタオル生地を使用。
マジックテープでサイズ調節ができますので、角枕・丸枕ともサイズの違う枕に装着できます。
耐熱温度80℃で洗濯機・乾燥機に使用できます。
材質(表地)綿100%、(裏地)耐熱ポリウレタン<すべり止め加工>
寸法(幅W×長さL)(mm)340×400~450
くもり止め加工のマド付で蓋を開けずに中の料理が確認できます。
仕様固型ランプ:(Φ95×H60)×2
材質本体:ステンレス 蓋窓:PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×485×H420
開口部(mm)560×350×H150
TKG品番9-1605-0101
フードパンサイズ1/1サイズ(530×327×H65)7.5L×1
TKG品番(2017)6-1435-0101
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
2口コンロ対応。料理の際の煮こぼれ油ハネをしっかり受け止めます。簡単に取り付けることができ交換もラクラク。面倒なキッチン周りの手間を省きます。シンプルなデザインでキッチンの外観を損ねません。置くだけで手軽に焦げ付きや汚れをガードでき、使い捨てタイプなので手を汚さず簡単に取り替えができます。五徳を差し込みやすいガイド付き。
用途ガスレンジカバー レンジトップカバー
材質アルミニウムはく
色ピューターグレー
寸法(cm)42×34.5×1.6
1セット(2枚)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
色透明(底ベージュ)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(約)3×横幅3×2.5
1セット(12セット)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.12~0.17
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
ArmaFlex Class 1を使用50mm厚を加工した製品。共板ダクト面25mm保温施工後に使うフランジカバー。高い水蒸気耐性、低い熱伝導率、かつ最適な結露抑制を備えたクローズドセル構造の柔軟弾性発泡ゴム保温材
材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム
幅(mm)125
色黒
使用温度(℃)-50~105
寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年
熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)
係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000
吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)
反撥弾性(%)≧ 70
保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。
クラスClass 1
各種認証FM 認証
関連資料(3MB)
防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠
透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)
燃焼性V-0(プラスチック材料)
燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品は雪・紫外線・埃・雨からフレコンを守ります。生地の厚みは 250ミクロンで、底部にはひも、マジックテープが付いています。
用途雪・紫外線・埃・雨からのフレコンバッグの保護に。
形状角型
質量(kg)1枚あたり:1.5
色シルバー
寸法(縦×横×高さ)(mm)1200×1200×1200
1式(10枚)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品はUV剤高配合の三層ラミで長期屋外保管に最適なフレコンカバーです。生地の厚みは350ミクロンで、完全防水であることも特長です。
用途雪・紫外線・埃・雨からのフレコンバッグの保護に。
形状角型
質量(kg)1枚あたり:2
色シルバー
寸法(縦×横×高さ)(mm)1200×1200×1200
1式(10枚)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状角型
色ステンレス
取付下穴およびクランプ固定用
適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
1個
¥609
税込¥670
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状角型
色シルバー
取付下穴およびクランプ固定用
適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
1個
¥419
税込¥461
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状角型
色黒
取付下穴およびクランプ固定用
適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
1個
¥339
税込¥373
20日以内出荷
しっとり沈む低反発クッション。底付きを感じさせない程よい硬さで、座った時の「冷たい」「硬い」お悩みもすっきり解消!!。ヘタリに強い低反発ウレタン。ボリューミーな肉厚クッション。コンパクトに収納。お部屋にも溶け込むシンプルデザイン。洗えるカバーでいつでも清潔に
用途ヘタリに強いモールド成型を採用した確かな品質の日本製クッション。洋室・和室・リビング・子供部屋など様々なお部屋に溶け込むシンプルデザイン♪
材質【中材】ウレタンフォーム カバー:表地ポリエステル100% 裏地ポリエステル100%
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×48×17
LED3092に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質スチール
形状角型
色クロームメッキ
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
1個
¥1,898
税込¥2,088
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ