用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
プレートワンタッチモダンプレート
ネジの見えないアダプター付き構造。
設置用のプレートネジ付き
色ミルキー
ポリカーボ製カバープレートです。
用途電気ガス溶接用
材質ポリカーボ製
1セット(2枚)
¥449
税込¥494
翌日出荷
Rc1/2ねじ接続
使用ガスLPガス
流量(kL/h)1.2
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ヘラ押えの苦労を一挙に解決しました。
巾木を絶対に傷めません。巾木に対してシートの余裕がなくても、完全な押え込みができます。
ローラーにテーパーが付いていますから巾木から離れず、回転します。
特に冬期、シートが硬化しヘラ押えが困難な状態や、又シートが硬い時の階段の立ち上がりのヘラ押えは、苦労する作業です。そんな時、スリーエースで一発OK、.おまかせ下さい。
グリッパー施工の針が、カーペットより表出でた場合の押えにもご使用ください。
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
シートとフォーエースZの接地面がローラーであるために摩擦がなくこれほどスムーズなコーナー切りはありません。
適度な重量がありますので、フォーエースZそのものがシートを押えることが出来ますので力を入れずに楽にコオーナー切りができます。また、硬質シートには最適です。
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
色ミルキーホワイト
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
接続Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)235
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
色ミルキーホワイト
プレート腰高カバープレート
材質ABS樹脂
用途防滴プレート(カギなし)
開き角度(度)165
JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)
プレート防滴プレート(カギなし)
色クリームグレー
風に強い風防機能付きカセットコンロ。風に強く安定した火力で野外料理が楽しめます。
ご家庭でも使用できます。防災用や緊急時にも便利です。
専用ケース付きで持ち運び収納に便利。
小型のクッツカーも載せやすいX型ゴトク。
圧力感知安全装置搭載。
脱着簡単マグネット方式
2.2kw1900kcal/h
仕様ジュニア
材質本体・風防・汁受け:アルミダイカスト、バーナー・遮熱プレート:ステンレス鋼、ボンベカバー:アルミニウム合金、ゴトク:鉄(ニッケルめっき)、器具栓つまみ:ABS樹脂
質量(g)2300(コンロ本体:約1300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×188×110
使用時間250g:約90分(容器1本)
火力(kcal)1900(2.2kW)
ガス消費量(g/h)約160
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
グリル排気口に置くだけ!飛び散る油や調理汚れをしっかりガード。
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約850
対応幅約43~80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応。排気口カバーの高さ:約1.5cm以下に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45~82×8×7.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。1.5~12kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4
セット内容アーム、ブラケット、クランプA、クランプB、クランプカバー、プレート、グロメット、ツマミネジ、ツマミ、パッド(4枚セット)、ボルトA(M6×12)×5、ボルトB(M8×105)、ディスプレイ取付用ボルトセット、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、組立説明書
材質スチール、アルミ、ABSブラケット、スチール、ABS
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)対応ディスプレイ:(最小)1.5,(最大)12
色ホワイト
使用工具プラスドライバー、手袋
クランプ範囲(mm)10~85
耐荷重(kg)12
本体質量(kg)約2.1
適合機器VESA75×75、100×100に対応する1.5~12kgのモニター
寸法(cm)約W11.5×D44.5~50×H13.5~41.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ、グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
アームガススプリング式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)4、6
ディスプレイサイズ(目安)(最小)13インチ、(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
組立人数2
可動範囲(°)パン(画面左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転)、左90度/右90度チルト(画面上下)、上90/下45スウィング(全体左右)、360
1台
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
カセットボンベが燃料のガス式ホットプレート。電気を使わないコードレスだから使う場所を選びません。
お庭などアウトドアでも楽しめます。
ごとく付きでカセットこんろとしても使えます。
直火式2.1kWの強い加熱能力。火加減調整がクイックレスポンスで美味しく調理します。
調理高さ5cmの深型プレートカバーで厚みのある食材もおまかせ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×334×169
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:342×268×22
質量(kg)約4.5
材質本体、プレート受け:鋼板(粉体塗装)、プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:ステンレス、点火つまみ:ABS樹脂
発熱量(kW[kcal/h])最大2.1[1800]
連続燃焼時間(分)約120
点火方式圧電点火方式
安全装置圧力感知安全装置、他
着脱方式容器:マグネット方式
使用ガスイワタニカセットガス
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ワンピーストップシリーズ。。ワイドごとく。 左右方向のツメが長いデザインで、調理時の鍋の安定性が良く、お手入れ後など装着時のごとくの向きの視認性を向上しました。。バーナーリング一体ワンピーストップ。 スッキリとしたフラットなホーロートッププレートの採用によりお手入れがとても簡単です。しる受けがない構造なので、ごとくを外せばフラットなトッププレートとなり、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。また、コンパクトなグリル排気口カバーはトッププレートとフラットですっきりしています。。コンロお知らせブザー。 コンロ使用中は30分毎にブザーが鳴ってお知らせし、長時間使用時の注意を喚起します。。調理油過熱防止装置。 揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。(強火力・標準バーナー)。。コンロ消し忘れ消火機能。 強火力・標準バーナーとも約2時間で自動消火します。。グリルお知らせブザー。 グリル使用中は5分毎にブザーが鳴り、使用中であることをお知らせすると同時に調理時間の目安としても利用できて便利です。。グリル消し忘れ消火機能。 グリルを連続で約20分間使用すると自動消火する消し忘れ消火機能付ですので消し忘れの心配がありません。。水無し片面焼グリル。 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。。単三形乾電池電源。 電源はご家庭で多く使用させれている単3形アルカリ乾電池。。電池交換サイン。 乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ワンピーストップシリーズ。。ワイドごとく。 左右方向のツメが長いデザインで、調理時の鍋の安定性が良く、お手入れ後など装着時のごとくの向きの視認性を向上しました。。バーナーリング一体ワンピーストップ。 スッキリとしたフラットなホーロートッププレートの採用によりお手入れがとても簡単です。しる受けがない構造なので、ごとくを外せばフラットなトッププレートとなり、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。また、コンパクトなグリル排気口カバーはトッププレートとフラットですっきりしています。。コンロお知らせブザー。 コンロ使用中は30分毎にブザーが鳴ってお知らせし、長時間使用時の注意を喚起します。。調理油過熱防止装置。 揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。(強火力・標準バーナー)。。コンロ消し忘れ消火機能。 強火力・標準バーナーとも約2時間で自動消火します。。グリルお知らせブザー。 グリル使用中は5分毎にブザーが鳴り、使用中であることをお知らせすると同時に調理時間の目安としても利用できて便利です。。グリル消し忘れ消火機能。 グリルを連続で約20分間使用すると自動消火する消し忘れ消火機能付ですので消し忘れの心配がありません。。水無し片面焼グリル。 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。。単三形乾電池電源。 電源はご家庭で多く使用させれている単3形アルカリ乾電池。。電池交換サイン。 乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ワンピーストップシリーズ。。ワイドごとく。 左右方向のツメが長いデザインで、調理時の鍋の安定性が良く、お手入れ後など装着時のごとくの向きの視認性を向上しました。。バーナーリング一体ワンピーストップ。 スッキリとしたフラットなホーロートッププレートの採用によりお手入れがとても簡単です。しる受けがない構造なので、ごとくを外せばフラットなトッププレートとなり、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。また、コンパクトなグリル排気口カバーはトッププレートとフラットですっきりしています。。コンロお知らせブザー。 コンロ使用中は30分毎にブザーが鳴ってお知らせし、長時間使用時の注意を喚起します。。調理油過熱防止装置。 揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。(強火力・標準バーナー)。。コンロ消し忘れ消火機能。 強火力・標準バーナーとも約2時間で自動消火します。。グリルお知らせブザー。 グリル使用中は5分毎にブザーが鳴り、使用中であることをお知らせすると同時に調理時間の目安としても利用できて便利です。。グリル消し忘れ消火機能。 グリルを連続で約20分間使用すると自動消火する消し忘れ消火機能付ですので消し忘れの心配がありません。。水無し片面焼グリル。 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。。単三形乾電池電源。 電源はご家庭で多く使用させれている単3形アルカリ乾電池。。電池交換サイン。 乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ワンピーストップシリーズ。。ワイドごとく。 左右方向のツメが長いデザインで、調理時の鍋の安定性が良く、お手入れ後など装着時のごとくの向きの視認性を向上しました。。バーナーリング一体ワンピーストップ。 スッキリとしたフラットなホーロートッププレートの採用によりお手入れがとても簡単です。しる受けがない構造なので、ごとくを外せばフラットなトッププレートとなり、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。また、コンパクトなグリル排気口カバーはトッププレートとフラットですっきりしています。。コンロお知らせブザー。 コンロ使用中は30分毎にブザーが鳴ってお知らせし、長時間使用時の注意を喚起します。。調理油過熱防止装置。 揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。(強火力・標準バーナー)。。コンロ消し忘れ消火機能。 強火力・標準バーナーとも約2時間で自動消火します。。グリルお知らせブザー。 グリル使用中は5分毎にブザーが鳴り、使用中であることをお知らせすると同時に調理時間の目安としても利用できて便利です。。グリル消し忘れ消火機能。 グリルを連続で約20分間使用すると自動消火する消し忘れ消火機能付ですので消し忘れの心配がありません。。水無し片面焼グリル。 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。。単三形乾電池電源。 電源はご家庭で多く使用させれている単3形アルカリ乾電池。。電池交換サイン。 乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。PROGREだけの13段階の火力微調節機能。ガス火のグリルを極めたマルチグリル。プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!。調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。忙しい毎日の調理をサポートする便利機能。お手入れしやすいから、キレイがつづく
付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個)
口数3口
機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知
電源(個)乾電池 単1形 x 2
材質(トッププレート)ガラストップ
効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。PROGREだけの13段階の火力微調節機能。ガス火のグリルを極めたマルチグリル。プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!。調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。忙しい毎日の調理をサポートする便利機能。お手入れしやすいから、キレイがつづく
付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個)
色トッププレート:プラチナブラック、フェイス:ブラックステンレス、バーナーキャップ:ブラック、ごとく:ブラックホーロー
口数3口
機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知
電源(個)乾電池 単1形 x 2
材質(トッププレート)アルミトップ
ワンピーストップシリーズ。。ワイドごとく。 左右方向のツメが長いデザインで、調理時の鍋の安定性が良く、お手入れ後など装着時のごとくの向きの視認性を向上しました。。バーナーリング一体ワンピーストップ。 スッキリとしたフラットなホーロートッププレートの採用によりお手入れがとても簡単です。しる受けがない構造なので、ごとくを外せばフラットなトッププレートとなり、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。また、コンパクトなグリル排気口カバーはトッププレートとフラットですっきりしています。。コンロお知らせブザー。 コンロ使用中は30分毎にブザーが鳴ってお知らせし、長時間使用時の注意を喚起します。。調理油過熱防止装置。 揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。(強火力・標準バーナー)。。コンロ消し忘れ消火機能。 強火力・標準バーナーとも約2時間で自動消火します。。グリルお知らせブザー。 グリル使用中は5分毎にブザーが鳴り、使用中であることをお知らせすると同時に調理時間の目安としても利用できて便利です。。グリル消し忘れ消火機能。 グリルを連続で約20分間使用すると自動消火する消し忘れ消火機能付ですので消し忘れの心配がありません。。水無し片面焼グリル。 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。。単三形乾電池電源。 電源はご家庭で多く使用させれている単3形アルカリ乾電池。。電池交換サイン。 乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
スパイスや調味料などが置けるガード付きの棚で排気口の上を有効活用!グリル使用時は後ろへずらすだけ。
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約970
耐荷重(kg)約3
対応幅約43~80cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーター 排気口カバーの高さ:約1.5cm以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5~82×8×7.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
ワンピーストップシリーズ。。ワイドごとく。 左右方向のツメが長いデザインで、調理時の鍋の安定性が良く、お手入れ後など装着時のごとくの向きの視認性を向上しました。。バーナーリング一体ワンピーストップ。 スッキリとしたフラットなホーロートッププレートの採用によりお手入れがとても簡単です。しる受けがない構造なので、ごとくを外せばフラットなトッププレートとなり、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。また、コンパクトなグリル排気口カバーはトッププレートとフラットですっきりしています。。コンロお知らせブザー。 コンロ使用中は30分毎にブザーが鳴ってお知らせし、長時間使用時の注意を喚起します。。調理油過熱防止装置。 揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。(強火力・標準バーナー)。。コンロ消し忘れ消火機能。 強火力・標準バーナーとも約2時間で自動消火します。。グリルお知らせブザー。 グリル使用中は5分毎にブザーが鳴り、使用中であることをお知らせすると同時に調理時間の目安としても利用できて便利です。。グリル消し忘れ消火機能。 グリルを連続で約20分間使用すると自動消火する消し忘れ消火機能付ですので消し忘れの心配がありません。。水無し片面焼グリル。 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。。単三形乾電池電源。 電源はご家庭で多く使用させれている単3形アルカリ乾電池。。電池交換サイン。 乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ワンピーストップシリーズ。。ワイドごとく。 左右方向のツメが長いデザインで、調理時の鍋の安定性が良く、お手入れ後など装着時のごとくの向きの視認性を向上しました。。バーナーリング一体ワンピーストップ。 スッキリとしたフラットなホーロートッププレートの採用によりお手入れがとても簡単です。しる受けがない構造なので、ごとくを外せばフラットなトッププレートとなり、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。また、コンパクトなグリル排気口カバーはトッププレートとフラットですっきりしています。。コンロお知らせブザー。 コンロ使用中は30分毎にブザーが鳴ってお知らせし、長時間使用時の注意を喚起します。。調理油過熱防止装置。 揚げもの調理時などに危険温度になる前に、自動消火します。(強火力・標準バーナー)。。コンロ消し忘れ消火機能。 強火力・標準バーナーとも約2時間で自動消火します。。グリルお知らせブザー。 グリル使用中は5分毎にブザーが鳴り、使用中であることをお知らせすると同時に調理時間の目安としても利用できて便利です。。グリル消し忘れ消火機能。 グリルを連続で約20分間使用すると自動消火する消し忘れ消火機能付ですので消し忘れの心配がありません。。水無し片面焼グリル。 上バーナーの直火がムラなく、きれいにおいしく焼き上げます。焼きものは裏返してください。。単三形乾電池電源。 電源はご家庭で多く使用させれている単3形アルカリ乾電池。。電池交換サイン。 乾電池の交換時期をランプの点灯・点滅でお知らせします。
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。PROGREだけの13段階の火力微調節機能。ガス火のグリルを極めたマルチグリル。プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!。調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。忙しい毎日の調理をサポートする便利機能。お手入れしやすいから、キレイがつづく
付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個)
幅(cm)75
口数3口
機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知
電源(個)乾電池 単1形 x 2
材質(トッププレート)ガラストップ
効率的に熱を伝える「スマートエコバーナー」が実現した高い省エネ性。バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリ。同時調理もスマートに。PROGREだけの13段階の火力微調節機能。ガス火のグリルを極めたマルチグリル。プロブレXつなぐアプリで家族の好みを学んでサポート!。調理中の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。忙しい毎日の調理をサポートする便利機能。お手入れしやすいから、キレイがつづく
付属品波型プレートパンL グラネ、キャセロールL、燻製網、サイドカバー、排気口ちり受け、アルカリ乾電池(単1形:2個)
電源AC100V ※停電時対応電源:乾電池 単1形 x 2個
幅(cm)75
口数3口
機能ダブル高火力&ダブルトロ火、焼サポート、麺ゆでモード(左バーナーのみ)、煮るオート(右バーナーのみ)、温度クック機能、炊飯機能、湯わかし機能、オートメニュー(10種)、調理モード(12種)、レンジフード連動(対応レンジフードのみ)、アプリ対応、グリル液晶表示、音声ガイド、火力微調節(左右13段階、後9段階)、誤消火復帰対応、メロディー報知
材質(トッププレート)ガラストップ
一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。
小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。
標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。
4段階切替による出力の微調整が可能です。
便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。
使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)100/200
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格二次電流(A)DC30~140
絶縁階級H種
溶接方法ノンガスワイヤ溶接
適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ベース×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(中)×1、六角レンチ(大)、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ワッシャー×4
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約5.3
色ブラック
取付画面数:1画面
適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm)
耐荷重(kg)約1~15
方式可動:ガススプリング式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約575×約750
適合サイズ17~35インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する、支柱付きの高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ベース×1、ポール×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、ポールジョイント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(中)×1、六角レンチ(大)、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ワッシャー×4
材質スチール、アルミ合金、ABS
質量(kg)約6.15
色ブラック
取付画面数:1画面
適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm)
耐荷重(kg)約1~15
方式可動:ガススプリング式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約625×約870
適合サイズ17~35インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48
軸数5軸
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
プレートモダンプレート
用途継枠
厚さ(mm)11
適合プレートフルカラーモダンプレート
関連キーワード
1
2
3
次へ