たっぷり使えるお得な5kg 。洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解 。カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
付属品計量カップ
トラスコ品番579-2105
タイプ液体
容量(L)5
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)
使用方法機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。
シリーズカビキラー
容量(g)550
本体サイズ(mm)102(W)×193(H)×55(D)
アズワン品番64-1137-57
1本(550g)
¥399
税込¥439
当日出荷
塩素系強力液体タイプ。洗たく槽のカビや石けんカスを根こそぎ落とす。除菌・消臭効果。全自動・乾燥機能付き全自動・ドラム対応。
アズワン品番64-1219-76
1個(550g)
¥199
税込¥219
当日出荷
洗濯物のイヤなニオイや黒いシミの原因となる洗たく槽の裏側の隠れた、カビ・汚れを取り除きます。カビ胞子除去率99.9%で除菌・洗浄
性質弱アルカリ性
タイプ粉末
1個(120g)
¥99
税込¥109
当日出荷
カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす
5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。「再付着防止剤」配合によりはがれたカビが、洗たく槽に付きにくい。洗たく槽裏側の汚れにすばやく浸透するつけおきいらずの液体タイプ。くずとりネットもしっかり除菌。
用途洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます)全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます)
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
1本(550g)
¥279
税込¥307
当日出荷
濯槽の裏側に隠れたカビや汚れをしっかり洗浄します。
除菌効果もあり、定期的なお手入れにおすすめ。
1袋1回分で便利な使いきりタイプで、ステンレス槽、プラスチック槽のどちらでもお使いいただけます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(純石けん分[脂肪酸ナトリウム])、アルカリ剤(重曹)
アズワン品番64-1220-09
1個(500g)
¥529
税込¥582
当日出荷
ドラム式洗濯機用の洗濯槽クリーナーです。洗剤の使用量や商品の長期使用により、洗濯槽に付着した洗剤カス・汚れなどを洗浄します。1回分(750ml)
酸素系漂白剤の強力発砲で、洗濯槽の裏側にへばりついたカビを丸ごとはがし取ります。
1個(750g)
¥899
税込¥989
当日出荷
酸素系漂白剤・重曹・石けん3つの相乗作用で、洗濯槽や排水パイプ等洗いにくい部分の汚れを落とします。全自動洗濯機や二槽式にも使えます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(重曹)、界面活性剤(純石けん分)
液性弱アルカリ性
使用場所浴室
1箱(300g×3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ついに登場!
カビキラー業務用
独自の強力新党成分で5分で根に効く!
カビ取り+除菌
作業者にやさしい
つめかえ作業も簡単に
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
液性アルカリ性
テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%!
生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。
ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。
用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃
成分次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)
使用方法電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。
シリーズ茂木和哉
本体寸法(mm)130×90×H275
液性アルカリ性(塩素系)
使用場所洗濯機
商品タイプ液体1回分
1本(1.8kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
塩素系液体タイプなのですばやく汚れに浸透して、洗濯槽の裏側に隠れたカビ汚れを漂白し分解します。除菌・消臭効果で清潔な状態を保ち、ニオイもスッキリ。洗濯槽を清潔に保つため、1~2ヶ月ごとの定期的な使用が効果的です。
アズワン品番64-1226-73
1本(550g)
¥249
税込¥274
当日出荷
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。
次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。
軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、新密着成分
シリーズハイター
液性アルカリ性
酸素系成分がカビ汚れに瞬間浸透。発泡パワーではがし取ります。塩素系成分不使用なので、ツンとしたニオイがありません。1本でしっかり使える5回分なので、1~2ヶ月のこまめなお手入れに最適。全自動、ドラム式、二槽式(洗濯槽のみ)、ステンレス槽、プラスチック槽すべての機種に使えます。エアホールドパウチ採用で、片手でラクラク注げます。
1個(900g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電動だから、手が疲れずに、カビとりラクラク。カビ取り掃除1回あたり約280回のレバーを引く回数に対し、たった一度軽く引き続けるだけ。
電動だから、短時間でカビとりができます。カビ取り掃除1回あたりスプレー時間を、約1/5に短縮できます。
用途浴室内のカビ汚れ
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
使用方法ロックボタンを上にずらし、出ると所にあわせる。カビ汚れから約15cm離して直接スプレーする。数分後、水で充分洗い流す。
シリーズカビキラー
容量(g)750
液性アルカリ性
使用場所浴室
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)5
幅(mm)130
高さ(mm)272
奥行(mm)230
質量(kg)5
トラスコ品番440-4467
主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性アルカリ性
使用場所浴室、厨房
PRTR法非該当
使用濃度原液
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。
湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。
使用場所浴室
液性アルカリ性
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13)
使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。
種別ジェル状強力かび取り剤
主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤
使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)
使用濃度原液
関連キーワード