露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品スリープ付
適合管VE14・16(1方出)
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
仕様ケーブルブッシング付
色チョコレート
ブッシング寸法27
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
種類1方出
露出スイッチボックス(PVR16-1)のカブセ蓋付きです。
1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
適合管VE14・16
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):297●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9317-08
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
難燃タイプのFRP樹脂製(ガラス繊維強化プラスチック)です。
耐熱、耐塩、耐水、耐候性に優れていますから屋外での使用に最適です。
優れた絶縁性を有していますから、アース工事は不要です。
材質FRP製
色ベージュ
防水タイプはビス4本止め、Oリング付
寸法D2(Φmm)91
RoHS2指令に対応しています。
ねじ2個
規格JIS・JET
寸法D(mm)87
寸法C(mm)36
寸法V(mm)75
寸法t1(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ケーブルブッシング付
ブッシング寸法取付穴:Φ27
防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
色ミルキーホワイト
種類2方出(L)
寸法H(mm)39.5
寸法D1(Φmm)26
寸法D2(Φmm)91
寸法l(mm)28
JIS規格JIS C8435
適合管VE16
防水仕様IPX3
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
付属品Oリング付
寸法D2(Φmm)91
色ミルキーホワイト
種類2方出(S)
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
規格PF管16(※MFは除く)
ステンレス鋼板製 SUS304
防水構造はカブセ防水 IP65
外観はきれいな仕上げ 2B
蓋を本体から取りはずした時、ネジは落下しない仕様です
外形寸法(mm)A150×B150×H100
1個
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
RoHS2指令に対応しています。
仕切板無
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様内側ペン差しポケットカブセ蓋付、ファスナー付メッシュポケット、紐巻き留め式引き手:金属
材質ポリエステル
寸法(mm)55×190×55
種類ロール型ペンケース
開閉ロールタイプ
RoHS2指令に対応しています。
カバーカブセ蓋
RoHS指令(10物質対応)対応
ノック付
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×55●重量(g):248●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9317-07
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
。電線の分岐や接続に使用します。
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):432●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9317-71
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):300×300×200●重量(g):3193●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
アズワン品番65-9317-92
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
関連キーワード
1
2
次へ