21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 使用温度範囲(℃)200 主な用途電気絶縁用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高温耐熱性、平滑性 剪断接着力(N/400mm2)196.1
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)
用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。 テープ厚さ(mm)0.114 主な用途絶縁 2018年トラスコ掲載ページ6 2017
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温耐熱性に優れた両面カプトンテープです。
材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン系 厚さ(mm)0.1 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)-48~204 洗浄度クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。 放熱部品の固定に。LEDの放熱用 熱伝導率(W/mk)0.7 破壊電圧(kV)6.8 剪断接着力(N/400mm2)490.3 温度差(℃)ΔT 11.3
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
1巻ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温対応、絶縁
使用温度範囲(℃)-5~250 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)80 特性耐高温、絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5413 【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用 使用温度範囲(℃)-73~260 破断伸度(%)70 基材厚さ(mm)0.025 粘着力(N/cm)278(180ピール) 引張強度(N)51/cm 特性難燃性、耐薬品性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,420 税込2,662
3日以内出荷

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)255 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4390 【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
優れた耐熱性 幅広い温度範囲での安定した接着特性 シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力 優れた耐候性、優れた耐薬品性
用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定 接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム) 剥離紙片面特殊処理フィルム 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
6,689 税込7,358
5日以内出荷

NO.760H-#25 【オーダー】カプトン両面テープ NO.760H-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定/電子部品の耐熱工程での搬送 厚さ(mm)0.145 長さ(m)20 基材カプトンフィルム 粘着剤第一粘着面:シリコン系、第二粘着面:シリコン系 粘着力(N/25mm)11.03 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,760 税込4,136
10日以内出荷

ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。 シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。
用途はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定 幅(mm)615 厚さ(mm)0.13 長さ(m)20 接着力(N/cm)4.5 特性耐熱性、耐候性 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
489,800 税込538,780
33日以内出荷

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)235.4 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。 電気絶縁性に優れています。
用途高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定 仕様切断にはカッターが必要 使用温度範囲(℃)250 引張強度75N/10mm 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)250 特性耐熱性
1巻ほか
5,690 税込6,259
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温耐熱性に優れます。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用、高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキング、部品の耐熱工程搬送用。
1巻ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。 使用温度範囲(℃)180 耐電圧7500V 伸び(%)60 絶縁抵抗(MΩ)1×106 主な用途電気絶縁用 電食係数1.0 引張強度(N/10mm)63 硬化条件(熱硬化)205℃/3時間 巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力) UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性) 特性耐熱 MIL規格MIL-P-46112
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~180 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃シリコーン系粘着剤を使用しないため、シロキサンの発生がない。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用、耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。 使用温度範囲(℃)200 基材厚さ(mm)0.025 伸び(%)50 主な用途絶縁用、固定用 引張強度(N/25mm)122.6 破壊電圧(kV)7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。 仕様難燃性(UL510) 伸び(%)35 絶縁抵抗(MΩ)>1×106 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)5 難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2) 引張強度(N/10mm)34.72 定格温度(℃)220 特性耐熱性、難燃性 耐熱区分220℃
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0(FILE No.E125972)ハロゲン系難燃剤及びアンチモン類は使用していません。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン)厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません 。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。放熱部品の固定に。LEDの放熱用 。 熱伝導率(W/mk)0.8 破壊電圧(kV)5.3 適合用途低VOC 温度差(℃)ΔT 9.5 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤエス軽工業テープディスペンサー
RoHS
可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。 一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。 簡単なテープセット。 あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。 刃の交換も簡単、安全で、調整不要。 ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。 綺麗で、シャープな切り口。 テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。 1台で何種類ものテープをカット。 1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。 設定モードにより、カット枚数を設定可能。
適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数 材質ABS 電源AC100V・50/60Hz・25W 本体質量(kg)1.9 本体寸法(mm)奥行258 本体寸法(mm)幅126 本体高さ(mm)150 ヒューズ2A テープ長さ設定範囲(mm)15~70 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258
1台
87,980 税込96,778
当日出荷