こんなお得な商品も!
プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気
こんなお得な商品も!
ソケットカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
取り付け形状メネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
耐圧力(MPa)1.5
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気、水
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法D(Φmm)11
寸法d(Φmm)7.5
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気、水
寸法d(Φmm)7.5
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
プラグカプラー
モノタロウ
¥149
税込¥164
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!
カプラー レバー式 メネジ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。
適合流体水、油など
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
こんなお得な商品も!
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用
適合流体空気
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。
接続時間を短縮・能率アップ!
自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法H(mm)19
接続方式ワンタッチ式
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)2.0
寸法Dmax(Φmm)25
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
こんなお得な商品も!
ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。
接続方式ワンタッチ式
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
質量(g)約28
ねじ径G1/4
関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
こんなお得な商品も!
ソケットカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!
プラグカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
ソケットorプラグソケット
使用流体空気
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.2
こんなお得な商品も!
プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]
寸法E(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!
ソケットカプラー (オネジ取付用)
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)
質量(g)約430
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー。接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属
ねじピッチ(mm)1.5
外径(Φmm)軸心:14
ねじ寸法(mm)22
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質アルミ
流体水・油・空気
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
流体空気
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
流体水・油・空気
材質アルミ
使用温度範囲(℃)0~120
定格圧力(MPa)0.78
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。
ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。
接続方式ワンタッチ式
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用
流体空気
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ