27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O-EMCR-75-100-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×100 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)8 有効ストローク(mm)40
1セット
109,800 税込120,780
14日以内出荷

TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm)10 形状 角度(°)45 シャットハイト(mm)60 パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付 オープンハイト(mm)70 最大圧力(ton)1.3
1セット
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状 シャットハイト(mm)68 オープンハイト(mm)80 関連資料寸法図 カム角(°)45 最大加圧力(t)1.3 有効ストローク(mm)12
1セット
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

TMH-10-22-12は、カムアッパーを型に取り付けずに上から叩く方式でカム型への取付が簡単に行えるハンマータイプで、TMH-8-18Kを改良した製品です。特に小型化され、パンチは市販の物で軸径最大Φ10が使用出来、ストロークも最大12m/mとなっております。尚、このタイプはTMH-8-18K代替品としてご利用下さい。
ストローク(mm)12 形状 角度(°)40 シャットハイト(mm)75 オープンハイト(mm)89.3 パンチ径(Φmm)軸径Φ10以下(ツバ厚5mm) 最大圧力(ton)1.6 関連資料寸法図
1セット
26,980 税込29,678
欠品中

N-EMCR-75-100-40は強制戻し機構を備え、スライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×100 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)8 有効ストローク(mm)40
1セット
87,980 税込96,778
14日以内出荷

EMC-50-50-20はこのシリーズ中最もコンパクトに出来ておりますので金型への取付面積が小さくてすみます。又、カム角が30°となっておりますのでオープンハイトは高くなりますが、ストローク作動がスムーズに行えるタイプです。
形状 シャットハイト(mm)110.4 パンチ取付面積(mm)50×50 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)30 最大加圧力(t)4 有効ストローク(mm)20
1セット
29,980 税込32,978
14日以内出荷

N-EMCR-75-50-40は強制戻し機構を備え、スライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×50 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)40
1セット
70,980 税込78,078
14日以内出荷

デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ 動画あり
下方押え型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにした事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。 スライドバーが本体から横に移動した後に下方に移動しクランプします。
用途ワーク上方に障害物がありトグルクランプが使用できない箇所など。 マシニング等の工作機器での治具部品。 材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P) 幅(mm)使用に必要:30 取付フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

O-EMCR-50-50-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)115.2 パンチ取付面積(mm)50×50 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)4 有効ストローク(mm)25
1セット
58,980 税込64,878
14日以内出荷

TMB-30-30STは小型ながら精度、剛性に優れたタイプです。ベースは狭く出来又、ブロック形状なので横へ何台もの連結した取り付けも行えます。又、カムアッパー給油機構により耐久性に優れております。尚、このタイプはパンチプレートの取り付け加工されていない物も用意出来ます。
ストローク(mm)20 形状 角度(°)45 シャットハイト(mm)90 パンチ取付面積(mm)30×30 オープンハイト(mm)110 最大圧力(ton)2.5 関連資料寸法図
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)回転カム
ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
材質 仕上光沢クロメート処理
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

N-EMC-50-50-25はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。
形状 シャットハイト(mm)115.2 パンチ取付面積(mm)50×50 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)4 有効ストローク(mm)25
1セット
38,980 税込42,878
14日以内出荷



インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ) 材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)45.7 シリーズAccuride
1セット(2本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ON-EMCR-75-100-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×100 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)8 有効ストローク(mm)40
1セット
119,800 税込131,780
14日以内出荷

O-EMCR-75-50-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×50 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)40
1セット
87,980 税込96,778
14日以内出荷

皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー 形状その他 材質(本体)S45C 材質カムレバー:亜鉛ダイカスト 表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト)SCM440 ロック機構スパイラルカムカム角度4°
1個
9,021 税込9,923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションコンパクトカムレバー
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当) クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ON-EMCR-75-50-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)143 パンチ取付面積(mm)75×50 オープンハイト(mm)190.6 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)40
1セット
89,980 税込98,978
14日以内出荷

ON-EMCR-50-100-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)115.2 パンチ取付面積(mm)50×100 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)25
1セット
85,980 税込94,578
14日以内出荷

ON-EMCR-50-50-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)115.2 パンチ取付面積(mm)50×50 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)4 有効ストローク(mm)25
1セット
64,980 税込71,478
14日以内出荷

O-EMCR-50-100-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。
形状 シャットハイト(mm)115.2 パンチ取付面積(mm)50×100 オープンハイト(mm)145 関連資料寸法図 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)25
1セット
79,980 税込87,978
14日以内出荷

ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金とハンドル後端のカム部との連結部に止金スライド機構を採用しているため作動がスムーズです。 パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクローム色クリアー塗装仕上 取付板厚(mm)0.8~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドル裏掛け止金付き
エコ商品
左右兼用型です。 本体と裏掛け止金のセット品です。 専用止金が付属しています。 止金スライド機構を採用することで、止金とハンドル後端のカム部との 連結部の負荷が軽減され、作動がスムーズです。 パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。
用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット 材質亜鉛ダイカスト (ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC) 鍵は二股キー仕様です。鍵は1本付属しています。 取付板厚(mm)0.8~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク2mmの締付機構付スイングハンドルです。ハンドル部を収納すると、カムが扉を締め付けます。ボタンを下にスライドすると、ハンドルが飛び出し扉の締め付けを解除します。飛び出たハンドルを回すと、扉を開閉できます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅 質量(g)160 適合板厚(mm)1~2 仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷