耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。
ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。
ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。
材質NYLON+GF
材質(レバー部)ピン・リング/SUS304
使用温度範囲(℃)-10~+180
仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性
RoHS指令(10物質対応)対応
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB)
こんなお得な商品も!

レバーカップリング アダプター オネジ PP
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.96MB) (0.51MB) 耐薬品データ(0.18MB)
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.96MB) (0.54MB) 耐薬品データ(0.18MB)
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。*別途カムロック本体パッキンが必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
こんなお得な商品も!

レバーカップリング アダプター メネジ PP
モノタロウ
¥709~
税込¥780~
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】ポリプロピレン
法規制RoHS2修正規制適合
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB)
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB)
耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。
ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。
ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。
耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性に優れています。
材質NYLON+GF
使用温度範囲(℃)-10~+180
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質樹脂
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装
質量(g)6
タイプ樹脂タイプ
引張強度N(kgf)147[15]
許容荷重(N)147
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ
使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)
使用流体空気、水(工業用水)、油
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB)
耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れています。食品衛生法厚生省告示第370号適合
用途カムロック用
材質フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-50~100
使用流体薬品
法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合
関連資料カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
取扱説明書(1.4MB)
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
材質【継手本体】ポリプロピレン
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)0~60
呼び径(mm)80
寸法H(mm)92
寸法L1(mm)74
使用圧力(MPa)-0.1~0.4(23℃),-0.1~0.05(60℃)
寸法L2(mm)58
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
呼び径(inch)3
関連資料(0.45MB) 耐薬品データ(0.18MB)
取扱説明書(1.0MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。
接続方式ワンタッチ式
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 ホースシャンク
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ) *機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。本品は横側面に突起があります。
用途補修・交換用として
耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
用途カムロック用
材質フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)
使用温度範囲(℃)0~180
使用流体薬品
関連資料カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
取扱説明書(1.4MB)
耐薬品性、耐寒性に優れています。
用途カムロック用
材質フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-50~120
使用流体薬品
関連資料カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途カムロック用
材質フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム
使用温度範囲(℃)0~120
使用流体薬品
関連資料カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
取扱説明書(1.4MB)
3桁のダイヤルを合せる事によって、解錠できます。(最大鍵違い数1,000通り)
パネル穴明けは、自動販売機規格と互換性があります。
防水規格IPX5に対応
左右兼用型。(出荷時は右仕様です。回転カムを組替えることで左仕様にすることができます。)
用途ロッカー・ボックス
付属品オープン、クローズシール
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード24450
1個
¥2,532
税込¥2,785
欠品中
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロック本体パッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ) *機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付
用途カムロック用
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用温度範囲(℃)-10~120
使用流体薬品
取扱説明書(1.4MB)
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染め
タイプ樹脂タイプ
引張強度N(kgf)245[25]
許容荷重(N)245
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。
材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック
色プラグ:ホワイト
質量(g)7
許容荷重(N[kgf])147[15]
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。
材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック
色プラグ:ホワイト
質量(g)7
許容荷重(N[kgf])147[15]
RoHS指令(10物質対応)対応
小型電子機器に最適な省スペース設計
クリップでワンタッチ取付け
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(C-80-A/1ヶ所抜け)
付属品キー2本・クリップ
材質ABS樹脂、亜鉛合金(ZDC)
色グレー
質量(g)14
適合扉厚(mm)0.8~1.2
表面仕上げニッケルめっき(MZNi)
鍵KA80
・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
質量(g)73
仕上グレー色
取付板厚(mm)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,269
税込¥1,396
欠品中
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
材質本体:ポリプロピレン、ガスケット(標準装備品):NBR(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304
使用温度範囲(℃)23~60
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
耐圧力(MPa)耐圧使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが簡単です。
本体側のつまみ部はすり割り形状のためマイナスドライバーやコインで開閉できます。
受け側がアジャストするため、本体側との芯ずれを吸収します。(位置合せが簡単です。)
用途小型筐体の扉や蓋
仕様パネル保持強度(1ヶ)200N
付属品樹脂ワッシャー1枚、CS形止め輪2枚
材質オス側/ステンレス(SUS304)、メス側/ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC)
質量(g)25
表面仕上げオス側/光沢バレル研磨、メス側/光沢バレル研磨、ステンレスコート塗装
タキゲンコード23453
1個
¥900
税込¥990
4日以内出荷
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
付属品鍵×2本
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.2
鍵違い数約1000通り
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,489
税込¥1,638
当日出荷
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途カムロック用
材質ホワイトネオプレン(WCR)
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体薬品
関連資料カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
取扱説明書(1.4MB)
引手付きのロッカー錠です。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。
専用止金が付属しています。
L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
付属品鍵×2本
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一No.V1000です。
分野設備・機械
1個
¥1,489
税込¥1,638
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装
質量(g)6
タイプ樹脂タイプ
引張強度N(kgf)147[15]
許容荷重(N)147
RoHS指令(10物質対応)対応
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
仕様安心ロック機能付
材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.72MB) (0.65MB) 耐薬品データ(0.18MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ