カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)5
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
錠前用の止め金具です。
適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365
RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
取付可能対象カムロック:L-90、L-170-SUS、L-170D-SUS、L-175、L-176、L-179、L-180、L-181、L-233
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
寸法(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
9日以内出荷
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)16
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵、1点抜け
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、木製家具、建具
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)62
締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)
質量(g)73.8
材質(キー)黄銅板(C2801P)
鍵違い数(最大)56通り
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード22147
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。
ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。)
キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉
付属品キー2本・止め金
材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵TVC230
止金が水平にスライドします。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色塗装仕上
取付板厚(mm)最大:3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.RL001です。鍵は2本付属しています。
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプのカムロックです。
専用止金が付属しています。
PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。
Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等
使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,259
税込¥1,385
10日以内出荷
1 点抜けタイプのカムロックと組み合わせることで、扉をワンアクションで施錠できます。
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
用途電機設備、機械設備、鋼製建具、医療機器、厨房機器
その他取付可能カムロック:L-9-1、L-9A、L-9-SUS、L-92-1/2、L-99
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)42
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
用途自動販売機・キャビネット
付属品キー2本・止め金
材質本体/亜鉛合金(ZDC)
締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86
鍵違い数同番タイプ
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
用途ダストボックス、収納扉
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐蝕に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)74
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)~7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P000001です。鍵は2本付属しています。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプのカムロックです。
専用止金が付属しています。
PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。
Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等
使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス
仕様同一鍵
材質黄銅(Bs)
質量(g)26
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
鍵違い数が豊富です。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は最大10,000通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)ステンレス
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面に突出の少ない(最大1.7 mm)デザインです。ポジションストップ機能付きです。止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い、1点抜け
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
鍵違い数最大100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
質量(g)73
仕上グレー色
取付板厚(mm)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,269
税込¥1,396
欠品中
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い
鍵違い数最大10通り
鍵-
付属品鍵×2本、専用止金×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
欠品中
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
2点抜けタイプです。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.224です。鍵は2本付属しています。
1個
¥409
税込¥450
6日以内出荷
1点抜けです。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様同一鍵
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。2点抜けタイプのカムロックです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、教具用ボックス
仕様鍵違い
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
鍵違い数最大100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。
腐蝕に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)(最大)7.5
鍵違い数約100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違いNo.1060171300
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途特装車
付属品キー2本・止め金
材質亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)
質量(g)73
鍵違い数56通り
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24332
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
止金はE 形止め輪で固定しています。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)33
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
スムーズなリバーシブル構造
用途自動販売機・計測機器・各種ボックス
材質(キー)亜鉛合金(ZDC)
推奨トルク(N・m)(M19締付け)6.86
タイプ同番2ヵ所抜け
鍵R0220
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)
質量(g)70
鍵違い数(最大)100通り
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MZNi)
タキゲンコード21357
1個
¥787
税込¥866
当日出荷
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様止金は付属していません。L-556をご使用下さい。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約3,000通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
26日以内出荷
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
付属品鍵×2本
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.2
鍵違い数約1000通り
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,489
税込¥1,638
当日出荷
引手付きのロッカー錠です。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。
専用止金が付属しています。
L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。つまみと鍵の一体デザインです。
防塵シャッター付きです。2点抜けタイプです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス
仕様鍵違い
付属品鍵×2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)(最大)7
鍵違い数最大100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.1061811100
1個
¥639
税込¥703
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ