129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠前用の止め金具です。
適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スペア部品、
用途サイモカムロック用 長さ(mm)45 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
189 税込208
23日以内出荷

スペア部品、
用途サイモカムロック用 長さL(mm)48 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
109 税込120
17日以内出荷

カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34 税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下カムロック用止金
エコ商品
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)5 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉用 適合扉厚(mm)最大17 取付付属六角ナットでネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容カムロック 1 個ロックワッシャー 1 個ロックカム (取付済) 1 個固定ナット (取付済) 1 個
1個
579 税込637
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペア部品、
用途サイモカムロック用 長さ(mm)40 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
119 税込131
23日以内出荷

1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小型カムロック
小型電子機器に最適な省スペース設計 クリップでワンタッチ取付け 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(1ヶ所抜け)
用途電子機器・通信機器・各種小型筐体 付属品キー2本・クリップ 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)32 適合扉厚(mm)2.3~3.2 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 780 タキゲンコード23591
1個
590 税込649
4日以内出荷

PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ダストボックス、収納扉 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ヘッドカバー
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(0.7MB) 図解NoMS450EA-K クランクケース バルブ部品_No.29、SD31ED-2 クランクケース バルブ部品_No.29、MSA513-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン部品_No.14、MS410ENR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.29、MS410R2-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.30、MS410RCL-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.30、MSA413R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.14、MS330CNA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.32、MS413EA-K クランクケース バルブ部品_No.30、MS410EA-2K クランクケース バルブ部品_No.30、MS410ESL-3K クランクケース、バルブ部品_No.30、MS310ESL-3K クランクケース、バルブ部品_No.32など
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス扉用 ガラス厚(mm)4-10 取付付属六角ナットで固定 材質亜鉛合金 セット内容カムロック 1 個カム 1 個六角ナット 1 個アングル受座 1 個
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カムロックをガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ブラケットが回り止めとなるため、ガラスに丸い穴を開けるだけでカムロックを取り付けることができます。一部コンビネーションロックにも使用できます。 パッキンが付属しており、ガラス面を保護することができます。
材質ステンレス(ブラケット)PVC(パッキン 2枚) 仕上鏡面研磨(ブラケット) 適合ガラス厚(mm)5~7
1個
589 税込648
6日以内出荷

取り付け時に本体とカムの取り外しが不要な、ダイレクトイン機能付です(カム高さ10mm以上)。左右兼用タイプです。ダストキャップを使用するとIP65に対応できます。ロックの施解錠とカムの回転が別構造のため、パッキンの締め込みでカムに負荷がかかる場合でも、ロック部には負荷がかかりません。
用途シールドラック、自動販売機、分電盤、各種工作機械など 適合板厚(mm)8以下
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロックのねじれ防止、ナット固定カムロック用、カムロックをスチール扉に取付用、追加のねじれ防止
用途ナット固定カムロック用、カムロックをスチール扉に固定用 厚さ(mm)0.8-1.5 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
63 税込69
23日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉用 適合扉厚(mm)最大 17 取付付属六角ナットで固定 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容カムロック 1 個ロックワッシャー 1 個ロックカム (取付済) 1 個固定ナット (取付済) 1 個
1個
599 税込659
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉、引出し用 取付付属六角ナットでネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容カムロック 1 個ロックワッシャー 1 個ロックカム (取付済) 1 個固定ナット (取付済) 1 個
1個
559 税込615
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチレバーカップリングオスの吐出口をワンタッチレバーカップリングのオスに変換するアルミ製の異径媒介金具です。
材質アルミ製
1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ) *機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。本品は横側面に突起があります。
用途補修・交換用として
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T16M10 + CLS-T16M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)5 タイプフェノール樹脂製
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T14M10 + CLS-T14M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)5 タイプフェノール樹脂製
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T14M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)10 タイプフェノール樹脂製
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T18M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)10 タイプフェノール樹脂製
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLT-T16M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)10 タイプフェノール樹脂製
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

・T溝仕様に合わせご使用ください。
セット内容【Tナットセット型式】CLS-T18M10 + CLS-T18M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4 質量(kg)5 タイプフェノール樹脂製
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロック本体パッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ) *機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上(本体)#600、(カム)クローム 適合ガラス厚(mm)5~8 吊元左右兼用
1組
1,198 税込1,318
7日以内出荷

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上クローム 適合ガラス厚(mm)5、6
1組
2,498 税込2,748
7日以内出荷

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上(本体)#600、(カム)クローム 適合ガラス厚(mm)5、6 吊元左右兼用
1組
1,398 税込1,538
7日以内出荷

カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容枠、カム、受座、その他部品 仕上クローム 適合ガラス厚(mm)5、6
1組
1,598 税込1,758
7日以内出荷

カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.72MB) (0.65MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。*別途カムロック本体パッキンが必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレームにアウトセットで、小型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレームにアウトセットで、大型のカムロックファスナーを取り付けるためのセットです。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。カムロックファスナーは別売です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)