ストローク550mmのスライドレール付カメラ取付装置。カメラ取付部は2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。
関連資料寸法図
ストローク550mmのスライドレール付カメラ取付装置。(カメラ取付装置2個付)カメラ取付部は2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。
関連資料寸法図
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
電動雲台とスライドモジュール、バックパック付属のPROセット。小型軽量な「オールインワン」カメラスライダーキットです。 「モジュラーデザイン」を採用することで、各モジュールはコンパクトな収納に役立っておりセッティングも驚くほど簡単・スピーディーに行うことが出来ます。電動スライドモジュールおよび電動雲台「X2 mini」は、専用アプリ「iFootage Moco」を使うことで遠隔操作が可能。 アプリを使うことで、スライド/パーン/ティルトを組み合わせた様々な動作を記録・再生可能です。スライダーレールの裏にはネジ穴(3/8・1/4)がそれぞれあり、三脚を使った設置が可能です。電動モジュールは別売のバッテリー(SONY NP-FW50)かUSB(Micro-B)で駆動。 また、市販のモバイルバッテリーから電源を取ることも可能です。
用途撮影電動スライダー
質量(kg)レール1本時:約1.55、レール2本時:約2.15、レール:約0.6、スライドモジュール:約0.2、X2 mini 電動雲台:約0.9、バックパック:約1.55
対応OSiOS 8.1以上
接続方式Bluetooth LE
最大積載荷重(kg)8(手動レール1本時)、3.2(レール2本時)
モーター(W)2.5~3
連続使用時間(時間)約2(SONY NP-FW50使用時)
速度移動速度:~50mm/s、回転速度:~30°/s
使用電源SONY NP-FW50(USB入力)
三脚取付ねじ3/8インチ(2箇所)、1/4インチ(3箇所)
ねじ径(inch)台座:3/8
材質(レール)アルミニウム合金
レール(mm)390×24×70
可動範囲(mm)(スライダー)レール1本時:220±5、レール2本時:600±5、最小:0.00325
回転角度(°)最小0.001
操作距離10m(理論値)
1台
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530
ストローク(mm)(EV)370
寸法(mm)(雲台取り付け部)39
直径(Φmm)(ベース部)39
寸法(幅W×高さH)(mm)497×102
パイプ径(Φmm)24
三脚取付ねじU1/4、U3/8
アズワン品番64-9507-07
搭載可能質量(kg)2
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)340
仕様タンジェントスクリュー式
高さ(mm)87
台座寸法(mm)52×40
可動範囲±10°(上下・左右共)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
デジタル一眼レフでの動画撮影時代の到来によるニーズに応え、mobility(機動性)、Quality(品質)、polyfunctional(多機能性)を高次元で融合する次世代のスライダーレールです。 通常使用で可動域640mm。付属の延長チューブを使用することにより1200mmの距離を移動撮影できます。
用途撮影用スライダー
長さ(mm)1350、(可動域)1200
質量(kg)3.8
耐荷重(kg)延長チューブ使用時:5、延長チューブ未使用時:7
チューブ径(Φmm)22
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
デジタル・USBカメラ等を取り付け、拡大・接写撮影等に使用できます。
各パーツは取り外しが可能ですので、持ち運びが容易です。
質量(kg)1.4
仕様自由雲台付き(カメラ三脚ネジ取り付け可)
寸法(mm)200×200×320
アズワン品番1-2193-01
可動範囲左右・奥行/180mm、上下/250mm、360°回転
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料寸法図
1個
¥94,980
税込¥104,478
11日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし
型式SE23
関連資料カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)5
スライドブロックA(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状A0
IFOOTAGE Mini Crane M1-IIIは、角型カーボンを採用し、 軽量でさらに強度を高めた動画撮影用のミニクレーンです。 ビデオカメラや一眼レフでの動画撮影で高い位置からのアングル調整やパン動作による水平移動など色々な撮影動作が可能となります。フラットタイプ(3/8UNCカメラネジ)式または ボールカップ(75mmハーフカップ)式のビデオ用三脚や カメラ用三脚の上に搭載して使用することができます。ティルト&ホールド機能を搭載しており、被写体を常にフレーミングして撮影することが可能です。フリクション調整機構を搭載し、クレーンを操作する力加減の調整が出来ます。
用途動画撮影用ミニクレーン
付属品キャリングケース
長さ(mm)(格納時)970
質量(g)3800
耐荷重(kg)15(カウンターウエイト重量を含む)
対応(三脚タイプ)フラットベース・ボールタイプ両タイプの三脚に対応
アーム寸法(mm)径Φ43×40
可動範囲(mm)(上下)2000
半径(Φmm)(可動)1200
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。
仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし)
セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ
寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257
質量(g)1070
電圧(V)6.8~8.4
連続使用時間(時間)13※理論値
充電時間1時間40分(18W急速充電)
使用可能温度範囲-10℃~45℃
バッテリー容量(mAh)2500
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応アプリケーションFeiyu SCORP
デバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)
1個
¥63,545
税込¥69,900
8日以内出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
伸縮性のあるクッション素材のカメラケース。小型一眼レフ、ミラーレスカメラにジャストフィット。中身が見える背面ポケットは、手袋でも開閉しやすいスライダー式。メディアカードやバッテリー、コード類が収納できます。
用途カメラケース
質量(g)100
サイズ(mm)150×130×100
鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。
鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品取付用M6ねじ
質量(g)276
寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ストラップを動かすことなくスマートフォンをらくらくスライドできる、クイックスライダー。スマートフォンを持ち上げた際にも、ストラップ上を流れるスライダーが衣類との摩擦を軽減し、スムーズな操作が可能。付属の松葉紐の利用でコンパクトな双眼鏡やカメラへの装着もできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(TPUシート)55×35×0.6
耐荷重(g)250
ストラップ長さ(cm)50~75(※長さ調整可能)
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm)
材質スチール製
質量(g)約80
耐荷重(kg)約5
ねじ穴(Φmm)5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
XY微動付の低重心ガイドマウントです。ガイド撮影で、ガイドスコープを同架する場合に使用します。
仕様(高度方位微動)ダブルスクリュー式微動ツマミ<高度方位クランプ付>、(プレート取付ベース)厚さ10mm、M8用素通し穴×2<35mm間隔>、マルチプレートDX、AXDマルチプレートに取付可、(雲台ベース)厚さ10mm、M6用ねじ穴×2<35mm間隔>、M8用ねじ穴×2<35mm間隔>プレートホルダーSX、アタッチメントプレートWT取付可
寸法(mm)100×79×160
質量(g)750
可動範囲±6.5°
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1.8 m の Type-C USB ケーブルが付属。中規模会議室向けの 180° フルビュー、小規模グループ向けの 120°。AI オートフレーミング。ノイズリダクションマイク
仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB 3.0ポート(USB-CまたはUSB-A 3.0)を搭載したChromebookと互換性があります。 USBコンバーターは標準パッケージに含まれていません。
セット内容IPEVO TOTEM 180 、Type-C USBケーブル (5.9 ft)、説明書
色黒
質量(g)363
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65.7×71×264
機能【組み込み機能】マイクロフォン:ノイズリダクション付きの2つの全指向性マイクロフォン 16フィートの範囲、感度:-21dB FS、SNR:50 dBカメラのボタン:カメラモードボタン(180°と120°の視野角を切り替え、AIステージをオン/オフにします) 視野角スライダー マイクミュート/ミュート解除
保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様解像度@フレームレート:パノラマ4.6K:4640 x 1456 @30fps、パノラマ3.5K:3520 x 1104 @30fps、フルHD:1920 x 1080 @30fps、フォーカス:固定フォーカス、フォーカス範囲:23.6インチ~∞
モデルCDCU-02IP
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利
紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付
用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時に
タイプネックストラップ
材質ポリエステル
質量(g)約10
耐荷重(kg)3
ストラップ長(mm)約440~480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接写撮影時のスライド調節、ネジ位置の変換、ツインプレートの延長、望遠レンズ使用時のバランス調整などなど、工夫次第でいろいろな用途に。
用途スライディングプレート
その他三脚取付ネジとカメラネジの位置は30mm~130mmまでの範囲で調整可能
質量(g)70
サイズ(mm)160×30
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
1. シンプルで上質なデザインを徹底的に追求、ディテールまで美しい小型軽量ボディー。「OLYMPUS PEN E-P7」は、「OLYMPUS PEN」シリーズの特長であるシンプルかつ上質さを徹底的に追求し、フロントとリアの各ダイヤルにはアルミ削り出しのパーツを採用するなど、細部のディテールまで作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で 337g※3、標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」と組み合わせてもわずか 430g、500ml のペットボトル 1 本より軽く、気軽に持ち歩いて軽快に撮影が楽しめるカメラです。2. クリエイティブな写真表現が楽しめる「プロファイルコントロール」、「アートフィルター」搭載。構えたままで瞬時に「プロファイルコントロール」に切り替えられる専用のスイッチをボディー前面に備えています。12の彩度、シェーディングやハイライト&シャドウを細かく調整できる「カラープロファイルコントロール」、モノクロ写真に欠かせないカラーフィルター効果や粒状フィルム効果などを設定できる「モノクロプロファイルコントロール」を活用することで、自分好みのクリエイティブな写真表現が楽しめます。個性的な写真表現を簡単に楽しめる「アートフィルター」には、モニターに表示されるスライダーを上下に動かすだけで、フィルターの効果を調整できるファインチューン※4 も備えています。3. 「M.ZUIKO」の描写力を生かす Live MOS センサーと画像処理エンジン、ボディー内 5 軸手ぶれ補正2000 万画素 Live MOS センサーと、高速処理が可能な画像処理エンジン「TruePic VIII」との組み合わせにより、「M.ZUIKO」レンズの持つ高い描写力を引き出します。最大 4.5 段分※5 の補正効果を発揮するボディー内。5 軸手ぶれ補正を備えており、とっさに構えてシャッターを切るようなストリートスナップといった撮影でもぶれない高画質を楽しめます。また OM-D シリーズのプロフェッショナル向けモデルで定評ある「顔優先/瞳優先 AF」も備え、横顔やうつむいて顔の一部が隠れていても、顔や瞳を自動検出し、ピントを合わせ続けます。その他の特長。・写真自動転送やリモコンとしても使える便利なスマートフォンアプリ「OI.Share」対応。・自分撮りにも便利な幅広いアングルの撮影に対応するチルト式液晶モニター。・多重露出やライブコンポジットなど難しい撮影も手軽に楽しめるアドバンストフォト(AP)モード。・ボディー内 5 軸手ぶれ補正により、手持ちで高精細な 4K 動画の撮影が可能。・モバイルバッテリーなどからカメラ本体内で充電可能な USB 充電に対応※6。※1 カメラ部有効画素数約 2030 万画素、総画素数約 2177 万画素。※2 装着されるレンズはボディー色ホワイトの場合はシルバー、ボディー色シルバーの場合はブラックとなります。※3 CIPA 準拠、付属充電池およびメモリーカード含む。ボディーサイズは 118.3mm(W)×68.5mm(H)×38.1mm(D)。※4 ファインチューンは「ポップアート」「ファンタジックフォーカス」「トイフォト」「クロスプロセス」「ネオノスタルジー」で設定可能となります。※5 レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」、焦点距離 f=42mm(35mm フィルム換算 f=84mm 相当)CIPA 規格準拠 2 軸加振時(ヨー/ピッチ)。※6 リチウムイオンバッテリー「BLS-50」を「OLYMPUS PEN E-P7」に装てんした状態で対応。カメラ側端子は USB Micro-B
有効画素数カメラ部:約2030万画素
本体質量(g)289
撮像素子4/3型
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118.3×68.5×38.1 ※突起部含まず
撮像画面サイズ17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
液晶モニター3.0型チルト可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)
ISO感度設定マニュアル:200~25600
シャッター速度(秒)電子制御フォーカルプレーンシャッター:1/4000~60
記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II)
撮影可能コマ数約360(ライブビュー撮影)(常温)
電源リチウムイオン充電池 BLS-50
付属品ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC
【洗練されたデザイン】
持つ歓びを感じ、撮影意欲を掻き立てるカメラを目指して、シンプルかつ上質なデザインを徹底的に追求。アルミ削り出しのダイヤルを採用するなど、ディテールまで丁寧に作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で337g、標準ズームレンズと組み合わせても430g※という500mLのペットボトルよりも軽い小型軽量ボディーを実現。気軽に持ち歩いて、軽快に撮影が楽しめるカメラです。
※CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ装着時。
【クリエイティブな写真表現】
12色の彩度やシェーディング、ハイライト&シャドウを細かく調整して狙った色作りができる「カラープロファイルコントロール」、モノクロ写真に欠かせないカラーフィルター効果や粒状フィルム効果などを設定できる「モノクロプロファイルコントロール」を活用することで、自分好みのクリエイティブな写真表現が楽しめます。カメラを構えたままで瞬時にカラー/モノクロプロファイルコントロールに切り替えられる専用のスイッチをボディー前面に、モードダイヤルにバルブ撮影専用の「Bモード」を搭載するなど、より自由でスムーズな撮影をサポート。その他、個性的な写真表現を簡単に楽しめる「アートフィルター」には、モニターに表示されるスライダーをタッチ操作するだけで、フィルターの効果を調整できるファインチューン※も備えています。多彩な撮影機能により、写真撮影をもっと自由でクリエイティブに楽しむことができます。
※ファインチューンは「ポップアートI/II」、「ファンタジックフォーカス」、「トイフォトI/II/III」、「クロスプロセスI/II」、「ネオノスタルジー」で使用可能。
【高い基本性能】
2000万画素 Live MOS センサーと、高速処理が可能な画像処理エンジン TruePic VIIIの搭載により、M.ZUIKOレンズの持つ高い描写力を活かした高画質撮影を実現。最大4.5段分の補正効果を発揮するボディー内5軸手ぶれ補正を備えており、とっさにカメラを構えてシャッターを切ることが多いスナップ撮影や、夜景や動画撮影でも、手ぶれを抑えて高精度に撮影できます。また、プロフェッショナルモデルの検出性能を継承した顔優先・瞳優先AFも備え、横顔やうつむいた顔、顔の一部が隠れていても、狙った被写体にピントを合わせ続けます。
【拡張性と充実の機能】
写真転送やリモコン機能を備えたスマートフォンアプリ「OI.Share」との連携や、Bluetoothの常時接続による「自動シェア予約」、手持ちでの高精細な4K動画撮影への対応、多重露出やライブコンポジットなど難しい撮影も手軽に楽しめるアドバンストフォト(AP)モード、最適な設定で簡単に撮影できるシーン(SCN)モードなど充実の機能を搭載。加えて、自分撮りにも便利な幅広いアングルの撮影に対応するチルト式液晶モニターの採用や、モバイルバッテリーなどから充電可能なUSB充電への対応、電波制御での高度なワイヤレスフラッシュ対応などにより、快適なフォトライフをサポートします。
セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC
電源リチウムイオン充電池BLS-50
本体質量(g)約289
有効画素数約2030万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118.3×68.5×38.1(突起部含まず)
記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)
保存温度範囲(℃)-20~+60
撮影枚数約360枚 ※KIOXIA SDXU-D032G使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による
シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/4000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/16000-60
液晶モニター3.0型チルト可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)
動作湿度(%)30~90
保存湿度(%)10~90
ISO感度設定LOW(約100相当)~25600
撮像画面サイズ約17.4mm×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
動作温度範囲(℃)0~+40
アスペクト比4:3
1. シンプルで上質なデザインを徹底的に追求、ディテールまで美しい小型軽量ボディー。「OLYMPUS PEN E-P7」は、「OLYMPUS PEN」シリーズの特長であるシンプルかつ上質さを徹底的に追求し、フロントとリアの各ダイヤルにはアルミ削り出しのパーツを採用するなど、細部のディテールまで作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で 337g※3、標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」と組み合わせてもわずか 430g、500ml のペットボトル 1 本より軽く、気軽に持ち歩いて軽快に撮影が楽しめるカメラです。2. クリエイティブな写真表現が楽しめる「プロファイルコントロール」、「アートフィルター」搭載。構えたままで瞬時に「プロファイルコントロール」に切り替えられる専用のスイッチをボディー前面に備えています。12の彩度、シェーディングやハイライト&シャドウを細かく調整できる「カラープロファイルコントロール」、モノクロ写真に欠かせないカラーフィルター効果や粒状フィルム効果などを設定できる「モノクロプロファイルコントロール」を活用することで、自分好みのクリエイティブな写真表現が楽しめます。個性的な写真表現を簡単に楽しめる「アートフィルター」には、モニターに表示されるスライダーを上下に動かすだけで、フィルターの効果を調整できるファインチューン※4 も備えています。3. 「M.ZUIKO」の描写力を生かす Live MOS センサーと画像処理エンジン、ボディー内 5 軸手ぶれ補正2000 万画素 Live MOS センサーと、高速処理が可能な画像処理エンジン「TruePic VIII」との組み合わせにより、「M.ZUIKO」レンズの持つ高い描写力を引き出します。最大 4.5 段分※5 の補正効果を発揮するボディー内。5 軸手ぶれ補正を備えており、とっさに構えてシャッターを切るようなストリートスナップといった撮影でもぶれない高画質を楽しめます。また OM-D シリーズのプロフェッショナル向けモデルで定評ある「顔優先/瞳優先 AF」も備え、横顔やうつむいて顔の一部が隠れていても、顔や瞳を自動検出し、ピントを合わせ続けます。その他の特長。・写真自動転送やリモコンとしても使える便利なスマートフォンアプリ「OI.Share」対応。・自分撮りにも便利な幅広いアングルの撮影に対応するチルト式液晶モニター。・多重露出やライブコンポジットなど難しい撮影も手軽に楽しめるアドバンストフォト(AP)モード。・ボディー内 5 軸手ぶれ補正により、手持ちで高精細な 4K 動画の撮影が可能。・モバイルバッテリーなどからカメラ本体内で充電可能な USB 充電に対応※6。※1 カメラ部有効画素数約 2030 万画素、総画素数約 2177 万画素。※2 装着されるレンズはボディー色ホワイトの場合はシルバー、ボディー色シルバーの場合はブラックとなります。※3 CIPA 準拠、付属充電池およびメモリーカード含む。ボディーサイズは 118.3mm(W)×68.5mm(H)×38.1mm(D)。※4 ファインチューンは「ポップアート」「ファンタジックフォーカス」「トイフォト」「クロスプロセス」「ネオノスタルジー」で設定可能となります。※5 レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」、焦点距離 f=42mm(35mm フィルム換算 f=84mm 相当)CIPA 規格準拠 2 軸加振時(ヨー/ピッチ)。※6 リチウムイオンバッテリー「BLS-50」を「OLYMPUS PEN E-P7」に装てんした状態で対応。カメラ側端子は USB Micro-B
付属品ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC
電源リチウムイオン充電池 BLS-50
本体質量(g)289
有効画素数カメラ部:約2030万画素
総画素数約2177万画素
撮像素子4/3型
シャッター速度(秒)電子制御フォーカルプレーンシャッター:1/4000~60
液晶モニター3.0型チルト可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)
撮影可能コマ数約360(ライブビュー撮影)(常温)
ISO感度設定マニュアル:200~25600
撮像画面サイズ17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118.3×68.5×38.1 ※突起部含まず
商品タイプボディのみ
持っている撮影機器(カメラ)が搭載可能、撮影機器の解像度・性能をフルに発揮させることができる満足度100%非接触型最高中型スタンド。高耐久性・高精度・高作業性を追求して作られたハイグレード複写装置で精度の高い俯瞰撮影が可能。多用途での利用ができ、また,撮影機器を選ばない万能タイプです。大きな昇降 (上下移動) はバランサーアームを押して軽やかな動きで能率良い作業が可能。スマホ・iPhoneなどモバイル機器での撮影可能。XYスライダー標準装備で縦横mm単位の調整ができ、また、レンズの中心を常にベースボード中心に位置できる。単焦点レンズやマクロレンズは特に有効。静止画撮影はもちろん動画撮影による配信も可能。駆動部はすべてロック機能搭載で完全固定。支柱部を逆に取付けテーブル上に設置することで、大きな原稿や被写体の撮影も可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
仕様雲台:最大伸長約100mm/ワンロックアーム、モニター/iPod等の取付固定用 カメラネジオス
寸法(mm)【XYスライダー】横方向移動量:中心より左右50、縦方向移動量:中心より上下50、ベースボードからカメラネジまでの移動範囲:100~550、【ベースボード】幅450×奥行600×高さ25、全長:970(支柱全長920)
質量(kg)8.5
最大積載量(kg)3.7、1.5(支柱トップ雲台)
原稿サイズA3/B3
RoHS指令(10物質対応)対応
上下移動量(mm)約95~730(ベースボード面からカメラネジ)
ハンドル一回転移動量(mm)ロックつまみにより固定
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
H.264記録&フルHD出力
高品位画質&高圧縮効率のH.264コーデックを採用し、高画質・長時間記録に対応。従来のJPEG/MPEG-4記録も可能。高精細なフルHD(1920×1080)出力に対応するHDMI端子を装備し、大型モニターでの分割表示でも鮮明で見やすい高品位映像を実現。さらにUXGA、SXGA、WXGA、XGAの各解像度出力に対応。
幅広いシステム拡張性
カメラ16台接続に対応。さらにカメラライセンスVR-L08M(カメラ8台用、別売)の追加で最大64台までのカメラ接続が可能。また、VR-X7100×8台までのマスター/スレーブシステムに対応し、最大256台のカメラを接続した大規模サーベランスや、全国拠点をネットする多元モニタリングシステム等への発展も容易。
多彩なセキュリティ機能
マイク付カメラの音声収録やカメラに接続したスピーカーによる警告放送等が可能な音声双方向通信に対応。さらに、カメラが捉えた被写体の動きを検知し、記録を開始する「モーション検知」やセンサー/アラ-ムにも連動する「プリポスト記録」、「Eメールでの検知連絡」など、便利なセキュリティ機能を充実。
標準3TB、最大28TBの大容量
3TB HDDを標準搭載。さらに内蔵型増設HDD VR-HDD713(3TB)×5台までを追加でき、最大18TBに対応。加えて外付型HDD増設により、最大28TBまでの長時間&大容量記録に対応(VR-D800R+VR-HDD852追加時)。
RAIDによる強固な冗長性
内蔵型HDDの増設で、RAID1/5/6/10に対応。万一のHDD障害に備え、記録データを保護するなどの耐障害性を向上。また、記録時でもHDD取付け/取外しが可能な「ホットスワップ」に対応し、RAID時の内蔵型HDD増設/交換が前面パネルから可能。
多彩なネットワーク機能
ネットワークカメラ専用端子に加え、映像配信やNASなどのストレージデバイス接続に対応する4系統のLAN端子を装備。NTPクライアント機能により、常に正確な時刻合わせも可能。また、停電時の電源オフを通常通りに行い、HDDを守る無停電電源装置に対応(推奨、オムロンBY80S、シュナイダーエレクトリックBR-550G-JP)。
カメラナビゲータ
監視エリアを示した「マップ」画面にカメラをアイコン表示。近接したカメラ映像を連続して表示する「カメラナビゲータ」機能を搭載。「移動する被写体の追尾」や「複数アングルからの状況把握」が、カメラの位置関係を見ながら直感的に確認可能。
証拠映像の提出も簡単
記録画像を動画(XProtectフォーマット/AVI/MKV)としてエクスポート可能。XProtectフォーマットには、シーケンスエクスプローラーやPTZカメラ制御、デジタル署名確認等も可能な高機能プレーヤソフト「XProtect Smart Client-Player」を付属。PCでの静止画プリントアウトも、データテキスト付きで簡単。
シーケンスエクスプローラ
複数のカメラ映像をサムネイル表示し、瞬時にサーチ。シーケンススライダーや日時/イベント指定により、「見たいシーン」を見逃さず、目視で探し出すことが可能。
アラーム・マネージャ
フィルタリング機能や優先/状態レベル等をアラームリストで一括表示。エリアマップとも連動し、発報時の映像確認もリストから簡単検索、瞬時に再生可能。
各種カメラ対応の便利機能
メーカーVN-Hシリーズカメラ接続時、ライブ表示画質と記録画質が個別設定可能。ライブ時は低解像度の分割画面、記録時は高精細といったニーズに対応。また、PTZカメラ接続時は、プリセット操作や自動パトロール制御が可能な「PTZコントローラ」に対応。
各種モバイル端末と連携
スマートフォンやタブレットPCでのライブ/記録画像確認が可能な無料アプリMilestone Mobile(iOS、Android OS対応)に対応。
仕様接続カメラ台数:16台・最大64台(8chカメラライセンスVR-L08M追加時)、記録/配信性能:記録・ライブ配信・再生配信(同時) 192Mbps・記録のみ 256Mbps、配信クライアント:最大10クライアント、HDD容量:標準3TB・最大28TB(内蔵型+外付型HDD増設時)、RAID:1/5/6/10(内蔵型HDD増設時)、ホットスワップ:対応(RAID設定時)、操作ロック:可、画面表示(ライブ/再生):1/4/6/9/16/36/64分割・シーケンシャル・全画面、データエクスポート:USBメモリ(独自形式動画・静止画・AVI/MKV動画)、オンスクリーン表示:カメラタイトル・接続状態・録画状態・エラーメッセージ・アラーム、映像検索機能:日時検索・アラーム検索・スマート検索、再生スピード:1/4・1/2・1・2・4・8・16倍・コマ送り(±1フレーム)、SNMP:対応、DDNSホスト名:対応、記録時同時再生:可、停電復帰記録:可、タイマー記録:可、アラーム記録:可、プリアラーム記録:可、動き検出機能:可、メール通知機能:可、カメラ交換:アーカイブデータ自動変換、ネットワーク端子:RJ45×4(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、映像出力端子:HDMI×1(デジタル)・D-sub15pin×1(アナログ)、音声入力端子:3.5Φステレオミニジャック×1、音声出力端子:3.5Φステレオミニジャック×1、シリアル端子:USB3.0(フロント×2、リア×2)・USB2.0(リア×2)、eSATA:1(VR-D800R専用)
付属品ラックマウントハンドル、電源コード、キー
質量(kg)約9.5
電源(V)AC100、50Hz/60Hz
湿度(%RH)10~80(結露なきこと)
仕上黒色(パネル面)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×88.2×400(突起部含まず)
消費電流(A)1.5以下(参考値:消費電力130W以下)
解像度1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×768、1024×768
動作環境(XprotectSmart Client) OS:Windows 8.1/8 Pro/8 Enterprise/7 Pro/7 Enterprise/7 Ultimate/ ・ Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate/2008 R1/2008 R2(全て32/64bit) ・ CPU:IntelCore2Duo以上(大画面時Xeon推奨)、2.4GHz以上/ ・ RAM:1GB以上(大画面時2GB以上推奨) ・ ネットワーク:Ethernet100Mbps以上推奨 ・ グラフィックカード:AGP、またはPCI-Express、1280×1024以上、16ビットカラー以上 ・ ハードディスク:空き容量1GB以上 ・ ソフトウェア:Microsoft.NET Framework 4.0、およびDirectX9.0以降、Internet Explorer 7.0以降
周囲温度(℃)+5~+40
映像圧縮方式JPEG/MPEG4/H.264
適合金具VR-RU57Z、VR-RU45Z(別売)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
7日以内出荷
FeiyuTech SCORP 2は、Feiyuオリジナルのスリングハンドルを標準搭載した一眼レフ/ミラーレスカメラ用のジンバルです。第2世代のSCORPシリーズでAIトラッキングモジュールを内蔵、新構造のクイックリリースプレートで縦撮影もスムーズに切り替えることができ、異次元の安定感と操作性を提供します。一体化されたスリングハンドルでローポジションからハイポジションまでをカバー、いかなるアングルも自由自在な操作。折りたたみ式エルロンブラケットで、いつでもどこでも三脚なしで自立します。2点を自動で結ぶフォーカス調整とジンバル軌道。事前に設定しておいた2点のフォーカスとジンバル方向をボタンを押すだけで簡単に行き来できます。シネマティックな映像をフォーカス移動で実現。自動でジンバルを上下左右斜めに動かすことができ、手動での移動と比べ圧倒的に自然に撮影ができます。映像クリエイターや少人数のカメラクルー、機動力が必要なスポーツなど屋外撮影、1人での撮影に最適です。
仕様●対応フォローモード:PF、PTF、FPV、ロック、フラッシュ●軸な操作可能範囲:チルト軸:180°~ー51°、ロール軸:36°~ ー36、パン軸:360°(制限なし)●軸の可動範囲:チルト軸:320°、ロール軸:320°、パン軸:360°(制限なし)
セット内容Feiyu SCORP 2 本体、USB 2.0 to USB-C 充電ケーブル、USB-C to Micro カメラ操作ケーブル、USB-C to USB-C カメラ操作ケーブル、USB-C to TRS2.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Multi カメラ操作ケーブル、USB-C to 2.5mm カメラ操作ケーブル (DC2.5mm)、USB-C to TRS3.5 カメラ操作ケーブル、USB-C to Mini カメラ操作ケーブル、三脚、フィックスプレート、スライダー、クイックリリースプ
寸法(mm)(使用時)152×306×250、(折り畳み時)71×259×257
質量(g)1070
電圧(V)6.8~8.4
連続使用時間(時間)13※理論値
充電時間1時間40分(18W急速充電)
使用可能温度範囲-10℃~45℃
バッテリー容量(mAh)2500
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応アプリケーションFeiyu SCORP
デバイスペイロード2.5kg(一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ)
1個
¥54,455
税込¥59,901
8日以内出荷
Zシリーズカメラと有線接続し、カメラをリモート操作できるリモートグリップ。三脚のパン棒やショルダーリグのハンドル等に装着してカメラの様々な機能を操作・制御可能。ARRI規格準拠のロゼットにアダプターを装着することで各種動画アクセサリー(市販品)に固定可能。取り付ける動画アクセサリーに応じて、固定位置を柔軟に変更できます。また、カスタムボタンの機能割り当てを含む、静止画・動画撮影に必要なほぼすべての設定が本製品から可能です。動画撮影中でカメラに触れられない状況でも、MC-N10のボタン、ダイヤルからカメラの設定変更ができるため、ワンマンオペレーション撮影でできることが増え、より作品作りに集中できるスタイルを実現。映像表現の幅を広げることができます。さらに、設定変更する際に動画アクセサリーを外すなど撮影を中断することがなくなるため、ドキュメンタリーなど時間のない撮影現場にも最適です。三脚パン棒に固定。左手でズーム操作しながら、右手で本製品からカメラの設定変更が可能。持ち替える必要がなく、パンしながらでも設定変更できます。パン棒から楽な体勢で設定できるので、野鳥などの静止画撮影時にも有効です。また、カメラボディーに触れないので、手ブレの心配もありません。ジンバルに固定。撮影中に必要な設定変更を手元の本製品から自由に、簡単に行えます。カメラボディーに触れずに操作できるので、設定したジンバルのバランスがくずれる心配もありません。スライダーに固定。スライダー操作でクオリティーの高いカメラワークを行いながら、パン棒に固定した本製品でフォーカスロックなどのカメラの設定変更が行えます。ショルダーリグに固定。肩に載せているためカメラ本体に触れにくいショルダーリグ使用時にも、撮影者自身が本製品で、手元で自由に設定変更できます。小型のショルダーリグを使用でき、ワンマンでも少人数時でも撮影が容易に行えます。機動力を損なわない、小型・軽量ボディー。約65.5×115.5×73.5mm(突起部除く)、約205g(本体のみ)と軽く、手持ちの撮影装備に追加しても負担にならないサイズ。握りやすいグリップ形状とZ シリーズカメラに似たボタンレイアウトで、カメラから持ち替えても慣れた操作感で違和感なく直感的に操作でき、操作ミスのリスクを低減できます。ダイヤルはクリックレスで滑らかな操作ができ、クリック音がないため音声記録中に不要な操作音が入り込む心配もありません。また、ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回す操作も容易です。簡単で安心なUSB(Type-C)による有線接続。カメラとの接続※が無線接続に比べて簡単に素早くでき、電波干渉や混線の心配なく使えます。※接続時、カメラの撮影画面にリモートグリップと接続するメッセージが表示されたら、カメラのOKボタンを押すかカメラの画像モニターをタッチしてください。カメラまたは本製品の電源スイッチを入れ直す度にこの操作が必要です。単3形電池2本で長時間の撮影も安心。1.5V単3形アルカリ電池×2本または1.2Vニッケル水素電池×2本で約12時間※稼働。安心して長時間の撮影に臨めます。※使用する電池や使用環境、使用状況、保管方法によって異なる場合があります。高い防塵・防滴、耐寒性能。Z 9同等の高い防塵・防滴性能※、耐寒-10℃対応。厳しい環境下での撮影でも安心して使えます。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。また、ケーブル接続時に接続部の防塵・防滴を保証するものではありません。Z 9ファームウェアVer.3.00でさらに機能向上。Z 9ファームウェアVer.3.00では、機能を割り当てられる操作部材を追加するとともに、割り当てできる機能も「静止画フリッカー低減」「リモートカメラの優先接続」 「FX/DX切り換え」など11項目を追加。本製品でもこれらの機能を割り当てることができ、より効率的な撮影を可能にしてユーザーの求める表現をサポートします。
付属品USBケーブル(Type-C) ※2022年12月時点、UC-E25が付属
質量(g)(本体のみ)約205
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65.5×115.5×73.5(突起部除く)
使用電池1.2Vニッケル水素単3形充電池×2/1.5Vアルカリ単3形電池×2
電池寿命連続使用12時間 ※使用環境や使用状況、保管状態によって異なる
動作湿度(%)85%以下 ※結露しないこと
動作温度範囲(℃)-10~40
適合カメラZ 9/Z 7II/Z 6II ※2022年11月2日現在
USBタイプType-C端子
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
先端径が3.9Φの非インターロック式チューブを採用!
先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載して、本体にある調整スライダーで明るさ調整、オフの切替が可能です。
SDカードへの動画・静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。
テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。その他、側視タイプのアダプターが付属。
5倍までのズーム機能を搭載。3.9Φのチューブ長3mモデルです。
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、日本語取扱説明書
質量(g)395
電源単三電池4本(別途ご用意ください)
ケーブル長(m)3(形状記憶型)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195
表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約3
光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き
解像度1280×720 25fps
動作温湿度範囲-10℃~60℃/15%-85% RH
保存形式静止画:JPEG 動画:AVI
記憶容量(GB)32
合焦距離5~60mm
先端径(Φmm)3.9
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。
セット内容スライドレール1本、スライダ2個
材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304
材質(シール)NBR
材質(ケース)(ボールケース)SPCE
材質(ボール)SUS440C
材質(ストッパー)SUS430+NBR
最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラバッグからフォトフレーム、アルバム等カメラ関連のあらゆるニーズに応えるブランドChululuから、。Chululuの森をイメージしたPCインナーケースが登場。13.3インチまでのノートPCを収納するインナーケースと、。周辺アクセサリー等をまとめて収納するマルチポーチのセットです。弾力性のあるクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。。13.3インチのノートPCや小物を持ち運びできる。PCインナーケースは13.3インチまでのノートPCを収納することができます。マルチポーチはACアダプターやマウス等の周辺アクセサリーをまとめて収納することができます。。弾力性と伸縮性に優れた素材。ウェットスーツなどにも使用される、弾力性と伸縮性に優れた。クロロプレンゴムをクッション材に採用しています。しっかりとしたクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。。ノートPCを優しく保護。PCインナーケースの内側は、柔らかな起毛素材を使用しているため、。ノートPCを優しく保護してくれます。。ファスナーガード・両開きファスナー。PCインナーケースにはファスナーの開閉時に。ノートPCを傷つけないようにファスナーガードが付いています。また、ファスナーは開け閉めがしやすい両開き(ダブルスライダー)を採用。ノートPCの出し入れが容易に行えます。
セット内容PCインナーケース、マルチポーチ
材質PCインナーケース:ポリエステル、ポリクロロプレン、マルチポーチ:ポリエステル、ポリクロロプレン
色オーロラピンク
質量(g)PCインナーケース:約170、マルチポーチ:約80
内寸法(mm)マルチポーチ:約W160×H80×D50
外寸法(mm)PCインナーケース:約W355×H255×D25、マルチポーチ:約W170×H90×D60
収納寸法(mm)PCインナーケース:(参考)約W325×H230×D20
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
CマウントタイプのCCD、USBカメラ専用機種です。
周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
用途非破壊検査、危険物のチェックなど。
機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。
トラスコ品番325-4786
セット内容光学系本体WL-1CM、WL-1用接続アダプター、専用ホルダHIスライダー、FRスタンド
倍率(倍)最大:17.5
作動距離(mm)350~∞
1セット
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
カメラバッグからフォトフレーム、アルバム等。カメラ関連のあらゆるニーズに応えるブランドChululuから、。Chululuの森をイメージしたPCインナーケースが登場。13.3インチまでのノートPCを収納するインナーケースと、。周辺アクセサリー等をまとめて収納するマルチポーチのセットです。弾力性のあるクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。。13.3インチのノートPCや小物を持ち運びできる。PCインナーケースは13.3インチまでのノートPCを収納することができます。マルチポーチはACアダプターやマウス等の周辺アクセサリーをまとめて収納することができます。。弾力性と伸縮性に優れた素材。ウェットスーツなどにも使用される、弾力性と伸縮性に優れた。クロロプレンゴムをクッション材に採用しています。しっかりとしたクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。。ノートPCを優しく保護。PCインナーケースの内側は、柔らかな起毛素材を使用しているため、。ノートPCを優しく保護してくれます。。ファスナーガード・両開きファスナー。PCインナーケースにはファスナーの開閉時に。ノートPCを傷つけないようにファスナーガードが付いています。また、ファスナーは開け閉めがしやすい両開き(ダブルスライダー)を採用。ノートPCの出し入れが容易に行えます。
セット内容PCインナーケース、マルチポーチ
材質PCインナーケース:ポリエステル、ポリクロロプレン、マルチポーチ:ポリエステル、ポリクロロプレン
色ウォータードロップスグリーン
質量(g)PCインナーケース:約170、マルチポーチ:約80
内寸法(mm)マルチポーチ:約W160×H80×D50
外寸法(mm)PCインナーケース:約W355×H255×D25、マルチポーチ:約W170×H90×D60
収納寸法(mm)PCインナーケース:(参考)約W325×H230×D20
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
先端径が5.5Φのインターロック式チューブを採用。先端に白色LEDライトが6個搭載されており、本体にある調整スライダーで6段階に明るさ調整、オフの切替が可能です。側視ミラー、フック、磁石の3種類のアタッチメント付き。様々な用途にご利用いただけます。形状記憶型フレキシブルチューブでお好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。本体にはメモリ32GBを内蔵し、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。本製品には4.3インチのカラーディスプレイを搭載。画面を見ながら動画と音声、静止画の撮影ができ、本体内蔵メモリへ保存する事ができます。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm●ケーブル長:1m(形状記憶型)●モニターサイズ:4.3インチ●解像度:動画:1280×72025fps静止画:1280×720●側視:○●光源:高輝度白色LED6灯(調光機能付き)●電源:単3電池×4本(別売)●サイズ:240×195×114mm●重量:395g●内蔵メモリ:32GB●保存ファイル形式:静止画:JPEG、動画:AVI●焦点距離:5~60mm●動作温度:-10℃~60℃●動作湿度:15~85%RH●連続駆動時間:約3時間●表示部:4.3インチカラー液晶ディスプレイ●防塵・防水性能:IP67(カメラケーブル部)●付属品:本体、アタッチメント3種(フック・側視ミラー・磁石)、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース
アズワン品番65-3889-07
1台
¥61,900
税込¥68,090
翌日出荷
取付方式表面実装
ピッチ(mm)0.5
使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)
シリーズXF2M
定格電圧(V)AC/DC50
端子の種類上接点及び下接点
定格電流(A)0.5
材質(ハウジング)LCP樹脂(UL94 V-0)
行数1
材質(コンタクト)ばね用銅合金
ロック機構あり
ボディ向きライトアングル
ジェンダーメス
表面処理(コンタクト)ニッケル下地(2μm)/(接触部)金めっき(0.15μm)
関連キーワード