730件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩田製作所カメラ用ブラケット
エコ商品
主要なカメラに合わせた取付金具を標準化。 アタッチメント・シャフトと組み合わせて自在な取付が可能です。 反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
材質SUS304(ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(日本セキュリティ)カメラブラケット(ショート)
付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3 材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール 質量(g)380 外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L300~420 耐荷重(kg)2 適合カメラ各種ボックス型カメラ
1個
5,000 税込5,500
9日以内出荷

監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容ネジM6×6(2個) 材質スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g)373 耐荷重(kg)10 使用場所屋内外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質アルミニウム 質量(kg)0.27 径(Φmm)主:80~150 外形寸法(mm)125.6×114×20 荷重(kg)軸受:3 動作湿度(%)0~90(結露無し) 色(本体) 動作温度範囲(℃)-40~60
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
寸法S(mm)6 寸法J(mm)1/4-20 UNC 締付ねじM5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量 ●サイズは画像図面を参照 ●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、 中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、 タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、 カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照 ●材質:プラスチック ●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg ●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照) ●軽量なので取付部の負荷が低減されます。 ●角度調整 180度の調節可能(画像参照) ●CCTVカメラに取り付け可能。 ●壁、ウォールマウントに取り付け可能。 ●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 ●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm) 材質プラスチック ホワイト 質量(g)47 耐荷重(kg)5 使用場所屋内外
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ネジを調整することにより、様々な厚さや形状の扉や鉄骨などに取り付けることができます。 このモニタリングブラケットを使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容六角M10×30mm(1個)、ネジM4×16(4個)、M4ナット(4個)、ワッシャー(8個) 材質スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g)133 耐荷重(kg)10 使用場所屋内外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm) 材質スチール製 質量(g)約80 耐荷重(kg)約5 ねじ穴(Φmm)5
1台
319 税込351
当日出荷

カメラハウジング天井取付用ブラケットです。
材質アルミニウム 質量(g)約900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×370×210 負荷重(kg)(最大)約10
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

岩田製作所カメラ用ブラケット
エコ商品
産業用カメラを取り付けるための金具です。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ウォールブラケット
ハウジング雲台、最大重量50Kg
用途監視、防犯、状況把握用途 付属品六角ボルトM6×16 2本、取扱説明書1冊 材質アイボリー(アルミダイカスト) 質量(g)約1400 設置方式壁面 設置場所屋外/屋内
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 サイズは画像図面をご覧ください。 耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ドームカメラ、PTZカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品質量を支えられる必要があります。
付属品ネジM5×16、M5ナット 各6個 材質スチール ホワイト 質量(g)320 耐荷重(kg)10 設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc 使用場所屋内外
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm。サイズは画像図面を参照。ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kg。Model名:108 Multifunctional plastic bracket 。軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整。180度の調節可能(画像参照)。。CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)80 耐荷重(kg)4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小型低価格のカメラスタンドです。
材質アルミニウム 質量(g)約135 接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×114 負荷重(kg)(最大)約1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷

ドーム型カメラ用アタッチメント
用途ドームカメラをブラケットに取り付けるためのアタッチメントです。 材質ステンレス 寸法(mm)約20.5(W)×114(L)×16(H)厚さ約3 質量(g)約52 適合ブラケットSD-211A/SD-205N/SD-224A/SD-224C/SD-224D ビスピッチ(mm)約63~97 適合カメラMTD-I2424AHD(M5×15mm)、MTD-E716AHD(M4×10mm)、MTD-W308AHD(M4×15mm)、MTD-S01AHD(M4×15mm)、MTD-E6882AHD(M5×15mm)、MTD-H180AHD(M4×15mm)※()内:適合ネジ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影 材質アルミニウム合金・プラスチック 幅(mm)270 奥行(mm)45 ねじ1/4ねじ ねじ穴1/4ねじ用
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

・三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・ストレートタイプのブラケットです。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両側に付いております。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質アルミニウム合金・プラスチック 幅(mm)270 高さ(mm)5 質量(g)91 奥行(mm)30 ねじ1/4ねじ ねじ穴1/4ねじ用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影 材質アルミニウム合金・プラスチック 幅(mm)270 高さ(mm)45 質量(g)226 奥行(mm)72 ねじ1/4ねじ ねじ穴1/4ねじ用
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。
適合【躯体】コンクリート 材質アルミニウム合金 適合ドリル径(mm)Φ6.5 穿孔深さ(mm)30以上 許容静荷重(N[kgf])19[2]
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型カラーカメラ用のプロテクターブラケットです。汚れや小さな衝撃等からカメラを保護します。
用途小型カメラ「1884113680」を保護するプロテクターブラケットです。 仕様小型カラーカメラ用 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷


・クランプで三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・クランプには挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付いております。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両脇に付いております。
用途カメラやスマホでの同時撮影 材質アルミニウム合金・ゴム 幅(mm)270 高さ(mm)67 質量(g)261 奥行(mm)46 ねじ1/4ねじ
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)ドームIPカメラブラケット
スピードドーム用垂直ポールマウント
材質アルミニウム合金、鋼 寸法(mm)456.5×314×194.9(17.97"×12.36"×7.67") 質量(kg)5.7(12.57lb.) ホワイト
1台
44,980 税込49,478
61日以内出荷

・クランプで三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・クランプには挟んだ際に傷がつきにくいクッションが付いております。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両脇に付いております。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質アルミニウム合金・ゴム 幅(mm)270 高さ(mm)67 質量(g)171 奥行(mm)46 ねじ1/4ねじ
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷










ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける 寸法(mm)カメラ取付け面:110×95 取付ピッチ(mm)カメラ:Φ50・70(円弧) バンド長(mm)ステンレス:350
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷


カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N 材質アルミニウム 質量(g)約1080 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×113×45 適合ポール径(Φmm)130まで
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数約1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)