503件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EOS Rシステム専用のマウントアダプター。 約110gの軽量設計を実現した標準タイプです。 超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。 オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、 光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。
対応機種EFレンズシリーズ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
ライカRマウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。ライカRマウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】ライカRマウント 変換内容ライカRマウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ニコンZマウント変換
マウントアダプター。光の乱反射を抑えるように艶消し塗装による内面反射を大幅カット。レンズ側に真鍮製マウントパーツを採用、高い精度での取り付けを実現。
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換
CマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。CマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】Cマウント 変換内容Cマウントレンズ → ソニーEマウント変換
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

コントロールリングを搭載し、絞りやシャッタースピードなどの設定を割り当てることができるタイプとなります。 超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。 オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、 光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。
対応機種EFレンズシリーズ
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷


K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター キヤノンEFマウント変換
M42マウントレンズからキヤノンEFマウントに変換するレンズマウントアダプター。M42マウントレンズをキヤノンEFマウントカメラに装着可能。マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】キヤノンEFマウント、【レンズマウント】M42マウント 変換内容M42マウントレンズ → キヤノンEFマウント変換
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライカメラマウント
デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。10~48mmの板に取り付け可能です。3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
セット内容クランプ付きアーム、アーム ×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書 材質アルミ 耐荷重(kg)1 適合機器1/4インチサイズ、3/8インチサイズ、5/8インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法クランプ クランプ取付幅(mm)10~48
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。 カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)CマウントアダプターⅡ ニコンF用
ニコンの一眼レフ用レンズをCマウントカメラに変換するアダプター。Cマウント採用の産業用カメラに、ニコンFマウントレンズを取り付けられるようになります。絞りの設定を行う場合は、レンズ側の操作が必要です。そのため、レンズ後部に「絞りリング」が付いたレンズをお使いください。
長さ(mm)32 最大径(Φmm)60 質量(g)85 仕上外装:半艶黒色塗装 取付ねじ【レンズ】外径基本寸法:25.4mm、ねじ山数(25.4につき)32mm 焦点距離(mm)フランジ:17.526
1個
5,998 税込6,598
欠品中

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換
ライカL39マウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。ライカL39マウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。レンズの被写界深度指標が正しい位置になるよう装着可能。※アダプター側面のネジ4本を緩め、マウント部を回転して調整します。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ライカL39マウント 変換内容ライカL39マウントレンズ → ソニーEマウント変換
1個
3,998 税込4,398
13日以内出荷

中央精機Cマウントアダプタ
エコ商品
Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」とTVカメラの間にセットすることで、目盛板を映し込むことができます(別売TS-TVAが必要)。また、Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」と接眼レンズの間にセットすることで、接眼レンズでの観察ができます(別売OC-10、またはOC-20が必要)。
用途TVカメラへの目盛板映し込み、接眼レンズ使用のアダプタ 質量(kg)0.02 寸法(Cマウント)Φ25.4、32山/インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
15日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

手や手首に装着して使えるフレキシブルなアクションマウント。アクションスポーツや別の視点での撮影に最適です。
セット内容リストストラップ、ハンドストラップ、マウント、1/4サムスクリュー、1/4カメラマウントアダプター 材質フランネル、マジックテープ 質量(g)131(カメラを装着した場合:250) 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

適合イメージサークル:フルサイズ 最大径(Φmm)69 質量(g)105 仕様無限ロック機構、ヘリコイド繰り出し量:5.5mm
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

最新のEマウントボディのAF機能をAマウントレンズユーザーに提供する、35mmフルサイズセンサー対応のマウントアダプター。すべてのAマウントレンズに対応(テレコンバーターは非対応です)。最新EマウントボディのAF機能・高速連写をAマウントレンズで実現。小型・円筒形状で快適な操作性
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

EOS Rシステム専用のマウントアダプター。 ドロップインフィルターホルダー機能を搭載したタイプです。 可変式NDフィルターを同梱し、調整ダイヤルでND3~ND500相当の濃度調整が可能です。 フロントのレンズ面が特殊な形状でもこれ一つで効果が得られます。 超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。 オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、 光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。
対応機種EFレンズシリーズ
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)マウントアダプター
スクリューマウントのペンタックス交換レンズを、Kマウントのカメラに装着するためのアダプター。ペンタックスSPなどで使用してたレンズが装着できます。絞り込み測光となり、自動露出は絞り優先のみとなります。
対応機種1957~1975年生産のスクリューマウントレンズ75種類が使用できます。
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)マウントアダプター
エコ商品
材質アルミニウム 耐荷重(kg)3 使用環境温度(℃)-40~60 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)90未満 グリーン購入法適合
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるアングルから迫力の構図を狙えます。1インチボール対応の各種RAMマウントと組み合わせればあらゆる長さ、角度に調整可能です。ボールに挟み込むだけの簡単着脱が可能です。振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です。RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます。ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます。自由度の高いマウント方法です。RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します。
トラスコ品番323-1256 セット内容本体のみ 幅(mm)60 ブラック 高さ(mm)40 奥行(mm)30
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個
569 税込626
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)レンズマウントキャップ
交換レンズのマウント部分に取り付けるキャップ
対応機種Kマウントレンズ用
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なバリエーションを持つMマウントレンズを、Xマウント採用のカメラボディに装着するためのマウントアダプター。各部位にX-Pro1やXFレンズのXマウントと同じ金属素材を採用し、高い精度での取り付けを実現。カメラボディ側への通信機能を持つ電子式の接点とファンクションボタンを搭載しており、マウントアダプター使用時に必要な各種の設定・機能(レンズなしレリーズ、焦点距離設定、画像の各種補正など)を、スムーズに行うことができます。なお、光学ファインダー使用時に表示されるブライトフレームも設定した焦点距離に連動して変化し、快適な撮影を実現しております。
セット内容レンズ装着確認用チェックゲージ、説明書 寸法(mm)Φ59×14.7 質量(g)約65 対応機種FUJIFILMX-H1/X-Pro2/X-Pro1/X-T3/X-T2/X-T1/X-T30/X-T20/X-T10/X-T100/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A5/X-A3/X-A2/X-A1
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

EOS Rシステム専用のマウントアダプター。 ドロップインフィルターホルダー機能を搭載したタイプです。 円偏光フィルターを同梱し、光の反射に合わせて回転できる調整ダイヤルも備えています。 フロントのレンズ面が特殊な形状でもこれ一つで効果が得られます。 超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。 オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、 光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。
対応機種EFレンズシリーズ
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

キヤノンEFマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。キヤノンEFマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により内面反射を大幅カット。ボディ側とレンズ側に真鍮製マウントパーツを採用、耐久性がアップ。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】キヤノンEFマウント 変換内容キヤノンEFマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

ライカLマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ライカLマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ライカL39マウント 変換内容ライカL39マウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

キヤノンFDマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。キヤノンFDマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】キヤノンFDマウント 変換内容キヤノンFDマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ニコンFマウント(Gタイプ対応)レンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ニコンFマウント(Gタイプ対応)レンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により内面反射を大幅カット。ボディ側とレンズ側に真鍮製マウントパーツを採用、耐久性がアップ。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント(Gタイプ対応) 変換内容ニコンFマウント(Gタイプ対応)レンズ → マイクロフォーサーズマウント変換、絞りリング付き
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

コンタックスGマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター(フォーカスリング付き)。コンタックスGマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】コンタックスGマウント 変換内容コンタックスGマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換、 フォーカスリング付き
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

オリンパスOMマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。オリンパスOMマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】オリンパスOMマウント 変換内容オリンパスOMマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

ニコンFマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。ニコンFマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント 変換内容ニコンFマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

ニコンFマウント(Gタイプ対応)レンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター(絞りリング付き)。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。ニコンFマウント(Gタイプ対応)レンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント(Gタイプ対応) 変換内容ニコンFマウント(Gタイプ対応)レンズ → マイクロフォーサーズマウント変換、絞りリング付き
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

M42マウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。M42マウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】M42マウント 変換内容M42マウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

M42マウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。M42マウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。光の乱反射を抑えるように施された艶消し塗装により内面反射を大幅カット。ボディ側とレンズ側に真鍮製マウントパーツを採用、耐久性がアップ。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】M42マウント 変換内容M42マウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ソニー(ミノルタ)Aマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター(絞りリング付き)。ソニー(ミノルタ)Aマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ソニー(ミノルタ)Aマウント 変換内容ソニー(ミノルタ)Aマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換、絞りリング付き
1個
4,198 税込4,618
14日以内出荷

ミノルタMD・MC│SRマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ミノルタMD・MC│SRマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ミノルタMD・MC│SRマウント 変換内容ミノルタMD・MC│SRマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

ペンタックスKマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ペンタックスKマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ペンタックスKマウント 変換内容ペンタックスKマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

ニコンFマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。ニコンFマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。精密仕上げで、マウントの装着・取り外しがスムーズな金属製マウントアダプター。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】ニコンFマウント 変換内容ニコンFマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

Cマウントレンズからマイクロフォーサーズマウントに変換するレンズマウントアダプター。Cマウントレンズをマイクロフォーサーズマウントカメラに装着。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。生産ロットによりマウントアダプターのデザインが写真と異なる場合があります。
適合【カメラマウント】マイクロフォーサーズマウント、【レンズマウント】Cマウント 変換内容Cマウントレンズ → マイクロフォーサーズマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷