フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。
デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。
屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
可変式NDフィルターはフィルターの前枠を回転させるだけで、自在に減光量を調整することができる画期的な撮影アイテムです。
枠を回転させることによりND2からND400まで光量を変えられる可変NDフィルターです。
仕様減光範囲:ND2-ND400
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
フィルター直径(Φmm)49
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。
多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。
用途常用フィルターとして最適
タイプスクリュータイプ
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。新開発のデジタルマルチコートⅡにより面反射0.6~1%(※C-PLの場合。メーカー基準による。)の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアーやゴーストの発生を抑え、抜けのあるクリアな描写を実現。一般的なフィルターの場合、金枠の表面処理にアルマイト加工を施すのに対し、「PRO1D Lotus」には硬質アルマイト加工を採用。通常のアルマイトよりも厚い酸化被膜層を形成し、表面硬度、耐摩耗性、耐久性の向上を実現しました。フィルターガラス押さえバネに耐腐食処理を施しサビを防止。バネの部分まで水が入り込んでも安心です。
被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。
AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。
フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに
タイプスクリュータイプ
レンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。精密なネジを加工したアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。外側にローレット(すべり止め)加工を施していますので、回しやすく、操作性に優れます。お使いのカメラレンズのフィルター径と、取り付けたいフィルターのサイズをご確認の上、適合するリングをお買い求めください。
ねじピッチ(mm)0.75
夕焼け・朝焼けの空のグラデーションのバランスを絶妙に変化させ、より印象深い色彩で再現。夕焼けや朝焼けを撮影すると見た目とは異なり、空の高い部分が「グレー」に写ってしまいます。トワイライトレッドは深みのある赤いトーンで、赤紫からオレンジへのグラデーションを再現。段々と暮れてゆく空のイメージを印象的に表現することができます。
【利便性を考慮したフィルター設計】
枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。撥水マルチコーティング加工により、防水性に優れています。
【減光量を調整できる可変式】
バリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND8からND2000まで幅広い調整ができ、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。
【NDフィルターならではの幻想的な表現が楽しめる】
レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、多様な表現が可能です。
仕様減光範囲:ND8-ND2000
コーティング撥水マルチコーティング
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
小型、軽量を実現しました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m~∞
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
光の輝きを華やかに演出できる8本線のクロス効果。キラキラ光る水面の輝き、樹葉からもれる陽光、イルミネーション、アクセサリーの撮影に、美しい8本線の光のアクセントを演出。点光源を確認しながらフレーミングするのがポイントです。
エクストリームコーティングを採用した、高透過率/撥水/防汚レンズガード。超低反射率0.3% / 高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水 / 防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。
仕様【レンズキャップ装着可否】可
加工【ガラスコート】エクストリームコーティング
フィルター性能レンズ保護
反射率(%)0.3
適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ
枠【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。
仕様【レンズキャップ装着可否】可
加工【ガラスコート】スーパーマルチコーティング
フィルター性能レンズ保護
反射率(%)0.5
適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ
枠【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
もっとも一般的なフィルターで、キズや埃、雨や埃からレンズを守ります。高透過率のマルチコートを施した、常時装着したままでOKのフルタイム透明フィルターです。※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。
カメラにコンバーターアダプターCLA-T01を装着することで、コンバーターや、プロテクトフィルターPRF-D40.5もしくは、市販のΦ40.5mmのフィルターを取り付けできます。また、レンズキャップが同梱ですから安心です。
付属品レンズキャップ
適合機種TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
全長(mm)8.8
質量(g)4
最大径(Φmm)45
着脱方式(カメラとアダプター)バヨネット式、(コンバーターとアダプター)ねじΦ40.5mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
光輝部に4本線のクロス効果を演出。
ナトリウム灯や水銀灯などの街明かりの影響により、夜空は黄色やオレンジ色に色カブリして写ってしまいます。光害カットフィルターを使用することで、色カブリを低減し、自然な色再現が可能になります。 現像ソフトで作品を仕上げる場合でも、光害カットフィルターであらかじめ光害をカットしておいた方が作業工程も減りRAW現像しやすくなるメリットがあります。使用するレンズの焦点距離に制限が無く、広角レンズでも色転びが発生しないため星景写真に最適です。また夜景の撮影や、後加工が難しいタイムラプス撮影にも威力を発揮します。フィルター枠の側面にローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。超広角レンズ使用時にケラレにくい薄枠設計。レンズキャップ取付可能。
両面マルチコートのレンズ保護用フィルター。ほこりや砂、水滴などからレンズを守ります。
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数約1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
アルコール配合により揮発性が高く速乾性に優れ、拭き取りやすく拭きムラが残りにくい湿式クリーナーです。1枚ずつ個包装されているので保管や持ち運びに便利。いつでも清潔な状態でご使用いただけます。カメラやレンズ、フィルターはもちろんメガネなどの光学機器からお持ちのスマートフォンやタブレットの画面清掃にも最適です。タッチスクリーンを清潔に保つことができます。99%以上の除菌効果により、ファインダーや液晶モニターなどの身体に触れる部分も安心してご使用いただけます。※実験条件下では大腸菌、黄色ブドウ球菌などに効果が確認できております。(全ての菌を除菌するということではございません。)
主成分水、エタノール
カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能な、スプレータイプのクリーナーです。クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。
容量(mL)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。超極細繊維 「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と、「超高密度」の織編組織により目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取りします。また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。
寸法(mm)270×270
光りのにじみが美しいムラのないソフト効果が得られます。
被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。
AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。
フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに
適合EF16-35mm F2.8L III USM、 EF16-35mm F2.8L II USM、 TS-E24mm F3.5L II、 EF24-70mm F2.8L II USM
タイプスクリュータイプ
フィルター直径(Φmm)82
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、磁力装着タイプのアタッチメントです。
用途お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、磁石吸着タイプのカメラフィルターアタッチメントです。 。PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。 。カメラレンズフィルターは、62mm径の製品に対応します。 。※カメラレンズフィルターによっては、62mm径でも装着できない場合があります。 。※カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。 。※カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。 。※アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能・リバースチャージのご使用や、NFCサービス・おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。 。※本製品は、動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。 。※カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。 。※表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。 。※広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。 。※本製品にカメラレンズフィルターは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質アルミ合金・磁石
色ブラック
対応機種AQUOS R9 pro(SH-54E)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型モデル】。質量約147g、奥行き約22.8mm のスタイリッシュボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。さらに、デジタルズームを進化させた「プログレッシブファインズーム」により、光学ズーム倍率の約2倍にあたる約24倍までのデジタルズーム領域でも高い解像感を維持したまま撮影が可能です。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
仕様Wi-Fi/NFC対応
付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF
質量(g)130
電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]
有効画素数約2020万画素)
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード
インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ
焦点距離(mm)4.5(W)-54.0(T)/ 35mmフィルム換算:25(W)-300(T)
液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%
絞りF3.6/F10(W)、F7.0/F20(T) ※NDフィルター併用
レンズ保護フィルター
用途キズやホコリ、指紋などの汚れから大切なレンズを守ってくれる保護フィルター。
形状ねじ込み式
効果レンズ保護
レンズ保護フィルター
用途キズやホコリ、指紋などの汚れから大切なレンズを守ってくれる保護フィルター。
形状ねじ込み式
効果レンズ保護
サーキュラー(円偏光)フィルター
用途被写体の反射光除去と、色彩コントラストを強調するフィルター。
形状ねじ込み式
効果サーキュラー(円偏光)
TEIJINの超極細繊維「ミクロスターR」を使用した高性能レンズクリーニングクロスです。抜群の吸水性、吸油性を持っており、保水量は綿の3倍以上。カメラボディ、レンズやフィルターに付着した指紋や油汚れや汗、ほこりなどをキレイに拭き取り、繊維間の微細な隙間へ取り込んでゆくため、拭き取り性能が長く持続します。乾燥も早く、洗って繰り返し使えます。レンズフィルターなどの細部の清掃に便利な薄地タイプ。サイズはMとLの2サイズ。グレーは18%反射板と同等のカラーを採用しています。 。2000回摩擦した後も、その繊維組織にケバ立ちがみられません。本製品に使用しているポリエステル・ナイロンは天然繊維や再生繊維よりも摩擦強度が強く、使用時の脱落がほとんどないので、繰り返し洗浄使用が可能です。超極細繊維による高密度微細構造を持っており、毛細管現象で水を吸い上げます。 また、ポリエステルとナイロンを50%ずつミックスした繊維を使用していますので、親油性に優れています。
サイズM
寸法(縦×横)(mm)200×200
色グレー
1個
¥459
税込¥505
6日以内出荷
光の表面反射を除去するフィルター。37mmサイズはオリンパスE-P1用 M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8に対応。装着時にケラレません。
露出オーバーを防ぎ、強烈な光の海、雪山などの撮影に光量のみを調整する効果があります。
Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。
用途ラインセンサカメラ用
質量(g)514
長さ(mm)95
焦点距離(mm)100
撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短)
マウントF
絞りF2.8~F32
寸法(Φmm)43(イメージサークル)
画角24.5°(水平)
ねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75
最大口径比1:2.8
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
一般的なフィルターは金属のリングでガラス面を押さえるため、ごくわずかな歪みがガラス面に生じます。しかし、ZX[ゼクロス]シリーズはガラスに負荷を与えない画期的な構造の「フローティングフレームシステム」を世界で初めて採用しました。新たに発売するZXⅡプロテクターは高精度研磨によりガラス単体で干渉縞(ニュートンリング)1本以下という高い平面精度を実現。またフローティングフレームシステムに使用している特殊弾性緩衝剤と枠の構造を見直し、さらなるガラスの平面性と超高解像を実現しました。面精度を表す指標の一つにニュートンリングがあります。リング本数が少ないほど平面性が高く、リングの形状が円に近いほど平面の歪みがないことを表します。ガラス単体でZXは4本程度に抑えておりましたが、ZXIIは1本以下まで抑え、なおかつ枠に入れた状態でガラスにかかる負荷を大幅に軽減。高精度研磨によるガラス単体の平面性だけでなく、フィルター枠に入った状態での高い平面性を実現しました。新開発「ZR01コート」により面反射0.1%の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアやゴーストの発生を抑え、クリアな描写を実現。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。フィルターガラスの外周に墨塗り加工を施すことで、内面反射を極限まで防止しています。逆光撮影時のフレアーやゴーストの発生を軽減します。
プロフェッショナルフォトグラファーのために開発した最高品質のレンズフィルター。CORNING社が誇る最高品質の光学ガラスに、最新のデジタル蒸着コーティング技術を組み合わせることで、デジタルカメラの受光センサー波長域を最大限に生かす光学特性と最高の透過率を実現しました。光学ガラスを使用したレンズガード。一般的なレンズガードに使用されるガラスと比べ各段に優れた光学性を実現。高透過率と低反射率を兼ね備えた光学特性。デジタルカメラのセンサー波長域(360-750nm)で100%に限りなく近い透過率を実現。デジタル蒸着コーティングを施すことにより反射率はワイドバンド(広波長域)で0.3%以下に抑えました。さらに画質へ悪影響を与える360nm以下の紫外線を効率的にカットする光学特性。精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの心配が少ない最新のワイド対応薄枠設計を採用。
仕様【レンズキャップ装着可否】可
加工【ガラスコート】デジタル蒸着コーティング
フィルター性能レンズ保護
反射率(%)0.3
適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ
枠【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
両面マルチコートのレンズ保護用フィルター。ほこりや砂、水滴などからレンズを守ります。ビデオカメラに多い、シルバーのボディ色に合わせたカラーです。
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
カーボン粉末とセーム革チップで指紋を拭き取る人気のレンズペンが新しいカラバリで登場。
セーム革製チップ+カーボン粉末(特許)で指紋や皮脂を残さず確実に吸収し、さらに静電気を除去してホコリをつきにくくします。
ブラックとガンメタリックのカラーバリエーションから選べます。
用途に合ったチップ面をお選び下さい。ヘッドスペア付きです。
材質(本体)ABS、(チップ面)セーム革+カーボン粉末、(ブラシ)上質山羊毛
質量(g)約16
外寸法(Φ×L)(mm)約17×112
約1300万画。素手振れ軽減・顔検出を備えた、コンパクトデジタルカメラ。約133gと軽量で気軽に持ち運びできて、写真も4K動画も撮影できます。見やすい2.8インチの大画面モニターを搭載。手振れ補正(電子式)、8倍のデジタルズームや顔検出機能、豊富な20種類のフィルター効果を備えています。
付属品充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップ、取扱説明書/保証書
本体質量(g)133(充電池装填時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×26×61
連続使用時間(分)動画撮影時:約80(使用状態および環境により異なる)
インターフェースUSB2.0(Type-C)
ねじ穴1/4-20UNC
充電池タイプリチウムイオン二次電池(BP-8M) 3.7V 800mAh
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI
液晶モニター2.8インチ IPS液晶
撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80~∞/マクロ:約10~15
セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒
手ブレ補正機能電子式 手振れ軽減
ISO感度設定オート/100/200/400
画素数1300万画素 CMOS
デジタルズーム8倍
記録メディアmicro SDカード 最大 128GB
静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、16M(4608×3456)、13M(4192×3112)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、5M(2592×1944)
動画サイズ4K(3840×2160)10fps、2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ