長さ(mm)90
色ユニコーンピンク
質量(g)154
長さD(mm)55
長さH(mm)100
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
長さ(mm)90
色ユニコーンブルー
質量(g)154
長さD(mm)55
長さH(mm)100
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC
付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
倍率【デジタルズーム】4倍
本体質量(g)(充電池装填時)140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65
記録方式静止画:JPEG、動画:AVI
機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)
連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)
インターフェースMicro USB Type-B(2.0)
電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh
防塵防水性能防水、防塵
充電時間(時間)約2
液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側
撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞
セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒
ISO感度設定自動/100/200/400
画素数800万画素 CMOS
記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)
静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)
動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
長さ(mm)90
色ラビットパープル
質量(g)154
長さD(mm)55
長さH(mm)100
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
長さ(mm)90
色ベアベージュ
質量(g)154
長さD(mm)55
長さH(mm)100
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
鞄にもすっぽり入り、持ち運びに便利な三脚です。 伸ばした脚部を確実に固定する独自の丸ピンストッパーシステム、カメラをあらゆる方向にセットできる自由雲台を採用しました。脚部を閉じたまま、グリップとして使用することも可能です。スマートフォンホルダーが付属しており、一般的なスマートフォン(取付幅56~85mm)に対応し、横向き/縦向きの設置が可能です。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー
質量(g)145
段数3段
取付ねじ(UNC)1/4~20
縮長(mm)160
伸長(mm)310、(ローアングル時)100
あらゆる場所に設置可能な三脚、くねくね三脚モンキーポッド マグセーフ対応。MagSafe・アクションカメラに対応したくねくね三脚。凹凸のある台やパイプなど、あらゆる場所に設置可能。MagSafe非対象のスマートフォンやケースでも取付できるメタルリングシールを付属。
付属品マグセーフアダプター、アクションカメラアダプター、メタルリングシール
材質ABS樹脂、マグネット・シリコン・金属(脚部)
質量(g)約150
寸法(cm)約27
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1/4インチネジ規格に対応しており、カメラやスマホホルダー、ライトなど様々な製品を支える支柱として使用出来ます。脚を広げて設置すると言うシンプルな構造となっており、持ち運びに便利です。脚の先端には滑り止めのシリコンとなっており、高い安定性を持っています。三脚の脚を折り畳んだ状態で自撮り棒のように使用する事も可能です。
用途写真撮影、動画撮影、アウトドア、旅行
材質アルミ合金、シリコンゴム
質量(g)158
全高(mm)190
耐荷重(kg)3.5
ねじの呼び1/4インチ
直径(mm)【本体部分】35
地上高さ(mm)【三脚用途使用時】107
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
OM-DE-M5MarkII用のフルカバーケースです。
取り外し可能なフロントカバー部と、ボディージャケットのふたつの部分から構成されており、ボディージャケットだけでの使用も可能です。
フロントカバー部は大型アイカップ「EP-16」を装着したままでも開閉ができ、ボディージャケットは、装着したままでバリアングル液晶や三脚の使用、コネクタカバーとカードカバーの開閉が可能です。
素材には丈夫なスプリットレザーを採用。
質量(g)約155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×155×115
対応機種E-M5MarkII
主要材質革、ポリウレタン
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
325gまでのカメラ用のコンパクトバージョン
使い方は、ハンドグリップ・自撮り棒・テーブル三脚・延長ポール三脚の4通り
ボールヘッドの上にJOBYの各種マウントを接続することも可能
コンパクトカメラ、360°カメラなどに最適
仕様デバイス:Point & Shoot Camera
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、Glass-Filled Nylon Plastic、TPE
質量(kg)0.159
寸法(cm)3.81×3.81×19.05~56
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
最大でミラーレス機に対応する十分な強度を備えたテーブル三脚。脚部は超軽量な樹脂製で、脚部は標準とローアングルの2段階。脚部を畳めばボトムグリップとしても便利。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた機器の固定にもピッタリです。
質量(g)約145
仕様ボールヘッド着脱可
高さ(mm)(開脚高)約140
縮長(mm)約205
まるで本物のカメラのような操作感!モバイルバッテリーとしても使える多機能グリップ。SNAPCAMとスマホをBluetooth接続すると、まるで本物のカメラのようにシャッターボタンを押して撮影ができます。ポケットサイズの多機能グリップは磁力でスマホにピッタリ吸着。スマホを充電できる2200mAhのバッテリーを内蔵しているので、ポータブルバッテリーとしてもご使用いただけます。
付属品充電用ケーブル(USB Type-C-Type-A)、磁力強化リング型ステッカー、ストラップ、取扱説明書
材質プラスチック
質量(g)152
対応機種iPhone12、iPhone12 mini、iPhone12 Pro、 iPhone12 Pro Max、iPhone13、iPhone13 Pro、iPhone13 mini、iPhone13 Pro Max、iPhone14、iPhone14 Plus、iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Max、iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max※マグセーフ非対応機種(iPhoneSE、iPhone11以前の機種、Android系スマートフォン)の場合 付属の磁力強化リング型ステッカーをスマートフォンケースに貼り付けることで本製品を使用することができます。
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)2200(3.7V/18.5Wh)
入出力Type-C:5V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ、スマホの取り付けが可能なマルチ三脚
小型軽量な折りたたみ式三脚で持ち運びに便利
三脚の高さは無段階に調節ができ三脚最大高は約44.5cm
折りたたんだ状態で使用することで、セルフィ―スティックとしても利用可能
三脚ねじ部は左右に稼働ができ縦位置・横位置撮影に対応
搭載可能質量(kg)推奨0.35
質量(g)約157
高さ(mm)三脚最大約445
段数3
ねじサイズ【カメラ】UNC 1/4
収納寸法(mm)30×30×214
タブレットをハンズフリーで使用できるプレミアムロックマウントです。
iPad miniやiPad Air Proなど7~10インチのタブレット向けのマウント
ほとんどのタブレットモデルに適合するサイズ
耐久性のあるABS、TPEグリップ、ステンレス鋼を使用したプレミアムビルド
縦向きまたは横向きに回転し、安全にロック
ゴリラポッドを始め、カメラネジを備えた三脚にタブレットを取り付けることができます。
仕様デバイス:Small Tablet、Tablet
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.15
寸法(cm)5.3×7.6×13.6
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
関連キーワード