45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光の表面反射を除去するフィルター。37mmサイズはオリンパスE-P1用 M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8に対応。装着時にケラレません。
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに 適合EF16-35mm F2.8L III USM、 EF16-35mm F2.8L II USM、 TS-E24mm F3.5L II、 EF24-70mm F2.8L II USM タイプスクリュータイプ フィルター直径(Φmm)82
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。新開発のデジタルマルチコートⅡにより面反射0.6~1%(※C-PLの場合。メーカー基準による。)の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアーやゴーストの発生を抑え、抜けのあるクリアな描写を実現。一般的なフィルターの場合、金枠の表面処理にアルマイト加工を施すのに対し、「PRO1D Lotus」には硬質アルマイト加工を採用。通常のアルマイトよりも厚い酸化被膜層を形成し、表面硬度、耐摩耗性、耐久性の向上を実現しました。フィルターガラス押さえバネに耐腐食処理を施しサビを防止。バネの部分まで水が入り込んでも安心です。
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに タイプスクリュータイプ
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組み込み式フィルターを有する望遠レンズと組み合わせて使用。 反射光をカットし、質感やクリアーな色彩を引き出せます。 また、空気中の水蒸気やゴミに反射する太陽光もカット。 モノクロ撮影ではコントラストを変えずに青空だけを暗く落として被写体を強調できます。 カラー撮影では反射光による色カブリを除去します。
対応レンズAF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2 透過率(%)43
1袋(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な特長。〇Gマスターレンズの高解像を活かす、メーカー従来比約2倍※の高い解像度を実現。※ VF-49CPAM/55CPAM/62CPAM/67CPAM/72CPAM/77CPAM/82CPAMとの比較。〇高性能なツァイス T*コーティング。〇薄型設計の円偏光タイプ。●効果例。水面の反射やガラスの映りこみを抑えたり、青空の色などを濃く鮮やかにして、メリハリのある写真を撮影したりできます。
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常のPLフィルターよりも約1EV明るい透過光量かつ、色味のかたよりが無い高透過偏光膜を採用し、最高のカラーバランスを実現しました。高透過偏光膜を使用した一般的なPLフィルターと比較して、イエローの色カブリが無く、ニュートラルな色再現でPL効果を発揮します。最大で1絞り分しか暗くならず、ファインダーが明るく見やすいままでPL効果が得られます。シャッタースピード低下の影響も少なく、光量が少ない条件下でも使うことができます。露出倍数1.7~2.2倍(約2/3絞り~1絞り分)。一般的なPLフィルターはフィルター枠でガラス面を押さえて固定するため極わずかな歪みがガラス面に生じてしまいます。ZX C-PL Nは特殊な緩衝剤でガラスを保持しているため、ガラスの平面性を保ちます。レンズの解像力をそのままにPL効果を発揮する最高画質のPLフィルターです。ガラス面における反射率0.16~0.2%の超低反射を実現※。フィルター装着による画質への影響を限りなくゼロに近づけました。新たに静電気防止コートを採用。静電気によるホコリの付着を軽減します。日本製
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

55829 偏光板(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
光を曲げる!不思議なシート。
質量(g)9.1 寸法(mm)80×80
1袋(2枚)
400 税込440
当日出荷

直線偏光板は入射光を直線偏光で透過させます。可視域(400~700nm)に対応しています。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

偏光板 アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。 保護フィルムをはがしてから使用してください。
寸法(mm)80×80×0.25
1セット(10枚)
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハードスマホケースです。 。PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。 。アルミ製のアタッチメントは、着脱しやすいローレット加工です。ワイヤレス充電やおサイフケータイなどを使用するときは、簡単に取り外しができます。 。SHARP評価検証済みの製品です。 。薄く、軽く、傷に強い。端末を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。 。背面にはカメラフィルターやアタッチメントの収納に便利なポーチ付きです。 。ケースが画面の縁まで回り込む設計により、画面をしっかりと保護します。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。カメラレンズフィルターは52mm径の製品をご使用ください。 。カメラレンズフィルターによっては、52mm径でも装着できない場合があります。 。カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。 。カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。 。アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能・リバースチャージのご使用や、NFC サービス・おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。 。本製品は、動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。 。カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。 。表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。 。広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。 。本製品にカメラレンズフィルターとストラップは付属していません。
セット内容ケース本体×1、アタッチメント×1、ポーチ×1 材質【ケース本体】ポリカーボネート、合成皮革、亜鉛合金、アタッチメント:アルミ合金 タイプケース型 対応機種AQUOS sense8(SH-54D/SHG11) 特性軽量
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)偏光フィルター
レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
1個
7,000 税込7,700
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AFカメラ用に開発され正確な測距や測光が可能。 カラー・白黒写真に効果があり、MFカメラにも使用可能な円偏光フィルターです。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス面、光沢のあるプラスチック、陶器など、非金属の平滑面や 水面の反射光を軽減またはカットします。 ガラス越し、あるいは水面の内部の撮影などに効果を発揮します。 また空気中の水蒸気や微少なゴミに反射した光もカットするため、 青空をより青く表現することもできます。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被写体の表面反射を抑え色彩コントラストを強調する、風景写真には欠かせない円偏光フィルター
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合ヘイズ:1% 材質トリアセテート PVA-Iodine 厚さ(mm)0.55±0.05 寸法(mm)300×210 入数(枚)1 透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時) 耐薬品性アルコール ケトン類 偏光率(%)>99.9
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

差し込みタイプの円偏光フィルター。 被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに。装着時もフィルター回転が可能です。
対応レンズEF400mm F2.8L IS III USM、EF600mm F4L IS III USM
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

水面やガラスなどの光の表面反射を除去する効果や、青空の色を濃くし、樹葉、山肌、建物などの色彩を非常に鮮やかにする効果が得られます。従来のマルチコートより透過率の高い「デジタルマルチコート」の採用により反射を抑制。フィルターガラス外周に黒塗り加工を施し、内面反射を減少。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプ。保護フィルター等とほぼ同じ枠厚を実現しています。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用。
フィルター直径(Φmm)43
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

通常枠厚の円偏光タイプの大口径フィルター。色彩を鮮やかに表現する風景撮影には必需のPLフィルター。水面やガラスなど光の表面反射を除去する「反射除去」の効果や、青色の空を濃くし、樹葉、山肌、建物などの色彩を鮮やかにする「色彩コントラスト」効果が得られます。回転枠を採用していますので、ファインダーで効果を確認しながら撮影できます。焦点距離が35mm(35mm判換算)よりも望遠側のレンズに対応します。ワイドレンズには <薄枠>あるいは<超薄枠>のPLフィルターをおすすめします。
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、磁力装着タイプのアタッチメントです。
用途お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、磁石吸着タイプのカメラフィルターアタッチメントです。 。PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。 。カメラレンズフィルターは、62mm径の製品に対応します。 。※カメラレンズフィルターによっては、62mm径でも装着できない場合があります。 。※カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。 。※カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。 。※アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能・リバースチャージのご使用や、NFCサービス・おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。 。※本製品は、動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。 。※カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。 。※表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。 。※広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。 。※本製品にカメラレンズフィルターは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 材質アルミ合金・磁石 ブラック 対応機種AQUOS R9 pro(SH-54E)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

Kenko(ケンコートキナー)C-PL(W)円偏向フィルター
フィルター枠が薄枠仕様になり、広角レンズ使用時のケラレを抑えます。 PLフィルターは不要な反射光を取り除くことで、被写体の色彩を鮮やかに写し出します。 青空を濃くし、清流や海をクリアに、新緑や紅葉の鮮やかな色彩をそのまま再現します。 春夏秋冬、風景写真に欠かせないフィルターです。 回転式のフィルター枠に入っており、前側の枠を少しずつ回転させることで、反射の取れ具合をコントロールできます。
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

10枚組 分光シート ケニス 動画あり
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET 厚さ(mm)0.05 仕様格子ライン:約250本/mm 寸法(cm)10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

ドロップイン方式の円偏光フィルター。光の反射に合わせてダイヤルでフィルターを回転させ、青空の強調や光の反射を抑制できます。
対応機種ドロップインフィルターマウントアダプター
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

サーキュラー(円偏光)フィルター
用途被写体の反射光除去と、色彩コントラストを強調するフィルター。 形状ねじ込み式 効果サーキュラー(円偏光)
1枚
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、シャープな描写の超広角レンズ。 非球面レンズ、特殊低分散ガラスを使用して歪曲収差や色収差を補正。シャープな描写の超広角レンズです。 第1レンズ前面の曲率を抑え、円偏光フィルターに対応。スライド伸縮式の花形フードを内蔵しています。
付属品ケース 質量(g)189 倍率(倍)0.15 フィルター直径(Φmm)49 レンズ超広角単焦点レンズ 焦点距離(mm)15 径(Φ)×全長(mm)63×39.5 レンズ構成6群8枚 撮影距離(m)(最短)0.18 絞り(最少)F22 マウントペンタックスK
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。 デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。 屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
対応レンズRF28-70mm F2 L USM
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

オリンパスレンズフード
「M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro」専用のレンズフード。スライド式のレンズフードなので、撮影開始/終了のたびに着脱する手間が省けます。不要な外光をカットするだけでなく、レンズの保護にも効果があり、偏光フィルターの回転操作も容易です。 近接撮影時には、フードをスライドさせることによりフードの影の写り込みや被写体への光の回り込み具合を調整することができます。
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

遠く離れた被写体をダイナミックに描写。高性能AFと高解像、美しいぼけ表現のすべてを世界最軽量(*1)で実現した大口径超望遠レンズ XDリニアモーター(extreme dynamic)により、高速・高精度・高追随かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚に新開発の大口径XAレンズを加え、高解像と美しいぼけによる高い描写性能を追求 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター 世界最軽量約3040gの高い機動力と優れた重量バランス 過酷な環境での使用にも耐える耐久性・堅牢性 プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする機能 差し込み式円偏光フィルター 高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用
付属品レンズフードALC-SH158、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ 全長(mm)449 質量(g)約3040 倍率(倍)最大撮影:約0.14 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)40.5 レンズ超望遠単焦点 最大径(Φmm)163.6 焦点距離(mm)600 レンズ構成18群24枚(フィルター1枚含む) 撮影距離(m)最短:4.5 絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
1,998,000 税込2,197,800
5日以内出荷

革新的な技術で高速・高精度AFと妥協のない高解像を圧倒的な軽量化を実現したボディに凝縮した大口径望遠レンズ 新開発XD(extreme dynamic)リニアモーターにより、高速・高精度かつ静粛・低振動なAF駆動を実現 蛍石レンズ3枚をはじめ光学エレメントを効果的に配置した高い解像性能 新設計の11枚羽根円形絞りを採用。製造工程でも球面収差調整を徹底的に行い、美しいぼけ味を追求 1.4倍、2.0倍のテレコンバーターに対応。装着時も精緻なAFと描写力を発揮 1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター ナノARコーティングの採用に加え、鏡筒内壁に植毛を施すことで、抜けの良いクリアな描写を実現 業界最軽量クラス約2895gによる高い機動性と優れた重量バランス プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする高い操作性 差し込み式円偏光フィルター 過酷な撮影環境での使用にも耐える信頼性
付属品レンズフードALC-SH155、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ 全長(mm)359 質量(g)約2895 倍率(倍)最大撮影:約0.16 羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)40.5 レンズ超望遠単焦点 最大径(Φmm)158.1 焦点距離(mm)400 レンズ構成17群23枚(フィルター1枚含む) 撮影距離(m)最短:2.7 絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント
1個
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷

八洲光学工業Cマウント回転枠
Cマウント規格の各種組み込み装置です。 偏光フィルターや目盛板を内蔵することができます。メスタップ・オスタップを他ユニットや鏡筒に連結したままで、中に組込んだフィルター等を回転させることが可能です。 使いやすいCマウント規格になっておりますので、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:16.5(20.5)mm●有効内径:Φ18mm●使用可能フィルター:外形/Φ20mm、厚み/1.6mm~3.0mm●重量:18g アズワン品番67-5228-27
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

5.5段分のISを搭載、大口径F1.8の中望遠単焦点レンズ。焦点距離135mmの明るいF1.8レンズの大きなボケ表現で、被写体を美しく際立たせます。レンズ内ISを搭載し、暗がりのシーンでのポートレート撮影やスローシャッター撮影でもブレを防いで快適な撮影が可能です。ポートレート撮影に適した大口径F1.8の中望遠レンズ。中望遠レンズのボケ表現に加え、開放F1.8の大きなボケにより、被写体を際立たせ、遠近感のある美しいポートレート撮影を可能にします。また、中望遠レンズの圧縮効果により背景が整理され、定番のバストアップ撮影はもちろん、全身撮影でも美しいボケを表現することができます。手ブレ補正効果5.5段・協調8.0段と瞳検出AF。光学式手ブレ補正の効果は5.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により8.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。また、カメラ本体の瞳検出AFと組み合わせることで、暗いシーンでの撮影でもブレを防いで瞳をクッキリと描写することができます。※1 EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 EOS R3使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。クローズアップ撮影が可能な最短撮影距離0.7m。被写体の一部にクローズアップして、インパクトのある近接撮影が可能な最短撮影距離0.7m、最大撮影倍率0.26倍を実現しました。抜けがよく、高い解像感で肌の質感や瞳、髪、身に着けたアクセサリーをクリアに表現し、インパクトのあるポートレート写真が撮影可能です。また、昆虫や小動物など、警戒心の強い被写体とも適度な距離をとりながら、小さな被写体を細部までくっきりと撮影可能でネイチャーフォトにも適しています。搭載テクノロジー。UDレンズ。写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。ASC。フレア・ゴーストを大幅に低減するコーティング「Air Sphere Coating」。垂直に入る光の反射防止に効果を発揮。フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを簡単に取り除くことができるフッ素コーティング。安心して撮影に臨むことができます。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。ナノUSM。キヤノンが開発した新しい超音波モーター。小型・薄型のチップでありながら、リングUSM同様の高速AFと動画撮影時でのSTM(リードスクリュータイプ)同様の滑らかなAFを併せ持ち、快適な撮影を実現します。フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。防塵・防滴。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵防滴構造を採用。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要あり。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。コントロールリング。RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
質量(g)(約)935 径(Φmm)フィルター:82 倍率(倍)最大撮影:0.26 羽根枚数絞り:9枚 寸法(Φ×mm)(約)(最大)89.2×(長さ)130.3 レンズ構成12群17枚(UDレンズ3枚) 撮影距離(m)最短:0.7 絞り最小:22 マウントRFマウント 画角(水平・垂直・対角線)15°00&#x27;・10°00&#x27;・18°00&#x27; 適応アクセサリレンズキャップE-82II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1319(同梱)、レンズフードET-88B(同梱)、PROTECTフィルター82mm(別売)、円偏光フィルターPL-C B 82mm(別売)
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷

小型・軽量で高画質と高いコストパフォーマンスを実現、標準ズームレンズ。 焦点距離24mmスタートの広角域をカバー、小型軽量ながらレンズ内ISを搭載し、優れた描写力と携帯性を発揮します。室内でも撮影しやすい広い画角と滑らかな動きのリードスクリュータイプSTMを搭載し、Vlog撮影など動画撮影にも適しています。 〇携帯性に優れた小型・軽量設計 全長は約58mm、質量は約210g。小型軽量なEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにベストマッチなレンズとして、光学部材の選択や配置を効果的にすることにより小型・軽量化を実現。携帯性に優れ、街歩きスナップ撮影などに適しています。 〇画面全域で高画質 カメラ側での画像処理による歪曲収差補正を活用することにより、シンプルな光学設計を実現。2枚のプラスチックモールド非球面レンズを効果的に配置することにより、小型化を実現しながらも、画面周辺まで優れた描写力の高画質を両立し、自由な構図で画作りが楽しめます。 〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段 光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。 ※1 焦点距離50mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) ※2 焦点距離50mm、EOS R3使用時、 CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向) 〇搭載テクノロジー ・非球面レンズ 優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。 ・IMAGE STABILIZER 失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。 ・STM 撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。 ・フルタイムマニュアル AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。 ・リアフォーカス レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。 ・コントロールリング ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
長さ(mm)58 質量(g)約210 倍率最大撮影0.11(24mm時)、最大撮影0.19(50mm時) 羽根枚数7(絞り) フィルター直径(Φmm)58 レンズ標準レンズ 最大径(Φmm)69.6 レンズ構成8群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ2枚) 撮影距離(m)最短0.3(24mm時)、最短0.35(50mm時) 絞り最小22(24mm時)、最小32(50mm時) マウントキャノン - RFマウント 画角74°00’~40°00’・53°00’~27°00’・84°00’~46°00’(水平・垂直・対角線) アクセサリタイプレンズキャップE-58II(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1014(別売)、レンズフードEW-63C(別売)、PROTECTフィルター 58mm(別売)、ND8Lフィルター 58mm(別売)、円偏光フィルターPL-C B 58mm(別売)、クローズアップレンズ250D/58mm(別売)
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

EOS Rシステム専用のマウントアダプター。 ドロップインフィルターホルダー機能を搭載したタイプです。 円偏光フィルターを同梱し、光の反射に合わせて回転できる調整ダイヤルも備えています。 フロントのレンズ面が特殊な形状でもこれ一つで効果が得られます。 超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。 オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、 光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。
対応機種EFレンズシリーズ
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別C 250×250mm 材質プラスチック 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)250×250
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです(ND2.5~ND450相当※1)。一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。※1 濃度をMAXに近づけた時に映像にX状のムラを生じることがあります。使用するレンズの焦点距離が短いほどこの現象は起こりやすくなります。
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです。(ND2.5~ND450相当)。 一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。
フィルター外径(mm)67
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

Nikon(ニコン)フィルター
ガラス面、光沢のあるプラスチック、陶器など、非金属の平滑面や水面の反射光を軽減またはカットします。 ガラス越し、あるいは水面の内部の撮影などに効果を発揮します。 また空気中の水蒸気や微少なゴミに反射した光もカットするため、青空をより青く表現することもできます。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)