用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類U
関連資料技術情報はこちら(75MB)
突き出しセンタ有無無
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
幅(mm)10
ねじ寸法(mm)M6×UNC1/4"
ねじ深さ(mm)7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm)
材質スチール製
質量(g)約80
耐荷重(kg)約5
ねじ穴(Φmm)5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター
安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質スチール
質量(g)22.5
タイプ1/4"-3/8"
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
カメラの下に固定する、汎用タイプのアルカ規格ブラケットです。I型の形状ですが、短辺方向でもアルカ規格に固定可能。横位置でもタテ位置でも、アルカ規格雲台やスリックDS-30のシューベース部分に固定ができます。カメラネジの位置が移動でき、 カメラの回り止めに当たるように調整できますので、 しっかりカメラとフィットします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×38×18
質量(g)60
取付ねじカメラ:U1/4インチ(小ネジ)
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
底ネジは1/4インチ仕様。工夫次第でいろいろな用途にお使いいただけます。
用途カメラネジアダプター
材質アルミ
質量(g)7
全高(mm)20
直径(mm)23
ねじ高さ(mm)12.2
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
幅(mm)14
ねじ寸法(mm)M8×UNC3/8"
ねじ深さ(mm)13、8.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格対応です。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX
規格UL20276(ケーブル)
コネクタ形状MDR26pin-MDR26pin
遅延時間4.4±0.3ns/m
導体(ケーブル)AWG28(7/0.127)
定格温度(℃)30V 80(ケーブル)
特性インピーダンス(Ω)100±10(線芯1~22)
ケーブル径(Φmm)9
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
ベースコンフィグレーション対応。
仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX
遅延時間4.4±0.3ns/m
導体(ケーブル)AWG28(7/0.127)
定格温度(℃)30V 80(ケーブル)
特性インピーダンス(Ω)100±10
ケーブル径(Φmm)8
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
PoCLはPower over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。
ベースコンフィグレーションに対応していますが、フルコンフィグレーションには対応していません。
仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX
規格UL20379(ケーブル)
コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス
遅延時間4.4±0.3ns/m
導体(ケーブル)AWG28(7/0.127)
定格温度(℃)30V 80(ケーブル)
特性インピーダンス(Ω)100±10
ケーブル径(Φmm)9.2
関連キーワード