カテゴリ

  • 機構部品(26)
    • ガススプリング本体(23)
  • カー用品(10)
    • スポーツサスペンション/剛性バー(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
    • 油圧シリンダ(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
    • バイク用オイル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
    • パンタグラフジャッキ(1)
  • 農業機械(11)
  • 事務用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「カヤバ」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)(8件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
フォークオイル KYB(カヤバ)フォークオイルKYB(カヤバ)(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(600mL)
当日出荷から13日以内出荷
KYB純正のフロントフォークオイルです。 G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
純正交換用ショックアブソーバ オリジナル MONROE(モンロー)純正交換用ショックアブソーバ オリジナルMONROE(モンロー)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)フリーロック【FLFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(10件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
ガススプリング ナベヤガススプリングナベヤ(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
マイクロシリーズ KBM7-6 KYB(カヤバ)マイクロシリーズ KBM7-6KYB(カヤバ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=1470N(150kgf)以上とってください。
ストローク(mm)6質量(g)21キャップ
油圧 シザーズジャッキ マサダ製作所油圧 シザーズジャッキマサダ製作所(7件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着能力(kg)850ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~40最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)275ハンドル寸法(mm)19Φ×375操作回数35
純正交換タイプショックアブソーバー Reflex MONROE(モンロー)純正交換タイプショックアブソーバー ReflexMONROE(モンロー)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷
モンローは世界で躍進する自動車部品サプライヤーである米国テネコ社が製作。細部の部品にまで拘ったワンランク上の純正交換タイプのショックアブソーバー。ショックアブソーバー作動初期の減衰を純正よりも高く設定し、操舵性やロードホールディング性能を高めつつ、スプリングの余分な動きを初期から減衰させる事により、しなやか且つ快適な乗りごごちを提供します。
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KHGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から56日以内出荷
ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KMGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から57日以内出荷
純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)純正交換用ショックアブソーバーKYB(カヤバ)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
用途ショックアブソーバー
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から33日以内出荷
ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ)ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KHFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KMFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ブラック11 既製(カ) シヤチハタブラック11 既製(カ)シヤチハタ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印
【FLFシリーズ】ワイヤー KYB(カヤバ)【FLFシリーズ】ワイヤーKYB(カヤバ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法L2(mm)55(A+B)
ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KPFシリーズ)KYB(カヤバ)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ミニバッファ KYB(カヤバ)ミニバッファKYB(カヤバ)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。 高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。 性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。
用途高速衝突に強い組込用バッファ。
ネームペン用ネーム 既製(カ) シヤチハタネームペン用ネーム 既製(カ)シヤチハタ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
頭文字朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP印面種別浸透印
【FLFシリーズ】操作レバー KYB(カヤバ)【FLFシリーズ】操作レバーKYB(カヤバ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KSFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
8,460税込9,306
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット・一般走行での安定感が向上
ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KSGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
NEW-SRスペシャル リア KYB(カヤバ)NEW-SRスペシャル リアKYB(カヤバ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる!なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
型式EA11R,EA21R適合車種カプチーノ適合メーカーSUZUKI
(駆動伝達部)部品 ボウスイコネクタ BIGM(丸山製作所)(駆動伝達部)部品 ボウスイコネクタBIGM(丸山製作所)
549税込604
1個
7日以内出荷
規格NMWPガタ2キヨク関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.31MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.39MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.39MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(1.39MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(1.4MB)図解NoBSA-420JASG G-3 ブームリフト部品_No.16、G-5S 530J 搭載部品(駆動伝達部)部品 ボウスイコネクタ_No.40、BSA-400 ブームリフト (Qシリーズ)部品_No.5、BSA-536シリーズ -A オプション 溝切り装置部品_No.44、G-5S 535J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ボウスイコネクタ_No.44、KBM-500D-1 ブームリフト部品_No.29、BSA-535 シリーズ ブームリフト Lシリーズ部品_No.11、BSA-420JDAS ブームリフト部品_No.16、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.38、BSA-420JEWG G-3 ブームリフト部品_No.16、KBM-503D センタブーム ノズル部品_No.23、BSA-420JESG G-4 ブームリフト部品_No.16、BSA-420JS 2001ネン 希望付属品 溝切り装置部品_No.32、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.25など
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
部品名称プレート関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.99MB)図解NoKBM-501D ブームリフト部品_No.16、KBM-502D ブームリフト部品_No.16、KBM-503D ブームリフト部品_No.15、KBM-500D-1(改訂版) ブームリフト部品_No.16、KBM-500D ブームリフト部品_No.16、KBM-500D-1 ブームリフト部品_No.16
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
699税込769
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M12ミガキマル関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1.33MB) 展開図50(1MB)図解NoSSA-Z500DX-2 薬剤タンク部品_No.32、MSA415R4C-125(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.18、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.49、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ソウコウソウチ部品_No.13、BSM-1350L-18GK ブーム受け部品_No.6、MS415R8CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.25、MSA755DR6S-K(13) ドラムクミタテ部品_No.35、BSA-650C -1シリーズ オプション ホイルカバー、ワイドタイヤ部品_No.18、SSA-S611 リヤアクスル・リヤタイヤ ※~2015年5月部品_No.49、MS413R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.16、MSA615R4C(13) ホースガイドクミタテ部品_No.17、SSA-Z601S-1 薬剤タンク部品_No.27、MRS90-501BSLT ハンドル、ソウサブ部品_No.5など
ステーマトメ BIGM(丸山製作所)ステーマトメBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
部品名称ステーマトメ関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.83MB)図解NoKBM-502D ブームリフト部品_No.4、KBM-501D ブームリフト部品_No.4、KBM-503D オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.17、KBM-500D ブームリフト部品_No.4、KBM-500D-1 ブームリフト部品_No.4、KBM-500D-1(改訂版) ブームリフト部品_No.4
ガススプリング(KSFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KSFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
モータ BIGM(丸山製作所)モータBIGM(丸山製作所)
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
備考MSF-46規格カヤバMSF-46部品名称モータ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.11MB)図解NoVSM-1020 ファン駆動部品_No.27、VSM-1010 ファン駆動部品_No.27
ユアツポンプ BIGM(丸山製作所)ユアツポンプBIGM(丸山製作所)
609,800税込670,780
1個
7日以内出荷
規格PSV-37C-2カヤバ部品名称ユアツポンプ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.57MB) 展開図3(1.57MB) 展開図4(1.57MB)図解NoVSM110-15 油圧ポンプ部品_No.2、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.2、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.2、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.2
6カクボルト M12X35 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X35BIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格M12X35関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.33MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.35MB) 展開図47(1.35MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.18MB)図解NoVSM-1000 1992ネン オイルポンプ部品_No.20、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション4 速度検出部品_No.8、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.2、SSA-Z601S-1 オプション5 フロント巻車部品_No.27、MJI-1010 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.4、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.50、BSM-1310L オプション12 セービングノズル,インペラ部品_No.13、VSM-1000 1992ネン メインフレーム部品_No.11、BSM-1310L オプション9 速度連動散布装置部品_No.8、BSD-5000L-1 フレーム部品_No.9、MHL351 足回り関係部品_No.6、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.13、SSA-C421 噴頭 ファンケース部品_No.22、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.50、KBM-410 センタブーム部品_No.43など
汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25 KYB(カヤバ)汎用シリーズ・M25標準形 KBM11-25KYB(カヤバ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=9700N(990kgf)以上とってください。
ストローク(mm)25質量(g)290
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M14ミガキマル関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(1.4MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.5MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.51MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.87MB)図解NoBSA-651 951シリーズ G-6 オプション 畝間散布装置3連 キャビン仕様部品_No.20、BSA-950C -1シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.21、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.20、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム左部品_No.5、BSA-400 ブームリフト (Qシリーズ)部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.20、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.31、BSA-650-1 -2シリーズ ブームリフト部品_No.17、BSM-1350L-18GK マストフレーム部品_No.4、BSM-1350 1550L-3シリーズ マストフレーム部品_No.4、BSM-1670SLT 付属品部品_No.35、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.20、BSA-500JD-125THシリーズ 水平制御装置部品_No.12など
フォークオイル 倒立・内蔵カートリッジ用 KYB(カヤバ)フォークオイル 倒立・内蔵カートリッジ用KYB(カヤバ)
2,198税込2,418
1缶(600mL)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性