しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。
ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。
材質アルミ、(グリップ部)スポンジゴム
幅(mm)130
全長(mm)190
質量(g)約200
耐荷重(kg)2
口の開き(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
タイプ環なし
種類カラビナ
手にやさしいクッショングリップ付き
用途アイディア次第で使い方いろいろ!
色ブルー
許容質量(kg)50以下
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。
ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。
材質アルミ、(グリップ部)スポンジゴム
幅(mm)90
全長(mm)160
質量(g)約120
耐荷重(kg)2
口の開き(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
タイプ環付
種類カラビナ
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
こんなお得な商品も!

カラビナ リング付
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能なし
材質鉄
質量(g)約375
寸法(縦×横)(mm)約210×約130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個
材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状オフセットD型
リング外径(Φmm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能なし
材質スチール
質量(g)160
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)19
寸法w(mm)55
アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
簡単に取り付けできるカラビナタイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。
ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。接続金具の大きいほうを安全ベルト等の金具に取付け、小さいほうを工具に取り付けます。
工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。U字カラビナで自由に動きます。
用途工具の落下防止・紛失防止。
使用荷重(kg)0.5以下
線径(Φmm)2
自然長(mm)240
最大長(mm)1200
こんなお得な商品も!

カラビナ リング付
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途土建作業等
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能なし
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
多様に使える大型のカラビナです。
延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったりと使用が可能です。
用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管に
材質アルミ合金
寸法(mm)75×10×135
色ブラック
質量(g)50
ロック機能無し
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類カラビナ
ダブルゲートで取り付け・取り外しが簡単!
.軽量アルミ仕様で軽くてサビにくい!
材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カラビナはキーフックより大きいので着脱が簡単です。また、カラビナだけでも使うことができます。
形状オフセットD型
ロック機能なし
材質ベルト/本革、カラビナ/アルミニウム、金具/鉄、メッキ
全長(mm)135
質量(g)50
ベルト幅(mm)約20
適合ベルト幅(mm)約50
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取付けできるカラビナフックです。スマホポーチや工具ケース(小物ケース)等をカラビナ無しで引っ掛ける事ができます。ミニ水平器、小径のラチェット等の軽量工具も引っ掛ける事が出来ます。ランヤード掛けとしても使用でき、純正のランヤードホルダーよりも大きいのでランヤードの取り外しがスムーズにできます。ハーネスフックのズレ防止の為、ベルトを通す部分はダブルフック式を採用しています(純正ランヤードフックのすべり止めにもなります)。落下防止用コード取付け穴が大きいのでシャックル等なしで直接取り付けができます。本体はグラスファイバー入り強化樹脂を使用しているので強靭です。本体は薄いので、ハーネスベルトに添うようになっています。
用途フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取り付けて、スマホポーチや軽量工具をぶら下げる為のフックです。
型式A型
色ブラック
材質(本体)グラスファイバー入り強化樹脂
1個
¥819
税込¥901
欠品中
シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。大きいサイズのシザーケースです。マグネットホック付きです。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。ベルト付きです。ペンがさせるホルダー付きです。
用途携帯用品の収納に。
シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。タブレットも収納可能な大きいサイズのシザーケースです。内側に傷つきにくいソフトな素材を使用しています。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。ベルト付きです。
用途携帯用品の収納に。
丈夫な帆布を使用した収納シリーズ。遊び心を取り入れたミリタリーテイスト。ラックにも掛けやすい横長サイズ小さいポケットには、印鑑、電池、目薬などの小物が収納できます。大きいポケットには、電卓、文庫本、ハガキなどが収納できます。カラビナ付きなので、鍵などを引っかけることもできます。
材質綿・ポリエステル・レーヨン・合成合皮
質量(g)約242
タイプ横型
寸法(幅W×高さH)(mm)約460×260
大きい音が危険なクマとの遭遇を高音で回避します。音量は大(100dB以上)・中・小の3段階切替式です。
付属品カラビナ×1、USBケーブル60cm
トラスコ品番358-9445
材質ABS樹脂
幅(mm)90
高さ(mm)18.5
奥行(mm)45
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。
用途簡易工具つりさげ。
材質アルミ二ウム
形状オフセットD型
サイズ10×110
耐荷重(kg)3
ロック機能なし
従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタ製ペンドライバー用ツールフック。
適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D
材質(本体)グラスファイバー入強化樹脂
各所に改良を重ね更にパワーアップ!。トリックスターネットが、各所に改良を重ね更にパワーアップ!スーパートリックスターネット誕生。オカッパリアングラー必携のランディングツールとして、今や定番となったトリックスターネットが、各所に改良を重ねパワーアップ。「スーパートリックスターネット」として誕生しました。極限までラインを細くして挑むハイプレッシャーフィールドや、水面まで届かない高所からのアプローチ、ガレ場や急斜面等の足場が不安定な場所など、ランディングが難しい状況をアシストするバス専用ランディングネット。フレームはワンピースオーバルフレームを採用する事で、より掬い易く、強度に優れた仕様。グリップには、メッシュラバーグリップを採用し、より滑りにくく確実なホールドを約束します。その他、エアホールの追加、ヤブコギでの脱落を防ぐオリジナルカラビナの追加等、より扱いやすく、より実戦的に進化しました。千載一遇のチャンスを逃さず、戦略の幅を広げるスーパートリックスターネットは、オカッパリ攻略のマストアイテムです。ネットフレーム部(折り畳み式フレームから、ワンピースオーバルフレームへ変更。)。より掬い易く、強度を優先したワンピースオーバルフレーム。シャフトグリップ部(ラバーチューブから、メッシュラバーグリップに変更。)。より滑りにくく、確実なホールドを約束するメッシュラバーグリップ。一番シャフト。(一番シャフトを、クロスカーボンで補強。)。緩みを軽減するオリジナルヘッドキャップ。負担の大きい一番シャフトをクロスカーボン補強。エンドキャップ。(エアホールの増設。)。空気を吸排するエアホールを増設。シャフト伸縮がよりスムーズに。ショルダーベルトから、カラビナへの変更。ヤブコギでの脱落を防ぐ、カラビナ付きシャフトホルダーを標準装備。
各所に改良を重ね更にパワーアップ!。トリックスターネットが、各所に改良を重ね更にパワーアップ!スーパートリックスターネット誕生。オカッパリアングラー必携のランディングツールとして、今や定番となったトリックスターネットが、各所に改良を重ねパワーアップ。「スーパートリックスターネット」として誕生しました。極限までラインを細くして挑むハイプレッシャーフィールドや、水面まで届かない高所からのアプローチ、ガレ場や急斜面等の足場が不安定な場所など、ランディングが難しい状況をアシストするバス専用ランディングネット。フレームはワンピースオーバルフレームを採用する事で、より掬い易く、強度に優れた仕様。グリップには、メッシュラバーグリップを採用し、より滑りにくく確実なホールドを約束します。その他、エアホールの追加、ヤブコギでの脱落を防ぐオリジナルカラビナの追加等、より扱いやすく、より実戦的に進化しました。千載一遇のチャンスを逃さず、戦略の幅を広げるスーパートリックスターネットは、オカッパリ攻略のマストアイテムです。ネットフレーム部(折り畳み式フレームから、ワンピースオーバルフレームへ変更。)。より掬い易く、強度を優先したワンピースオーバルフレーム。シャフトグリップ部(ラバーチューブから、メッシュラバーグリップに変更。)。より滑りにくく、確実なホールドを約束するメッシュラバーグリップ。一番シャフト。(一番シャフトを、クロスカーボンで補強。)。緩みを軽減するオリジナルヘッドキャップ。負担の大きい一番シャフトをクロスカーボン補強。エンドキャップ。(エアホールの増設。)。空気を吸排するエアホールを増設。シャフト伸縮がよりスムーズに。ショルダーベルトから、カラビナへの変更。ヤブコギでの脱落を防ぐ、カラビナ付きシャフトホルダーを標準装備。
寸法(mm)【NetDepth】350
フレーム厚さ(mm)8
フレーム(mm)420×350
メッシュ(mm)7
ファッションの一部として取り入れて、日常に喜びをプラス。大人かわいいチャームストラップが、sorureda!から登場しました。「リボン/パール」はゴールドとホワイトで構成されたパーツで大人っぽく、リボンが流行感のあるリボンがアクセントに。「ハート/シルバー」はシルバーで統一されたデザインで、ゴツめのリングと大きいハートのパーツが印象的。スマホにぶら下げて可愛いアクセントに。バックチャームとして、カバンのワンポイントに。カギやデジカメの目印にも
付属品ホルダーシート
材質亜鉛合金、アクリル、ABS、真鍮
関連キーワード