688件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質 種類カラビナ 公差(mm)2 表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 シルバー 線径(Φmm)4 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-79
1個
175 税込193
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 種類連結金具 表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラビナ リング付 モノタロウ 動画あり
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個 材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール 形状オフセットD型 リング外径(Φmm)約27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ロック機能なし
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金 チェーン線径(mm)約6 付属品カラビナフック×2個
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。 本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 材質ステンレス
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。 材質ステンレス(SUS316) 種類アイスナップ 入数20
1袋(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製カラビナフックです。作業ベルト巾50mm用です。作業工具の一時保持に便利な工具差しです。
用途作業工具の一時保持。 材質(本体)ステンレス 仕様落下防止コード取付穴2か所付 適合ベルト幅(mm)50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理磁石:ニッケルメッキ 寸法T(mm)8 寸法T1(mm)18.5 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SUS304相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。 環部分はローレット加工を施しています。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ
1袋
709 税込780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径Φ22.2mmのリング付。独特のブーメラン形状。ベルト、財布、バッグに簡単にクリップできます。
1個
280 税込308
翌日出荷

軽量で頑丈なアルミ製カラビナで、アウトドアをはじめ、様々な場面でご使用いただけます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等 ブラック 材質本体:アルミニウム、リング:鉄 質量(g)19
1個
489 税込538
当日出荷

ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス ガンメタ
1個
909 税込1,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 材質ステンレス(SUS316L) 安全環環なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール 耐荷重(kg)垂直:32、側面:8 寸法(Φmm)面:36 口幅(mm)7 フック寸法(mm)41×15
1個(1個)
1,650 税込1,815
翌日出荷

新型カラビナ採用 メッキカラビナフック!。従来のフックに比べて、道具(ハンマー)の着脱がしやすく、落下しにくい。しゃがんで工具が浮いたり、引っかかったりしても抜けにくい仕様です。落下防止コード取り付け穴付。カッターやクリッパーにも使用可能。
用途ハンマーやカッター、クリッパーなど、各種工具の取り付けに。
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なネオジム磁石の使用。フック部も360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール 耐荷重(kg)垂直:17、側面:4 寸法(Φmm)面:25 口幅(mm)5.5 フック寸法(mm)33×12
1個(1個)
1,230 税込1,353
翌日出荷

Wカラビナタイプ工具差し。
用途工具差し 材質ステンレス 耐荷重(kg)1以内
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い方いろいろ自由に。 左右に倒してカチッと収納。
材質(本体)クロームメッキ 質量(g)87 材質(フック)アルミ サイズ(mm)90 × 60 × 23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個 黒色(カラビナフック) 参考使用荷重(kg)40
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
605 税込666
当日出荷

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック1個 黒色(カラビナフック) 使用荷重(kg)40 参考使用荷重(kg)40
1本
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
325 税込358
当日出荷


ツールバンクの工具差し。オーロラシリーズ。見る角度で色の変化を楽しむことができます。あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付き。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超強力なマグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊り下げ可能です。、引っ掛け部分はカラビナによってホールドされます。
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
615 税込677
翌日出荷

形状オーバル型 ロック機能あり 材質本体:アルミ、リング:鉄 エスコ品番EA638JK-20 全長(mm)約108 質量(g)25 線径(Φmm)(カラビナ)5 リング外径(Φmm)37
1個
570 税込627
欠品中

1個
615 税込677
翌日出荷

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 レッド 線径(Φmm)8 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-75
1個
350 税込385
当日出荷

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 リングにカラビナフックが取り付いてます。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚 材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当 タイプスイング リング寸法(mm)内径Φ18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個 黒色(カラビナフック) 使用荷重(kg)70 参考使用荷重(kg)70
1本
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロープ同士の連結などあらゆる作業に
材質アルミ合金 シルバー 線径(Φmm)4 リング内径(Φmm)21.6 アズワン品番64-2253-70
1個
175 税込193
当日出荷