材質スチール
質量(g)165
タイプ安全環付
種類カラビナ
寸法L(mm)113
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)19
寸法w(mm)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
D型タイプのカラビナキーホルダーです。不意に開くことを防止する環付きです。
トラスコ品番254-8960
材質アルミニウム
質量(g)19
本体サイズ(mm)W75×D40×T7
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質スチール
質量(g)160
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)19
寸法w(mm)55
アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。ねじロックを回すことでフック部分をロックできます。
幅(mm)43
高さ(mm)79
内寸(mm)66
質量(g)27
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能あり
腐食しづらい亜鉛メッキ鋼です。
セルフロック式です。
形状オフセットD型
ロック機能あり
仕様(ゲートオープニング)17.5mm
トラスコ品番835-7749
質量(g)250
破断強度(kN)22(ゲートオープニング 部分16)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です(B-1017)。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
材質(本体)ステンレス
種類カラビナ
寸法L(mm)80
寸法d(mm)10
寸法W(mm)30
安全環付です。
スチール製の変形D型カラビナです。
安全環付です。
用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質スチール
トラスコ品番794-8361
全長(mm)114
質量(g)162
寸法(幅W×高さH)(mm)114×20
有効径(Φmm)20
破断強度(kN)20.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
O型よりも強度に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オフセットD型
ロック機能なし
材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)
トラスコ品番818-7757
質量(g)165
タイプ環付
寸法L(mm)60
寸法S(mm)17
寸法D(mm)10
寸法W(mm)114
使用荷重(kN)2.45
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
XLサイズです。
用途土建作業など
色シルバー
仕様EN12275+EN362規格適合品
トラスコ品番767-2179
材質7075アルミニウム
形状オーバル型
幅(mm)70
高さ(mm)128
質量(g)291
ロック3点オートロック
破断強度(kN)38
ロック機能あり
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個
材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状オフセットD型
リング外径(Φmm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能なし
材質アルミ軽合金
タイプ環付
種類カラビナ
RoHS指令(10物質対応)対応
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
D環タイプのカラビナです。
用途土建作業など
色シルバー
仕様EN12275+EN362規格適合品
トラスコ品番767-2144
材質ステンレス
形状オフセットD型
幅(mm)70
高さ(mm)113
質量(g)240
ロックスクリューロック
破断強度(kN)32
ロック機能あり
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)156
タイプ環なし
種類カラビナ
使用荷重(kg)200
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.96
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

カラビナ オートロック式
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
安全環付です。
アルミ製の変形D型カラビナです。
ツイストロック式安全環付です。
用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに
形状オフセットD型
ロック機能あり
材質アルミ
トラスコ品番794-3792
全長(mm)112
質量(g)84
寸法(幅W×高さH)(mm)112×22
有効径(Φmm)22
破断強度(kN)28
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

カラビナ ロック式
モノタロウ
¥299
税込¥329
ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
材質アルミ合金
形状オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能あり
レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広く使用可能。アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れている。O型よりも強度に優れている。
材質鉄
高さ(mm)60
種類カラビナ
径(Φmm)10
幅W(mm)114
こんなお得な商品も!

カラビナ オートロック式
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
材質アルミニウム
形状オフセットD型
幅(mm)60
高さ(mm)110
質量(g)66
ロック機能あり
トラスコ品番849-0817
材質(本体)ステンレス
種類カラビナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード