21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高校生物に対応した「光合成色素の分離」をテーマにした実験キットです。 スピルリナ(藍藻類)やクロレラ(緑藻類)のタブレットが付属しており、それらから色素を抽出し、簡易カラムクロマトグラフィーにて光合成色素を分離・分取できます。
セット内容スピルリナ錠剤、クロレラ錠剤、シリカゲルパスツールピペット、不織布 など(10班分)
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

クロマトグラフィーを通して、光合成色素の性質や特徴を理解しよう。スピルリナ(ラン藻類)やクロレラ(緑藻類)の色素サンプルタブレットから色素を分離し、簡易カラムクロマトグラフィーに通すことで、クロロフィルなどの光合成色素を手軽に分離し、取り出すことができます。 採取した身近な植物を使った実験もできます。 植物の種類により、持っている光合成色素の違いがわかります。 水に可溶な色素の存在を知ることができます。
セット内容シリカゲル(粉末)1本、色素サンプルタブレット2種各6錠、パスツールピペット42本、フィルター用不織布12枚、シリコンチューブ10本、竹串10本
1個
23,000 税込25,300
9日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
12,573 税込13,830
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。 ・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。 ・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
カラム長さ(mm)300 コックPTFE 材質硼珪酸ガラス-1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
9,702 税込10,672
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
1箱(100g)ほか
4,690 税込5,159
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど 付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ) 材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,702 税込10,672
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
40,400 税込44,440
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
21,500 税込23,650
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上部透明共通15/25 カラム長さ(mm)300 カラム内径(Φmm)10 TGK品番330-13-90-51 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
9,603 税込10,563
3日以内出荷

1ケース(54本)ほか
339 税込373
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラム(フィルター付)です。フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。
1個
14,980 税込16,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用 材質カラム本体:ポリプロピレン、キャップ、連結キャップ:ポリプロピレン、液止めキャップ:軟質塩化ビニル、目皿:焼成ポリエチレン(36ミクロン多孔質)、三方ストップコック:ポリカーボネート、ディスク:濾紙、注射器:ABS 長さ(mm)50 容量(mL)1 キャップ連結:25個 ディスク50枚 アズワン品番64-5080-34 内径(mm)5.0~5.5 目皿50枚 ストップコック三方:15個 注射器50mL:10本 液溜層容量(mL)8
1式(50本)
79,980 税込87,978
14日以内出荷