ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)32
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11575
1個
¥95
税込¥105
4日以内出荷
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
材質SUS303
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)15
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11579
1個
¥65
税込¥72
4日以内出荷
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS303
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)20
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11578
1個
¥71
税込¥78
4日以内出荷
材質/処理アルミ(A2017)
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C
種別セパレート
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
材質鉄
表面処理3価ホワイト
こんなお得な商品も!

カラーマグネット 30mm 6個入り
モノタロウ
¥99
税込¥109
スチール板にピタッと止まるカラーマグネット。廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/再生ポリスチレン、マグネット部/フェライト磁石
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
入数は15シート(180片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に
エスコ品番EA956VC-4
形状円型
色赤・青・白・緑・黄
直径(Φmm)20
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。
片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
材質プラスチック
色白
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
色イエロー
寸法(Φmm×m)3.5×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
定番のカラーマグネットです。カラーバリエーションが豊富ですA4コピー用紙約5枚掲示保管に便利なケース入り
用途工程表などの色分け表示に。書類の掲示に。
色色込
材質本体:PS、磁石:フェライト磁石
2018年トラスコ掲載ページ10 0647
こんなお得な商品も!

カラーマグネット 19mm 6個入り
モノタロウ
¥79
税込¥87
いつでも見やすく掲示!簡単便利なマグネットのメモ止めの定番!
サイズ、色のバリエーションが豊富なマグネットボタン。
メモや掲示物の必需品です!
ひも長(mm)120
材質プラスチック
色白
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1
色赤
材質ポリオレフィン
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
収縮率2:1
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
色レッド
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ3.5×20000
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様異方性
材質再生ABS製
グリーン購入法適合
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。
材質一般機械構造用圧延鋼材
種別スタンダード
表面処理亜鉛メッキ
ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
仕様クランプねじ1個
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
ねじ寸法(底面)M16P1
適合シャフト径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ