ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのメタルプレートです
アルマイト仕上げのアルミ板です
寸法(mm)150×150
正方形のアルミ素材をアルマイト着色した、ミニサイズのカラーアルミ板です。鮮やかなカラーバリエイションでホビーからインテリアまで多様にお使いいただけます。
用途工作からインテリア、様々なシーンで幅広くお使いいただけます。
錆に強いアルミ板に焼付塗装を施した看板です。注意をひくよう黄色地にしました。
用途ステッカーを貼り付けたり、油性マジックで書き込みし看板として利用できます。
色黄
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
人気のアルミパンチングを着色したカラーアルミ板です。鮮やかなカラーバリエイションでホビーからインテリアまで多用にお使いいただけます。
用途工作からインテリア、様々なシーンで幅広くお使いいただけます。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA440HA-43
1個
¥17,600
税込¥19,360
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
軽くて丈夫なアルミ製。幅50cmで安定感抜群。折りたたむと5cmのすき間に収納可能な超薄型設計。すべりにくい脚キャップ付。踏み台やスツールとしても使用できます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)335
材質構造部材:スチール(粉体塗装)、樹脂部:PP・ナイロン・PVC
設置寸法・幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)500
収納寸法・奥行(mm)49
天板寸法・幅(mm)335
天板寸法・奥行(mm)180
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。
質量(kg)6
精度の高いスタッキングでガッチリと積み上げできます。他のメーカーの商品にもスタッキングできます。 (アカオアルミ番重は除く)
サイズ大80
間口W×奥行D×高さH(mm)550×370×85
印象もスッキリ軽快なアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など
付属品吊りひも
材質アルミ、(前面板)透明PET板
色シルバー
台紙Vカット台紙
天然コルク(2mm厚)のピン仕様掲示板
グリーン購入法適合
付属品画鋲6個・吊金具・ビス
印象軽快な細縁のアルミフレームです。前面板にはクリアーで安全な透明アクリル板を使用しています。
用途展示、掲示、陳列など
付属品吊りひも
材質(前面板)透明アクリル板
台紙Vカット台紙
フレームはくっきり黒のアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など
材質アルミ、(前面板)透明PET板
色ブラック
台紙Vカット台紙
2種類(ピン・マグネット)が使える掲示板
グリーン購入法適合
色アイボリー
付属品マグネット2個・吊金具・画鋲・ビス
落ち着きと高級感あふれるアルミ額縁です。写真展や展示会におすすめです。
用途展示、掲示、陳列など
付属品吊りひも
材質アルミ、(前面板)ガラス
色ブラック
台紙Vカット台紙
スッキリしたシンプルなデザインのアルミ額縁です。
用途展示、掲示、陳列など
材質アルミ、(前面板)ガラス
色シルバー
台紙Vカット台紙
アルミ合金製のため大変軽く取り扱いに便利です。腐食防止加工を施した合金製で、磁気や発錆の心配がありません。軽合金製ながら堅牢な設計になっており、また目に優しいカラーにしました。
付属品ビス・ナット付き
材質アルミ
ピン、マグネットが使えるコルク柄の掲示板です。
用途掲示板
付属品画鋲6本、マグネット4個
材質板面:ビニールレザー(鉄粉シート入)
色コルク柄
タイプ壁掛
グリーン購入法適合
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など
主な用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防錆
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
トラスコ品番372-0632
質量(kg)0.32
リベット径(Φmm)3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)4.8
適正かしめ板厚MIN(mm)1.6
下穴径(Φmm)3.3~3.4
リベット長さ(mm)8.2
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
引張荷重(N)1350
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
剪断荷重(N)960
フランジ径D(Φmm)6.4
1箱(300本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
押しピンを軽く刺せて抜けにくい発泡樹脂フォーム使用。学校、病院、老健施設などに最適な明るいカラーを設定。安全性の高いコーナーパーツ使用。板面素材に発泡樹脂フォームを採用。押しピンを軽い力で刺せると同時にピンの保持力もありますので、抜けにくい特性があります。
材質枠:アルミ、掲示板:発泡樹脂フォーム
防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
種類丸型ガラリ
アルミポール48用:カラープラスチックポールカバー
付属品なし
材質プラスチック
寸法(mm)板面:2100用
アルミポール48用:カラープラスチックポールカバー
付属品なし
材質プラスチック
寸法(mm)板面:2400用
アルミポール48用:カラープラスチックポールカバー
付属品なし
材質プラスチック
寸法(mm)板面:1800用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ