139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜 種別セパレート
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス 硬度SHORE A 90
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水 材質ステンレス 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナカバヤシ(旧:ロアス)プリンタラック
A4レーザープリンタ対応キャスター付きコンパクトプリンタラック。ノックダウン組立て式。グリーン購入法適合商品、低ホルムアルデヒド天板採用
材質天板:木製メラミン化粧板、フレーム:鋼管メラミン焼付塗装、棚板:鋼板メラミン焼付塗装 質量(kg)9 天板耐荷重(kg)30 本体質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×550 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ナカバヤシ(旧:ロアス)プリンタラック
エコ商品、RoHS
デスク下での使用に最適なロータイププリンタラック。
材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/鋼管メラミン焼付塗装、棚板/鋼板メラミン焼付塗装、キャスター/ナイロン 質量(kg)8.5 本体質量(kg)8.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×300 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷


ナカバヤシ(旧:ロアス)プリンタラック
エコ商品
天板耐荷重100kg、大型レーザープリンタ・インクジェットプリンタ対応ラック。OAタップ、ケーブル収納に便利な大型フック付。移動の際には、大型ゴムキャスターを使用しているため静かに簡単に移動できます。グリーン購入法適合商品。
仕様ノックダウン組立式 材質天板・棚板・間口パネル/鋼板メラミン焼付塗装、支柱フレーム/鋼管メラミン焼付塗装、キャスター/ゴム車輪 幅(mm)600 質量(kg)17.4 高さ(mm)700 奥行(mm)600 天板耐荷重(kg)100 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ウェイトなしで設置できます。 脚が360度回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。 専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。 軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。 連結ジョイントPJ-604Gを使用すれば自由な角度で連結セットが出きます。
材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管 間口(mm)1200 奥行(mm)290 高さ(mm)1120 質量(kg)4.5
1枚
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)24 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)8.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11576
1個
78 税込86
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)16 寸法L(mm)35 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)5.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11568
1個
79 税込87
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)40 寸法L(mm)30 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)8.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11569
1個
107 税込118
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)72 寸法L(mm)52 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)10.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11560
1個
183 税込201
6日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)44 寸法L(mm)54 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)8.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11558
1個
108 税込119
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)48 寸法L(mm)40 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)8.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11565
1個
123 税込135
7日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)51 寸法L(mm)52 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11562
1個
126 税込139
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)62 寸法L(mm)52 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)8.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11561
1個
140 税込154
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)22 寸法L(mm)30 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)5.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11571
1個
78 税込86
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)26 寸法L(mm)35 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)5.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11567
1個
90 税込99
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)41 寸法L(mm)42 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11563
1個
116 税込128
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)15 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)5.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11579
1個
65 税込72
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)27 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11577
1個
90 税込99
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)25 寸法L(mm)25 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11573
1個
110 税込121
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)30 寸法L(mm)30 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11570
1個
99 税込109
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)40 寸法L(mm)40 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11566
1個
123 税込135
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)14 寸法L(mm)30 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)5.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11572
1個
65 税込72
4日以内出荷