4,058件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)72 内径(Φmm)40 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-35 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)40×72×22
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM) 質量(g)40 寸法L(mm)40 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード11566
1個
123 税込135
4日以内出荷

カラーマグネット 40mm  4個入り モノタロウ 動画あり
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 保持枚数約5枚 寸法(mm)Φ40×13 直径(Φmm)40 材質(本体)PP 磁束密度表面/850gs
1パック(4個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



内径(Φmm)20 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)40 幅(mm)12 仕様スリットタイプ エスコ品番EA966CC-29
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)70 内径(Φmm)40 幅(mm)18 エスコ品番EA966CD-14 種別セパレート ねじM8×P1.75(トメネジ) 寸法X(mm)26 寸法W(mm)2 寸法d(Φmm)9 寸法Y(mm)13 寸法R(mm)7 六角穴付ボルトM8×30 サイズ(mm)40×70×18
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



寸法:成型部Φ40mm,磁石Φ27MM。材質:再生PS樹脂40%,マグネット。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約10個。色:黄
入数黄10個
1個
429 税込472
当日出荷

寸法:成型部Φ40mm,磁石Φ27MM。材質:再生PS樹脂40%,マグネット。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約10個。色:緑
入数緑10個
1個
429 税込472
当日出荷

寸法:成型部Φ40mm,磁石Φ27MM。材質:再生PS樹脂40%,マグネット。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約10個。色:赤
入数赤10個
1個
429 税込472
当日出荷

ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。カラーは5色のバリエーション。磁着面に傷防止フィルム貼合。
材質再生PS樹脂40%、マグネット 直径(Φmm)成型部40、磁石27 包装PP袋入 入数4個
1個
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法:成型部Φ40mm,磁石Φ27MM。材質:再生PS樹脂40%,マグネット。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約10個。色:青
入数青10個
1個
429 税込472
当日出荷

寸法:成型部Φ40mm,磁石Φ27mm。材質:再生PS樹脂40%,マグネット。包装:フックの出来るスライドパック。入数:4個。色:赤,青,白,黄
混色アソート
1個
189 税込208
当日出荷

10個入りの増量マグネット40ミリです。クリアケース入なので収納に便利です。
トラスコ品番358-9852 材質再生PS樹脂40%、マグネット
1箱(10個)
389 税込428
当日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)70 内径(Φmm)40 幅(mm)18 エスコ品番EA966CB-20 種別スリット ねじM8×P1.25(トメネジ) 寸法X(mm)26 寸法W(mm)2 寸法d(Φmm)9 寸法Y(mm)13 寸法R(mm)7 六角穴付ボルトM8×30 サイズ(mm)40×70×18
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。カラーは5色のバリエーション。磁着面に傷防止フィルム貼合。
仕様●寸法:成型部/Φ40mm、磁石/Φ27mm●材質:再生PS樹脂40%、マグネット●包装:PP袋入●色:白 アズワン品番68-0722-55
1ケース(100箱×4個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

カラーはちまき アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
ハチマキを巻いてビシッとキメよう!イメージカラーに合わせて一致団結!
幅(mm)40 質量(g)15 長さ(m)1.1
1個
110 税込121
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スチール板にピタッと止まるカラーマグネット。廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質プラスチック部/再生ポリスチレン、マグネット部/フェライト磁石
1パック(10個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。 また色もキレイですので見た目も良くなります。 主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 仕様標準タイプ・屋内用 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
1パック(50枚)ほか
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

適合ねじM27 エスコ品番EA637GL-27 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)40 寸法D(mm)41 寸法B(mm)50
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

カラー不織布ハチマキ アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
1個ほか
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
1袋(20枚)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シャフト径 = 40mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 63mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M10。幅 = 18mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。止めねじ. スチールシャフトカラー. ベアリング、スプロケット、プーリーなどの動力伝達コンポーネントをシャフトに配置するための亜鉛めっきスチールシャフトカラーです。 止めねじが付属しています。. 亜鉛めっきで耐食性 すばやく簡単に取り付け可能 メートル法の内径サイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

定番のカラーマグネットです。カラーバリエーションが豊富ですA4コピー用紙約5枚掲示保管に便利なケース入り
用途工程表などの色分け表示に。書類の掲示に。 色込 材質本体:PS、磁石:フェライト磁石 2018年トラスコ掲載ページ10 0647
1セット(12個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルム素材なので丈夫で破れにくい。 キレイに貼ってはがせる。 1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。 文字が書きこめる。
用途インデックスとして 寸法(mm)40×18 形状長方形 商品構成アソート 材質フィルム タイプフィルムインデックス 仕様通常粘着タイプ
1パック(10枚×3個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
6色ミックスでカラフル。耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。
材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂) 赤・緑・青・白・ピンク・黄 ピッチ(mm)40(交互配列) 最小曲げ半径(mm)Φ20まで 出力電圧(V)(二次)24 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) ロッド径(Φmm)13 容量(VA)(最大連接)60 パターン(制御)8パターン/全点灯含む 最大使用寸法(m)50 LED寿命(時間)約10000 LED使用数(個)24/m 定格入力電流(VA)60
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類の掲示に最適です。
材質フェライト磁石・ABS樹脂 2018年トラスコ掲載ページ10 0646
1セット(6個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
フルカラーLEDが個々に自動変色。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。 フルカラーLEDが個々に自動変色。
材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂) フルカラーLEDが自動変色(同期しない) ピッチ(mm)40(交互配列) 最小曲げ半径(mm)Φ20まで 出力電圧(V)(二次)24 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) ロッド径(Φmm)13 容量(VA)(最大連接)60 パターン(制御)8パターン/全点灯含む 最大使用寸法(m)50 LED寿命(時間)約10000 LED使用数(個)24/m 定格入力電流(VA)60
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろなプリンタで印刷できる、正方形サイズのラベルです。 QRコードの印刷に最適です。 余白を先にはがすという新発想で、使用するラベル部分を台紙からはがしやすくしました。
白色度(%)81 材質上質紙/マット ホワイト 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 主な用途●店舗用|QRコード用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
1冊(20シート)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)